小型電子天秤のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
95件の「小型電子天秤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型計量器」、「電子天秤 0.0001g」、「電子天秤 0.01g」などの商品も取り扱っております。
超小型の手のひらサイズポケット天びん シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能 持ち運びや保管時に便利なスライド式計量皿によりセンサーと操作部をプリテクト スーパースモールサイズでポケットにジャストフィット ボタン電池((CR2032)2個が標準付属、ポップアップ式で楽々電池交換
種類 電子天びん 表示形式 デジタル 最小表示(g) 0.1 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 65(W)×63(D) 計量方式 重量 表示部 液晶表示 安定時間(秒) 2(代表値) 電池寿命(時間) 約30(二酸化マンガンリチウム電池使用時) 電源 ボタン電池(CR2032)2個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 71×97×22 繰返し性 0.1g(標準偏差) 直線性 ±0.1g 質量(kg) 80 ひょう量単位 g
1台ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能 電源 AC アダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、または Ni-MHバッテリパック (オプション) 付属品 取扱説明書、ACアダプタ 仕様 バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時) 最小表示 0.1% 表示 7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法D(mm) 218 外形寸法W(mm) 190 サンプル数(個) 5、10、25、50または100個 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト ±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔 約10回/秒 通信機能 RS 232C 9ピンオス標準装備 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

携帯に便利なポケットサイズ。 見やすくシンプルな白文字液晶表示。
用途郵便物に。個数計算に。 種類 デジタルはかり 表示形式 デジタル ひょう量(g) 200 目量(g) 0.1(最小表示) 計量皿形状 角皿 測定範囲 0.2g~200g 材質 (計量皿)ステンレス 寸法(mm) 116×64×17 オートパワーオフ 約1分 表示 LCD表示 文字高13mm 画面表示 文字高(mm) 13 機能 個数計算機能、風袋引機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能 再現性 0.2g 使用温度範囲(℃) 10~30 使用環境湿度(%) 85以下 直線性 ±0.2g 電源 単4アルカリ乾電池×2本 付属品 校正用100g分銅、ケース、モニター電池 質量(g) 110(電池含む) 仕様 取引証明以外用 最小表示(mm) 0.1 ひょう量単位 g
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

持ち運びに便利なポケットサイズなコンパクトスケール。高精度最小表示0.1g。見やすい:バックライト付き液晶表示(文字高約12.8mm)。長寿命:単4形乾電池2本で約100時間使用可能(アルカリ乾電池、バックライトオン)。オートパワーオフ。風袋引き機能。計量皿としても使える保護カバー付き。精度確認用校正用分銅付き
用途実験、教材、研究に。ジュエリー、ホビーの計量に。調理での配合などに。 電源 単4形乾電池×2本
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カスタム精密はかり
最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能。風などの影響から計量皿を守るカバー付き。測定物の個数が測れる数量計測機能を搭載。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。
用途理化学現場での試験品等の重量測定。工場現場での物品の重量測定 付属品 取扱説明書(保証書付き)、分銅(50g)、計量皿 種類 電子天秤 ひょう量(kg) 50 電源 単4形乾電池×4本(別売り) ひょう量(g) 50 最小表示(g) 0.001 本体質量(g) 約210(電池含まず) 精度 ±0.003g(0~30g)、±0.005g(30~50g) 計量皿寸法(mm) 65 機能 液晶バックライト 表示形式 デジタル 使用温湿度範囲 10~30℃(但し、結露のないこと) オートパワーオフ 3分(解除可) 風袋引方法 あり 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約96×64×15 計量皿形状 ひょう量単位 g
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 安定時間(秒) 約1(FAST設定時の代表値) 感度ドリフト ±2ppm/℃(10℃~30℃) 質量(kg) 約2.7 通信機能 RS-232C 9ピンオス(標準装備)、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品) 電源 AC アダプタ規格名:TB248、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz 表示モード g(グラム)、PCS(個数)、%(バーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ) 表示書き換え間隔 5回/秒、10回/秒または20回/秒 付属品 ACアダプタ、クイックスタートガイド、小型風防(FX-120iWP、200iWP、300iWPのみ)、保護カバー 仕様 内蔵分銅:無し 外形寸法D(mm) 262.5 外形寸法W(mm) 193 サンプル数(個) 5、10、25、50または100 外形寸法H(mm) 85.5 消費電力(VA) 約11(ACアダプタを含む) 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65 時計機能 無し RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最大計量200g、最小表示0.1gの高精度計量。 校正機能(キャリブレーション)付。 ソフトケース、校正用の分銅付。 持ち運び時も安心のハードカバースタイル。
付属品 校正用分銅(200g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個 材質 ABS 寸法(mm) 幅60×高さ19×奥行134(計量皿:D68×W43) ブラック 測定範囲 0 ~ 200 g 材質(本体) ABS、PET 電源(V) CR2032コイン形リチウム電池1個 ひょう量(kg) 0.2 電源 DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用 最小表示(g) 0.1 文字高(mm) 10 連続使用時間(時間) 60 表示形式 デジタル 最小目盛 0.1g 保証期間 1年 オートパワーオフ 約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 134×60×19 計量皿形状 角皿 ひょう量単位 g
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。 コンパクトで持ち運びに便利。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
用途精密部品、実験など ひょう量(g) 1000 最小表示(g) 0.1 計量皿寸法(mm) (本体)56×56、(保護カバー)65×100 仕様 本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き 質量(g) 141 使用温度範囲(℃) 0~50 電源 単四型乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×25×104 取扱説明書 (13.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位 g
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

1/100単位まで測れる精密スケールです。 汚れや傷を防止するためのフタ付きです。 持ち運びしやすい小型タイプです。 TARE機能がついていますので、容器などに入れての計測が可能です。 持ち運び用のケース付です。
仕様 本体重量:92g(電池含まず) シルバー 種類 台はかり ひょう量 500g 本体寸法 W65×D21×H121mm(フック部含まず) 目量 0.01g 表示形式 デジタル 使用電池 単4電池×2本 動作温度 10~30℃
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
種類 電子天秤 電源 単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売) 最小表示(g) 1 本体寸法(mm) 201×135×41 機能 風袋引き・オートパワーオフ 表示形式 デジタル 安定時間(秒) 約1.5 アズワン品番 7-6934-03 計量皿形状 ひょう量単位 g
1個
12,500 税込13,750
当日出荷

着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
寸法(mm) 皿:142×128 電源 単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売) 最小表示(g) 1 本体寸法(mm) 201×135×41 機能 風袋引き・オートパワーオフ 安定時間(秒) 約1.5 アズワン品番 7-6934-02 計量皿形状 ひょう量単位 g
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

コンパクトスケール。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc 電源 単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品) 付属品 取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート 仕様 スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 質量(kg) 約0.55(電池含む) 計量皿寸法W(mm) 132 計量皿寸法D(mm) 130 表示 7セグメントLCD、文字高13.5mm 外形寸法D(mm) 195 外形寸法W(mm) 136 外形寸法H(mm) 47 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命 約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 表示書き換え間隔 約10回/秒 通信機能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量 測定方式 電気抵抗線式(ロードセル式) 精度等級 3級
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒 ひょう量410g、最小表示0.001g(1mg)の精密電子天秤です。小型組み立て風防付きの電子天秤です。最大40個の計量値・最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。
セット内容 本体、計量皿、ACアダプター、風防-底枠、風防-上皿、風防-脚、風防-壁面、収納ケース 寸法(mm) 210(W)×317(D)×86(H) 質量(kg) 約4.3 電源 ACアダプター(TB109)、入力:AC100V(+10%、-15%)50kHz/60kHz、消費電力:約11VA(ACアダプター含む) ひょう量 410g 最小表示 0.001g 再現性 0.001g 直線性 ±0.002g 安定所要時間 約1秒(FAST設定時の代表値)
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。 はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種 音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応 バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり 表示形式 デジタル 調整方式 外部校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 機能 液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、スタンバイ機能、コンパレータ(リミット)機能、バーグラフ表示、RS出力、RTS無償ダウンロード 使用温度範囲(℃) 5~35 使用環境湿度(%) 80%rh以下 出力 RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
質量(kg) 約4.2 種類 電子天びん 電源 ACアダプター(付属) 最小表示(g) 0.001 センサー ユニブロック(電磁平衡式一体型センサー) 表示形式 デジタル ハウジング あり 計量皿寸法(Φmm) 約110 計量皿形状 丸皿 ひょう量単位 g
1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付で計量カップよりも正確な計量が可能。収納に便利なケース付。ステンレス皿は取り外し洗えます。
最大計量(g) 3000 材質(本体) ABS、PET、ステンレス、シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×210×34.5、(ステンレス皿)148×148 電源(V) DC3V 単3形乾電池×2本 最小表示(g) 0~300/0.1、300~1500/0.5、1500~3000/1 最小目盛(g) 1 TKG品番 9-0600-0701 付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用単3乾電池×2本、ステンレス皿、収納ケース シルバー 測定範囲 0 ~ 3000g 質量(g) 約573(ステンレス皿、電池含む) ひょう量(kg) 1 精度 ±0.2g~±3g 計量皿寸法(mm) 約幅148×奥行148 保証期間 1年 最大計量(kg) 3 オートパワーオフ 約6分 ひょう量単位 g
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

エスコ電子天秤
g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能
1台
29,800 税込32,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

立てて収納できる省スペースデザイン
寸法(mm) 130×183×30 質量(g) 297 種類 電子天秤 電源 単4乾電池2個(モニタ用付属) 最小表示(g) 0.1(0.3~200g)、0.5(200~1,000g) 表示形式 デジタル 最大計量(g) 1000 計量皿形状 ひょう量単位 g
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様 取引証明以外用 付属品 単3乾電池4本 材質 PS、ステンレス 寸法(mm) 幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 質量(kg) 約1.39 アイボリー 材質(本体) PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類 卓上スケール 電源(V) DC6(単3形乾電池×4) 電源 DC6V、単3乾電池4本 文字高(mm) 14 保護等級 IPX2 表示形式 デジタル 計量方式 静電容量式 最小目盛 1g 保証期間 1年 オートパワーオフ 約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 計量皿形状 角皿 ひょう量単位 kg
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)