- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- 小形電磁フィーダのおすすめ人気ランキング
小形電磁フィーダのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「小形電磁フィーダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フローコントロールバルブ」、「計量ホッパー」、「粉末計量器」などの商品も取り扱っております。
適合
(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B
質量(kg)
0.6。(シュート)最大0.4
最大幅(mm)
(シュート)35
振動数
50~90Hz
最大長(mm)
(シュート)300
定格電圧(V)
200/220
振動数
50~90Hz
角度α(°)
(板ばね取付)0~20
角度β(°)
(板ばね取付)10~30
適合
(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF・C4-5B
適合
(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B
質量(kg)
1.8。(シュート)最大1.5
最大幅(mm)
(シュート)45
振動数
50~90Hz
最大長(mm)
(シュート)450
出力電圧
入力200V系:0~190V。入力100V系:0~95V
入力電源
AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz
振動数
半波:45~90Hz。全波:90~180Hz。中間波:65~120Hz。高周波:180~360Hz
高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
仕様
供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12
電源
AC100~240V50/60Hz
精度
目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。
アズワン品番
4-803-01
1個
¥278,000
税込¥305,800
当日出荷
質量(kg)
7.5
電源(V)
200
定格電流(A)
0.3
精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。
1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。
ネジサイズの変更に必要な部品を収納。
レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V)
DC15
付属品
ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書
トラスコ品番
792-3392
質量(kg)
2.2(付属品除く)
容量(mL)
(ネジ)200
使用温度(℃)
0~40
適合ねじ
普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×182×147(突起部含まず)
設置場所
屋内に限る
入力電流(A)
0.7
使用湿度(%RH)
10~95(ただし、結露のないこと)
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌日出荷
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)
140×140×110
質量(kg)
2
電源(V)
AC100/50Hz or 60Hz
消費電力(W)
150
機能
機能:振動6段階切替え
連続使用時間(分)
5
適合
(コントローラ)C10-1VF
定格電圧(V)
200
角度(°)
(板ばね)15
電磁フィーダと比較して消費電力が70%低く経済的です
適合
(コントローラ) P212・P212-F
2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。
レール交換が可能です。
各メーカーの標準ビットに対応できます。
入力電源(V)
100(50/60Hz)
電流(mA)
500
出力電圧(V)
12
質量(kg)
3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×215×136
回路
(保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路
ねじ容量(cc)
150
仕様
各機種には標準型のレール、通過板がセットされています
適合ねじ(mm)
首下長さ(最長)/18まで
通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
仕様
供給能力:5~500g/min(※いずれも粉の種類により異なる)
適合
電子天秤:EW-1500i(1-6842-02)
電源
AC100~240V 50/60Hz
精度
精度(目標重量):±2.0(※いずれも粉の種類により異なる)
設定値
最小:5g
アズワン品番
4-803-02
ホッパー容量(L)
約5L
1個
¥341,000
税込¥375,100
当日出荷
タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。