- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- 小石のおすすめ人気ランキング
小石のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新396件の「小石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「庭に敷く石」、「小砂利」、「墓砂利」などの商品も取り扱っております。
光沢のある上品な色合いの玉砂利です。
お庭のちょっとしたスペースやインテリアとしてもご利用いただけます。
用途和風庭園に
材質
玄武岩
質量(kg)
10
タイプ
黒玉
粒サイズ(mm)
20~40
和風庭園用砂利です。
用途和風庭園に
質量(kg)
10
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度に敷き詰めて使用します(1m2あたり約40Lを目安にご使用下さい。)。焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、防草効果・冷害の予防・鉢底石としての使用もできます。
材質
発泡石
落ち着いた色合いの和風砂利です。
洗い出し仕上げを行うときにも、使用されます。
用途和風庭園に
材質
元浜砂利
質量(kg)
10
粒サイズ(mm)
8~12
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様
天然素材
観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材として。水やり時に土が流れにくく、土ぼこりを抑えます。
用途観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材など。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14.5×20×5
洋風の玉砂利です。
用途洋風庭園に
粒サイズ(mm)
約18~22
使用量
必要:1m2(厚さ4cm)あたり約6袋
質量(kg)
約10
洋風の砕石砂利です。
玉砂利とはまた違った色彩の変化を楽しむことができます。
用途洋風庭園に
粒サイズ(mm)
約18~22
使用量
必要:1m2(厚さ4cm)あたり約6袋
質量(kg)
約10
硬質砂岩砕石を乾燥処理してふるいに通した、20~5ミリの砕石です。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途【建材用】コンクリートの骨材
【園芸用】お庭の防犯砂利
用途らん・おもと・観音竹・松・山草・盆栽に適する三重産の川砂。約5mmサイズです。
適合作物
らん、おもと、観音竹、松、山草、盆栽
仕様
天然素材
通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。
適合作物
サボテン、多肉植物、山野草
容量(L)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×250×45
1袋(2L)
¥289
税込¥318
当日出荷
一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工
硬度
12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。
踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。
焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、砂利をお庭に敷くことで雑草の種が土に触れにくくなり、防草の効果もあります。(商品中に防草剤等の薬剤は一切含まれておりません。)
空気を多く含んでいるので保温効果があり、土の中の温度低下を防ぎ冷害予防にもなります。
色
ブラウンミックス
使用の目安
1m2当たり40L
洋・和風庭園に限らず色々な空間にお使いいただけるきれいな玉砂利です。
用途住宅のお庭や玄関回り、商業施設などの演出に。
お庭のガーデニングや防草に。
粒サイズ(mm)
30
水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。
軽いので施工が楽々です。
有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。
薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。
固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。
自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。
花壇などの杭の固定にも最適です。
材質
セメント、珪砂、顔料
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×340×70
使用の目安
1m2当たり3cm厚で3袋
硬化時間(時間)
24
タイヤ溝に入りにくい大き目の粒度に選別しています。
用途敷くだけの簡単施工。駐車場以外に雑草対策としてもお使いいただけます。使用量目安:1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)
使用の目安
1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)
危険物の類別
非危険物
関連資料
(1.82MB)
飛石・敷石・平板などを施工時の下地や、駐車場・玄関へのアプローチの下地作りに。
材質
堆積岩
質量(kg)
20
危険物の類別
非危険物
粒サイズ(mm)
0~30
1袋(20kg)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
約5mm~20mmの小さい粒や大きい粒が入っている(粒度分布が広い)のが特徴です。
用途コンクリートづくり、土間打ち、雑草対策などに。
危険物の類別
非危険物
関連資料
(0.24MB)
粒サイズが小さめの洋風玉砂利です。
用途洋風庭園に
粒サイズ(mm)
約8~13
色
ホワイト
使用量
必要:1m2(厚さ4cm)あたり約6袋
質量(kg)
約10