- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- 小鉢 蓋のおすすめ人気ランキング
小鉢 蓋のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新283件の「小鉢 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック蓋」、「ラップいらず」、「湯呑蓋」などの商品も取り扱っております。
お皿にポンと蓋をすればOK!電子レンジで加熱の際ラップ不要。
材質ポリプロピレン(PP)仕様抗菌材入り耐熱温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ調理の際に調理品の上にかぶせるだけのお
手軽ドーム型ラップ。冷凍保存もOK。煮沸消毒ができ、いつまでも清潔にお使いいただけます。
お皿や鉢、小鉢、マグカップ、湯のみ、カップ麺などいろいろ使えます。
大・中・小・蓋型大・蓋型小の5個セット。
セット内容大・中・小・蓋型大・蓋型小材質耐熱ポリプロピレン質量(g)195寸法(cm)大:約Φ21.2×6.5、中:約Φ17.3×6.5、小:約Φ13.6×5.2、フタ型大:約10.4×3、フタ型小:約7.4×2.2耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥499税込¥549
当日出荷
お皿にポンと蓋をすればOK!電子レンジで加熱の際ラップ不要。
材質ポリプロピレン仕様抗菌材入り耐熱温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
直径6~12cmの食器に対応。
密閉性が良いので配膳時に汁物をこぼす事がなくなります。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応。
材質シリコン耐熱温度(℃)-20~190直径×高さ(mm)125×23
の両サイズに兼用できます。洗浄器対応。
材質ポリプロ直径×高さ(mm)Φ88×9.5TKG品番9-2449-1201TKG品番(2017)6-2229-1401
1個
¥219税込¥241
当日出荷
サンコープラスチック電子レンジ蓋 レンジメイト R-4
電子レンジでの温め専用フタ。いろんな大きさの器に対応できる4サイズセット。何度も使えて経済的。使い捨てないので省資源につながる。今すぐには食べないお料理をホコリや乾燥から守るフードカバーとしても。
材質ポリプロピレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)約140×41(小)、約170×49(中)、約200×59(大)、約230×67(特大)質量(g)約289
1セット(4枚)
¥799税込¥879
当日出荷
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。
フタをすると積み重ねが可能です。
材質ブリキ(サテン材)
丸型容器にご使用いただけます。電子レンジでの加熱、冷蔵庫での保存にも使えて便利です。カップなどにのせて、真ん中の取っ手部分を押すだけで密閉できます。洗って繰り返しお使いいただけます。料理の保存や温め直しに最適です。
材質シリコーンゴム耐熱温度(℃)約210耐冷温度(℃)-20
TP×ビーカー・PPビーカー・メジャーカップの蓋として利用できます。
材質ポリプロピレン(PP)種類フタ
5段ジョイント式円柱タイプ。ビーズ・小さいパーツの収納に。
仕様5段付属品フタ×1枚材質スチロール樹脂色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP仕様洗浄機対応寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×20適合品番A21(クリア不可)、A22、A36、A58(クリア不可)、A63、A78、A83、A130、A148、B4、B13、B21、D62、E133、E142、G10、G25(クリア不可)、G47、G55、G56、G112、J2、J7、J12、J29、JP12、JT12、M128、S36、S39、S65(クリア不可)、S75(クリア不可)、T34電子レンジ×食器洗浄機業務用
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。
強力に密閉することが出来ます。
一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ材質PP色乳白色タイプフタのみ外径×高さH(Φmm×mm)320×36.5耐熱温度(℃)80
1個
¥279税込¥307
当日出荷
ラウンドケース用蓋4個。ラウンドケースを1段ずつ独立して使用することが可能
種別フタ材質スチロール色クリア高さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコン樹脂長さ(cm)(大)22 (小)15
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
レンジでラップが不要。繰り返して使えるのでエコ。
上面がフラットで積み重ねて効率アップ。冷蔵庫で積み重ねて保存・収納。
半透明で中身が見えやすい。片手で持ち上げられるつまみ。
高さのある料理でも潰れずカバーできます。
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)109×19適合品番B39、C17、G8、G19、G33、G58、G59、G62、G64、G79、G82、G92、G97、G132、GC25、GC32、GO66、H8、JT8(クリア不可)、S38、T82適合サイズ(cm)最大径10.3電子レンジ×食器洗浄機○
山崎実業カップカバー アクア
マグカップフタ シリコン 保温 ほこりよけ 蓋
シンプルモダンなキッチン用品「AQUA」シリーズ!持ちやすい取っ手形状のカップカバーです。カップの中にゴミやホコリが入るのを防ぐので席を離れる時に便利です。紅茶を蒸らしたり温め直しのラップ代わりとしてもお使いいただけます。
冷蔵庫でも電子レンジでも使えるので保存からレンジフタとしても重宝します。収納簡単!輪っかを持って取り外しでき、洗った後はフックに掛けて収納できます。ご注意!
製品が容器と密着することがあるため、取っ手部分を持って持ち上げないでください。容器が落下する危険があります。直径約9.5cm以下のカップ・容器にお使いいただけます。