尿石落としのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
137件の「尿石落とし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小便器用尿石除去剤」、「尿石 取り」、「水垢落としスティック」などの商品も取り扱っております。
成分 有機酸、ギ酸(3%)、硝酸(9%)、ポリオキシアルキレンエーテル、水 商品タイプ 本体
1個(300mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去 液性 酸性 成分 塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤 種別 液体 材質 ポリプロピレン 液色 無色 pH値 0.5以下 使用の目安 約300~500g/1回 使用場所 トイレ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(1kg)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗面台、トイレ便器にこびり付いた汚れを削り落とします。見た目がカワイイ、ピンク色のクリスタル調です。
用途業務用水垢、尿石削り 質量(g) 16 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 110×23×15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

使い方はカンタン!液を便器に注ぐだけ! 有機酸が尿石を溶解し、悪臭の元を一掃します。 塩酸等無機系成分は含みませんので、刺激臭が少なく浄化槽タイプのトイレでも使えます。 小容量で落せる強力速効タイプ! 本品でストール型小便器なら2据(2台)使えます。 排水パイプ内部をサビから守る金属腐食防止剤入りですので安心して使えます
用途便器・タイルなど陶磁器の洗浄 使用場所 トイレ 商品タイプ 液体 液性 酸性 成分 有機酸、腐食防止剤
1本(600mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

成分 有機酸、ギ酸(3%)、硝酸(9%)、ポリオキシアルキレンエーテル、水、添加剤 寸法(縦×横×奥行)(mm) 220×60×60 商品タイプ 本体
1個(500mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 使用場所 トイレ 液性 酸性 成分 有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 使用量 約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

成分 有機酸、ギ酸(3%)、硝酸(9%)、ポリオキシアルキレンエーテル、水 寸法(縦×横×奥行)(mm) 270×200×110 商品タイプ 本体
1個(4L)
6,798 税込7,478
当日出荷

尿石の発生防止・悪臭除去剤。便器に置くだけで尿石の発生を防ぎ、悪臭の元を吸収除去します! 環境に配慮した有機酸を採用。 徐放性錠剤(水にすぐ溶けない錠剤)なので、一定期間徐々に有効成分を放出します。
用途小便器 使用場所 トイレ 商品タイプ 置き型 成分 スルファミン酸、有機酸(食品添加用)、溶解調整剤 質量(g) 18
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷

洋式便器フチうら部分に付着堆積する尿石による黄ばみをジェル状の濃厚な液体の本剤が長時間密着し、簡単に分解除去します。
使用場所 トイレ 商品タイプ 液体
1本(280mL)
999 税込1,099
当日出荷

洗面台やトイレにこびり付いた汚れを削り落とします。コンパクトサイズなので、手のひらが小さい方でもしっかりフィットします。
用途業務用水垢、尿石削り 質量(g) 14 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 110×24×8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

トイレ、キッチン、バスのタイル、コンクリート・レンガ表面の汚れ落としに最適です。
寸法(mm) 40×150×20
1箱(12本)
5,998 税込6,598
当日出荷

置くだけ簡単!尿石の付着を溶解! 面倒なブラシ掃除の手間を軽減します。 継続使用で、水あか、キバミ汚れが付きにくい! タンク内の器具や防露タンク、浄化槽内に影響を与えにくい! おしり洗浄機能付きトイレにもお使いいただけます。 標準的な4人家族の家庭で、約1ヵ月程度、ご使用いただけます。
用途水洗トイレ用 成分 ハロゲン化ヒダントイン、アジピン酸(15%)、洗浄補助剤、pH調整剤 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 約50×19(錠剤) 液性 酸性 使用の目安 約1か月に1錠(気温・水温・使用状況により多少変化します)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

尿石を強力な溶解作用により除去します。 鉄さびなどの赤い汚れも落とせます。毒性が低く、安心して使えます。
使用場所 トイレ 商品タイプ 詰替用 エスコ品番 EA341WC-5 種別 液体
1本(5kg)
8,240 税込9,064
当日出荷

用途トイレの洗浄 仕様 強力な溶解力で、詰まり・悪臭の原因となる尿石を素早く溶解。 普通物(非劇物) 塩酸フリー。 PRTR法非該当 環境ホルモンフリー1L
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様 酸による化学分解に加え、特殊浸透剤と溶解促進剤により尿石を除去。 防錆剤配合で金属腐食を抑制。 PRTR法非該当 。 環境ホルモンフリー1L
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ 業務用 成分 ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法 本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別 顆粒状 標準使用量 約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観 白色細粒状 アズワン品番 64-1130-13 性状 アルカリ性
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。 小便器の清掃時間が短縮できます。 強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用 香り ハーブ 成分 非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分 寸法(mm) 120×33×58 質量(g) 80 規格 35g×2個 消臭方式 生物的消臭 使用場所 トイレ 商品タイプ 粉末・錠剤型
1パック(2個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便器の縦スジ・輪ジミ・水垢、洗面ボウルの水垢・石鹸カス等の頑固な汚れを陶器にキズをつけずに簡単に落とすことが出来ます。
用途陶器についた水垢・くすみの除去に 使用場所 トイレ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

洗面台・便器の水アカや黄ばみの汚れ落とし用パッド。 洗剤・薬品を使用せずに汚れを落とすことができます。
用途衛生陶器の研磨 使用場所 洗面所、トイレ 寸法(mm) 120×80×5厚/枚 適合用途 トイレ掃除
1箱(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

有機酸が尿石や黄ばみを強力分解
用途便器の尿石、黄ばみ除去 液性 酸性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(200mL)
969 税込1,066
当日出荷