尿素のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
298件の「尿素」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窒素 肥料」、「酸性肥料」、「硫酸カリウム 肥料」などの商品も取り扱っております。
試薬 米山薬品工業ランキング1位
1個(25g)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ロードクリーンUREA (無塩凍結防止剤) 讃岐化成ランキング2位
玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。主成分尿素トラスコ品番483-6791質量(kg)20
1袋(20kg)
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

尿素10パーセントクリーム ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)ランキング3位
ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)尿素10パーセントクリーム
手足の荒れ、カサつきの緩和に。指先・かかと・ひじ・ひざに!角質層に水分を保持し、柔軟にする尿素10%配合。うるおい成分ヒアルロン酸+スクワラン配合。
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(60g)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アドブルー(高品位尿素水) 新日本化成ランキング4位
AdBlueR(アドブルー)とは、ディーゼルエンジン向け尿素SCRシステム( Selective Catalytic Reduction )用32.5%尿素水の名称です。 ディーゼル車から排出される排出ガスの中には、窒素酸化物(NOx)が含まれており大気汚染の原因とされています。このNOxを窒素と水に分解し、 大気汚染を低減する「高品位尿素水」がAdBlueR(アドブルー)です。
付属品ノズル成分尿素/水濃度(%)尿素32.5・水67.5
ほか
  
取扱停止中

化粧品の原料 大洋製薬ランキング5位
大洋製薬化粧品の原料
お肌に潤いを与えます。原料の尿素をさらに再結晶という工程を経て、。 純度・質を高めました。使いやすい分包タイプ
用途精製水等に溶かして尿素化粧水に。使いやすい分包タイプ。成分尿素99.0%以上危険物の類別非危険物
1個(25g×2包)
398税込438
8日以内出荷

NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として材質表素材:TPU、中材:PCMサイズフリー質量(g)約360タイプ保冷剤入種類ネッククーラー内径(Φmm)約130外径(Φmm)約195適合サイズ首周り41cmまで融点(℃)約22固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40使用時間(時間)約3~4時間
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワーク表面にやさしいソフトブラスト用素材です。
材質ユリア樹脂容量(kg)20比重1.47~1.53耐熱温度(℃)77熱変形温度(℃)132ロックウェル硬度115~120
1個
58,410税込64,251
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

即効性の窒素肥料で、水に溶け易く作物にも良く吸収される。
仕様まきやすいタイプ粒状
1袋(3kg)ほか
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SUN & HOPE(サンアンドホープ)硫安
速効性のチッソ肥料です。葉や茎の生育を促進します。尿素よりも成分が低く使いやすいです。
適合作物花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽成分チッソ:21名称21.0硫酸アンモニア登録保証生第17095号
1袋(500g)ほか
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SUN & HOPE(サンアンドホープ)過リン酸石灰
速効性のリンサン肥料です。花・実の生育を促進します。たい肥と一緒に施すとより効果的です。
適合作物花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽成分リンサン:17.5名称新東17.5過リン酸石灰登録保証生第74417号
1袋(500g)ほか
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

花付きや実付きを良くするリン酸成分を多く含みます。 焼成された原料なので、嫌な臭いがありません。 有機由来100%の原料です。
成分(チッソN-リンサンP-カリK)0-20-10+ミネラル(マグネシウム、石灰、ケイ酸、鉄、マンガン、ホウ素)名称めぐみ100肥料の種類特殊肥料登録保証宮崎県※特殊肥料届出
1本(500g)
389税込428
欠品中

緩効性で肥持ちが良く、窒素分補給と石炭施肥の役目を果たす元肥。
タイプ粒状寸法(縦×横×高さH)(cm)25×19×3
1袋(1kg)
829税込912
当日出荷

SUN & HOPE(サンアンドホープ)ようりん
緩やかに溶ける緩効性のリンサン肥料です。 リンサンとマグネシウムを同時に補給し開花・結実を促します。 アルカリ性の肥料なので、酸性土壌の矯正にも使用できます。
成分リンサン:20、マグネシウム:12、ケイサン:20名称20.0熔成りん肥登録保証輸第10445号
1袋(1kg)ほか
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リン酸・マグネシウム・ケイ酸を主成分とし、ホウ素・マンガンを含みます。 ゆっくり効くリン酸成分が特徴。
適合作物野菜名称20.0粒状熔成ほう素マンガン燐肥有効成分リン酸20%・ケイ酸20%・マグネシウム12%・マンガン1.0%・ホウ素0.5%登録保証生第64324号
1袋(150g)ほか
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

肥料と農薬の両方の登録を受けていますので、安心してお使いいただけます。 風に飛び散らず、まきやすく機械散布にも適します。 土に入るとすぐに分解しますから肥料効果も粒状品と変わりません。 農薬効果(殺虫・殺菌・除草)の高い粒状石灰窒素です。
登録保証生第55057号農林水産省登録第(号)12863適合病害虫ユリミミズ、ザリガニ、スクミリンゴガイ、水田一年生雑草、ノエビの休眠覚醒、センチュウ売り、畑地一年生雑草、カイガラムシ類、胴枯病、茎葉枯凋毒劇区分普通物
1袋(20kg)
5,798税込6,378
3日以内出荷

吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
1袋(10kg)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チッソ・リン酸・カリの肥料3要素が8-8-8とバランスのとれた、即効性のスタンダードな化学肥料です。 基本的な即効性の肥料、元肥にも追肥にも使えます。
仕様まきやすいタイプ粒状
1袋(5kg)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SUN & HOPE(サンアンドホープ)石灰窒素
アルカリ性で緩効性のチッソ肥料です。酸性土壌の中和や生ごみの腐熟の促進にも使用できます。
成分チッソ:20 アルカリ:55寸法(mm)75×150×190名称石灰窒素登録保証輸第7859号
1袋(500g)
579税込637
当日出荷

Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)アドブルー
メルセデスベンツ BlueTECディーゼルエンジン アドブルー 純正
用途尿素をディーゼルエンジンの排熱で分解し、放出されるアンモニアと排気中に含まれる窒素酸化物を化学反応させ、水と窒素に還元させる。適合メーカーメルセデス・ベンツ
1個(10L)ほか
12,980税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SUN & HOPE(サンアンドホープ)草木灰
スタンダード肥料。 ジャガイモの種芋の切り口の保護に最適です。 ミネラル分も豊富で肥料としても使用できます。 酸性土壌の改良にも効果的です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×190×40内容量(g)500名称草木灰
1袋(500g)
589税込648
欠品中