- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 屋内照明のおすすめ人気ランキング
屋内照明のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新646件の「屋内照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場用 天井照明」、「室内照明」、「冷凍庫 照明」などの商品も取り扱っております。
0.4Wの白色LEDを15個使用した室内照明。
車内やクローゼットなど小部屋を広範囲に明るく照らします。薄型のコンパクト設計で壁面、天井にフィットします。
使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。
RoHSおよびCE対応製品です。
種類
車載灯
発光色
白
光源
可視光
LED使用数(個)
15(0.4W)
使用温度範囲(℃)
-30~65
質量(g)
70
消費電力(W)
5.3
長さ(mm)
148
幅(mm)
71
高さ(mm)
19.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
垂直投光
照光形状
バー形
光源タイプ
LED
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品
ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)
AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1250×59×200
取付ピッチ(mm)
M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)
80
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
電球の種類
LED
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D)
お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。
ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。
調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。
ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
色がより自然に見える演色性を実現しました。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様
(調光/常夜灯)10/2段階
質量(g)
1000
電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
393×393×85
LED寿命(時間)
40000
光色
昼光色相当
待機電力(W)
0.5
演色指数(Ra)
85
調光の可否
可
切タイマー
30分
入力電圧(V)
AC100
タイプ
屋内仕様
LED
一体型
LED寿命(時間)
40000時間
調光方式
PWM
調光率(%)
5~100
調光の可否
可
水銀灯の250W形相当の高天井用LED照明です。
コンパクト設計で軽量ですが全光束10,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。
IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。
配光角は70°/110°の2種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250W水銀灯の置き換え、新設に
消費電力(W)
80
入力電圧(V)
AC100-242(50/60Hz)
寸法(mm)
Φ234×175.5
質量(kg)
2
タイプ
水銀灯250W相当
使用温度範囲(℃)
-20~+60℃
全光束(Lm)
10000
定格寿命(時間)
+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000
平均演色評価数
Ra80
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
保証期間
3年
設置方式
直付け、チェーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
主に軽トラック用でご使用いただける小型のLEDカーゴランプミニです。その他、消防車両・福祉車両・バス等の荷室内にも幅広くご使用いただけます。
電球の種類
LED
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
120×75×9
色
白
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
-30~80
消費電力(W)
1.4
色温度(K)
5600
明るさ(Lx)
20
LED使用数(個)
6
防水性
JIS防水保護等級2級相当
さらに小型化、省スペースを実現するLED灯の小型モデル
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。
従来の電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
厚さ15mm、重量208~210gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。
ボディに埋込装着をした場合、製品露出はわずか6mmです。
レンズ効果により庫内くまなく照らします。
国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など
仕様
アダプタ付き
材質
(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS
定格電圧(V)
DC12/24
ラゲッジスペースを明るく照らす!室内照明をカンタンに増設できるLEDスイッチ付で任意でON-OFFが可能ゴムカバー付専用ケースで曲面にもなじみやすい。
発光色
白
仕様
DC12V車専用、LED6灯
消費電流(mA)
70
コード長さ(cm)
30
太さ(sq)
(コード)0.2相当
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
消費電力(W)
3.4
定格電圧(V)
100
相関色温度(K)
2700
定格寿命(時間)
40000時間(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)
83
エネルギー消費効率(Lm/W)
120.5
入力電流(mA)
58
光束(Lm)
410
配光角度(°)
100
光色
電球色
グリーン購入法
適合
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
0.4Wの白色LEDを24個使用した室内照明。大型車両内やクローゼットなど部屋を広範囲に明るく照らします。本体にスイッチ付きの横巾401mm設計で室内を幅広く照明します。
使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。
RoHSおよびCE対応製品です。
種類
長形灯
定格電圧(V)
DC12~24
発光色
白
光源
可視光
LED使用数(個)
24(0.4W)
使用温度範囲(℃)
-30~65
質量(g)
320
消費電力(W)
7.5
長さ(mm)
401
幅(mm)
78
高さ(mm)
33.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
垂直投光
照光形状
バー形
光源タイプ
LED
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い!
蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
防水(結露防止)で、保冷バンにも安心!
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。※実用新案登録済み
従来の電球より長寿命!車体の振動にも強い!
電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
埋込なら露出高5.8mm!省スペース・簡単装着
厚さ14.5mm、重量430gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。
ボディに埋込装着した場合、製品露出高はわずか5.8mmです。アダプタ装着で露出でも取り付け可能です。
定格電圧(V)
DC12/24
入力電圧範囲(V)
DC11~32
電球の種類
LED
仕様
アダプタ付き
材質
(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS
質量(g)
430
使用温度範囲(℃)
-30~+80
定格消費電力(W)
4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
414×114×14.5(アダプタ装着時)
照度(Lx)
140
寿命
約40000時間
防塵防水性能
IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格
LED
高輝度チップ型白色LED
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
入力電圧(V)
100~240
材質
本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス、アーム:鋼板
色
メタリックシルバー
使用温度範囲(℃)
-30~40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します)
周波数(Hz)
50/60Hz共用
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
光色
昼白色
グリーン購入法
適合
ほとんどの国産トラック従来蛍光灯取付け加工なしで交換可能なリニューアルタイプ
従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い!
蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。
レンズ効果により庫内くまなく照らします。
国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など
仕様
アダプタ無し
LED
高輝度チップ型白色LED
材質
(本体・レンズ・露出取付け用アダプタ)ポリカーボネイト樹脂
使用温度範囲(℃)
-30~+80
定格電圧(V)
DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
420×182×23
寿命
約40000時間
防塵防水性能
IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格
入力電圧範囲(V)
DC11~32
電球の種類
LED
定格電圧(V)
100-100
仕様
屋内向け
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
3000
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
電源ユニット内蔵、モジュール別売
防水仕様
防湿、防雨
灯数
1
調光方式
非調光
適合モジュール
RA625NB/WB、RA-631NB/WB
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。
連結部外付けのため施工便利です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
仕様
屋内専用
セット内容
連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個
材質
アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)
25
色
シルバー
高さ(mm)
33
電源(V)
AC100~200
蛍光灯以上の明るさ感。独自の配光設計により広範囲を照射。省電力化によりバッテリーへの負担を軽減。薄型・軽量化により幅広い用途・車種に取付可能。専用ブラケットで蛍光灯タイプとの互換可能。
電球の種類
LED
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
180×120×9
色
白
質量(g)
130
使用温度範囲(℃)
-30~80
消費電力(W)
3
色温度(K)
6500
明るさ(Lx)
130
LED使用数(個)
12
防水性
JIS防水保護等級3級相当
電設工事不要のコンセントタイプ
面発光、広配光タイプ
屋内専用
昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
光色
昼光色
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
エネルギー消費効率(Lm/W)
110