- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 屋外 ジョイント ボックスのおすすめ人気ランキング
屋外 ジョイント ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新246件の「屋外 ジョイント ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 アウトレットボックス」、「防水 ボックス PF管」、「屋外 配線 ジョイント ボックス」などの商品も取り扱っております。
屋外での使用に便利な防雨型。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。
コーナーにもピッタリ配管できます。
仕切板が取り付けられます。
種類
ノック無
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質
硬質塩化ビニル
色
アイボリー
材質
フェノール
色
黒
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
RoHS2指令に対応しています。
種別
カブセ防水蓋
タイプ
HI
材質
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
インターホンや庭園灯などの電力線・弱電線の引き出しに。
耐熱性
70℃±2℃(3時間)
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
仕様
パッキング付
適合
ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
材質
樹脂
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格
(PS)E
種類
おねじキャップ付
付属品
Oリング付
寸法D2(Φmm)
91
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
防水
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
RoHS2指令に対応しています。
仕切板
無
規格
JET
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
付属品
Oリング、パッキン
種別
防水型
色
ベージュ
材質(キャップ)
PE
材質(ストッパー)
PC
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
種類
ノック無
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×49×48