屋外 配線 ジョイント ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
119件の「屋外 配線 ジョイント ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中継ボックス 屋外」、「屋外 ジョイント ボックス」、「防水 配線 ボックス」などの商品も取り扱っております。


1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


結線部分をむりやりボックスに押し込む必要がなく、安全性が著しく向上する。 取り付け作業が簡単。 360度、任意の方向から配線し、任意の方向に向けて取り付けできる。 多数の結線が収納できる。 環境にやさしく自己消火性。 鉄筋・鉄骨などの二重天井の先行配線用に大変便利です。
材質 本体:難燃性ポリプロピレン 窓部:透明ナイロン 仕様 屋内用透明窓付ジョイントボックス 本体色:グレー 窓部:無色(透明) 寸法A(mm) 179
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


小型・軽量のプラスチック製ボックスです。 カバーは外れ防止機構付(ねじ式)です。 ブレーカ・IECレール取付用のボス付きです。 入出線用グロメット(Φ10×2)付です。
ライトベージュ色 材質 ABS樹脂 保護等級 IP43 寸法(縦×横×深さ)(mm) 150×90×80 カバー 持上式 質量(kg) 0.17 板厚(mm) (ボックス)カバー、ボデー:2 取付ピッチ(mm) (ブレーカ)62。(IECレール)90 設置場所 屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付基板 なし(ボデー直付)
1個
989 税込1,088
5日以内出荷



屋外での使用に便利な防雨型。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。 コーナーにもピッタリ配管できます。 仕切板が取り付けられます。
種類 ノック無
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特性 防水・防塵 材質 ABS ガスケット:アイボリー 使用温度範囲(℃) -10~60 表面処理 カバースクリュー:無処理 保護等級 IP54 締付トルク(N・m) カバー:0.6~0.8 材質(カバー) トップ:ABS樹脂(UL94HB) 材質(ガスケット) EPDM 材質(ボディ) ABS樹脂(UL94HB) 色(カバー) トップ:ホワイトアイボリー 対応ボディー色 ホワイトアイボリー RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
698 税込768
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
仕様 パッキング付 適合 ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質 ポリプロピレン 半透明 適合 (VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
1個ほか
41 税込45
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。 ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。 フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
付属品 タッピンねじ付(Φ4×20)×4本 適合 ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用 付属品 Oリング、パッキン 種別 防水型 ベージュ 材質(キャップ) PE 材質(ストッパー) PC
1個ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)