- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 屋外光ケーブルのおすすめ人気ランキング
屋外光ケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新264件の「屋外光ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光ケーブル」、「光メディアコンバータ」、「光ファイバー」などの商品も取り扱っております。
柔軟性、防水性を兼ねそろえた光ファイバーケーブルです。引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しないケーブルです。高い防水性、耐候性で屋外での使用にもできます。
ケーブル外径(Φmm)
5.3
クラッド径(μm)
125
変換タイプ
オス - オス
●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
両端コネクタなし
8芯
屋外用(補強)LAPシース
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
両端コネクタなし
4芯
屋外用(補強)LAPシース
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
地球環境にやさしい,国際レベルの環境性能
トラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,LFP機能対応
BPDU/EAPOLフレーム透過対応
より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応
長距離伝送ができてノイズに強い,光ファイバ通信マルチモード2kmタイプ
質量(g)
225(本体)、70(ACアダプタ)
規格
VCCI ClassA
ポート数
10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FXマルチモード:1個
電源
AC100V 50/60Hz
適合規格
10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX
コネクタ形状
RJ-45型8極、SCコネクタ
電源電圧(V)
5 DC(ACアダプタ使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×26×94
機能
LFP(Link Fault Through)機能。AutoNegotiation(UTP側)。AutoMDI/MDI-X(UTP側)。DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定。BPDU/EAPOLフレーム透過
最大消費電力(W)
2.55
芯数
2芯
動作環境
温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)
保証期間
1年間
適合ケーブル
カテゴリ3以上UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリ5以上UTPケーブル(100BASE-TX)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ケーブル(100BASE-FX)
光出力
62.5/125μmファイバ使用時:(最小)-20dBm~(最大)-14dBm50/125μmファイバ使用時:(最小)-23.5dBm~(最大)-14dBm
発熱量(KJ/h)
最大9.2
アズワン品番
64-3796-83
伝送速度(Mbps)
10(10BASE-T)100(100BASE-TX、100BASE-FX)
データ転送速度
14881pps(10BASE-T)。148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX)
バッファ仕様
128Kbytes
伝送距離(m)
10BASE-T/100BASE-TX(UTP):最大100、100BASE-FX(光ファイバ):Full-Duplex時 最大2000、Half-Duplex時 最大412
アクセス方式
CSMA/CD(10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX)
最大消費電流(A)
0.1
発光波長(nm)
1310 (Tx/Rx)
受信感度
-31dBm
ファイバータイプ
マルチモード
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型、軽量でデザイン性に優れています。
カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。
(付属の補強熱スリーブは単心用です。)
光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。
テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級
IPX3
塗装色
Nホワイトグレー色(N8.5)
質量(kg)
0.3
タイプ
壁掛け
寸法L(mm)
100
寸法A(mm)
130
寸法B(mm)
195
寸法C(mm)
35
寸法M(mm)
133
寸法N(mm)
87
適合ケーブル外径(Φmm)
防水パッキ付:10以下。防水パッキン無:15以下
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー、ボデー:2
柔軟性、防水性を兼ねそろえた光ファイバーケーブルです。引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しないケーブルです。高い防水性、耐候性で屋外での使用にもできます。
ケーブル外径(Φmm)
5.3
クラッド径(μm)
125
変換タイプ
オス - オス
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
両端コネクタなし
2芯
屋外用(補強)LAPシース
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
引張、側圧の高耐久性のある、可搬型6ch光ファイバーケーブルを使用。工場内などの暗所でも一目でわかる、視認性の良いカラーコネクタを採用。
用途仮設で耐久性を求める現場での配線に。
付属品
端末保護カバー、中継アダプタ(SCコネクタのみ)、光コネクタクリーナー
色
黒
変換タイプ
オス - オス