- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 屋外用 スイッチのおすすめ人気ランキング
屋外用 スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,678件の「屋外用 スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 防水 スイッチ」、「照明スイッチ 屋外」、「防雨スイッチボックス」などの商品も取り扱っております。
色
ライトグレー
使用温度範囲(℃)
‐10 ~+40
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
使用場所
屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
回路方式
片切
タイプ
B(片切)
定格
15A 300V
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。
防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。
操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
仕様
防水性能:JIS C 0920
耐熱性
80℃±3℃(1時間)
定格
15A 300V
タイプ
C(片切・3路両用)
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
規格
PF管16(※MFは除く)
用途防滴プレート(カギなし)
開き角度(度)
165
JIS規格
JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用)
プレート
防滴プレート(カギなし)
色
クリームグレー
色
クリームグレー
タイプ
1連用
プレート
防雨スイッチプレート
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
回路方式
3路
タイプ
C(3路)
定格
15A 300V
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類
露出形/防雨形
ボタン数
2
極数(P)
3
定格使用電圧(V)
AC220/AC440
材質(ケース)
プラスチック
保護等級
IP65
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
標準色
(函体)マンセル記号5Y8/0.5(参考値)
接続可能電線(mm2)
フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
回路方式
3路・片切両用
タイプ
C(片切・3路両用)
定格
15A 300V(ランプ定格100V)
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。
強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
プレート
金属防滴プレート
開き角度(度)
150
耐熱性
80℃±3℃
【キッズデザイン賞受賞】
カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。
夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。
自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。
使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。
ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。
電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm)
4
適合
各社2口コンセント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
129×182×78
プレート
防滴金属ガードプレート
開き角度(度)
135
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品
皿小ねじ(M4×12)2本
適合
PF管用
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8435
色(マンセル値)
ウォームグレイ(10Y5/1)
仕様
取付枠付
色
メタリックグレー