- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 屋外用灯油タンク キャップのおすすめ人気ランキング
屋外用灯油タンク キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新157件の「屋外用灯油タンク キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホームタンク キャップ」、「灯油 タンク 盗難防止」、「タンク蓋」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
116-5159
適合本体
タンク:95型専用
材質
カバー、キャップ:ステンレス
質量(g)
212
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質
本体:ポリアリレート樹脂。パッキン:ニトリルゴム
ガソリンの盗難を防止する為にキーが付いたタンクキャップは必須アイテムです。
主な適合車種
ゴリラ(6V/12V)・モンキーバハ・CD50/90・CB50J/S・R&P・APE50/100・XE50/800等
タイプ
TC-1
ガソリン携行缶 補修部品
アルミダイキャスト製
パッキン付き
ガソリン携行缶すべてに対応
材質
SPC
質量(g)
45
寸法(幅W×高さH)(mm)
62×17.5
危険物の類別
非危険物
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
適合機種
・HD-RX311T・HD-RX312・HD-RX313・HD-RX314・HD-RX315 ・HD-RX316・HD-RX317・HD-RX512・HD-RX513・HD-RX514・HD-RX515・HD-RX516・HD-RX517 ・HD-RX713・HD-RX714・HD-RX715・HD-RX716・HD-RX717・HD-RX913 ・HD-RX914・HD-RX915・HD-RX916・HD-RX917
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
給油口キャップを施錠し、油の盗難を防ぎます。
OT-95S、OT-95C、OT-95SW、OT-200S、OT-200C、OT-200K、OT-250S、OT-490S、JT-250S、JT-490S、JT-250SW、JT-121B用です。
用途鍵付キャップ
トラスコ品番
761-2630
適合機種
OT-95S、OT-95C、OT-95SW、OT-200S、OT-200C、OT-200K、OT-250S、OT-490S
質量(kg)
0.3
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
危険物の類別
非危険物
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
灯油缶のフタが割れたときの取り換え用として便利です。
用途モノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用
適合
10L ・18L ・20L兼用
外形(mm)
59
内径(mm)
50
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
適合
タンク給油口径(本体側のオネジの外径)41.5mm用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
適合機種
・FM-102NC・FM-105F・FM-106F・FM-107F・FM-107FRN ・FM-107N・FM-10C・FM-10C2・FM-10C2RN・FM-10CRN・FM-10F・FM-10F2 ・FM-195N・FM-196F・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N ・FM-19C・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F・FM-19F2・FM-19FT・FM-19N・FM-19N2 ・KDM-105F・KDM-F10A・KDM-F10B・KDM-F10C・KDM-F19B・KDM-F19C・KDM-N10B・KDM-N10C
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
55×40×3
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。
内容積(L)
485
容量(L)
436
質量(kg)
81
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1490×520×1922(2032)
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
小家族や温暖地域でのご使用におすすめです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)
88
仕様
フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)
セット内容
送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
19
タイプ
ショートレッグタイプ
肉厚(mm)
1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
818×332×750
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
適合
10L・18L・20L共用
内径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。
容量(L)
436
内容積(L)
485
質量(kg)
81
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1490×865×1910(2020)
板厚(mm)
【タンク】2.0
配管
Φ8銅管、1/2鋼管仕様(HT-K490S)
流量(L/min)
2.8
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
盗難防止給油口キャップ付です。
内容積(L)
220
容量(L)
198
質量(kg)
43.5
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1015×621×1645
ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に
材質(本体)
ポリカーボネート
外径×高さH(Φmm×mm)
49.6×31.9
裏面
両面テープ
穴径(Φmm)
7.5(適合南京錠のツル径)以下