- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 屋根 通気口のおすすめ人気ランキング
屋根 通気口のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新180件の「屋根 通気口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軒天換気口」、「軒天 ガラリ」、「屋根裏 通気口」などの商品も取り扱っております。
ひさしの下、天井などに取り付けられるスリムタイプ。四方から換気のできる屋根裏通風器です。伝統的で優雅な風格をそなえてます。
種類
角型グリル
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
雨や風から住まいを守ります。和風・洋風を問わず、どんな建物にもマッチします。
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
色
ブラウン
材質
(本体)SUS304
仕上
アクリル塗装
種類
角型軒天換気口
RoHS指令(10物質対応)
対応
水切りがついているので、壁面に汚れや雨水あとがつきにくい構造です。 裏面のフードに防虫ネットがつき、また雨や雪の吸い込みを防ぎます。 水返しが外側についているので、壁の中に雨水が入らない設計です。 取付ビスが外部についているので、美観を損ねません。
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
色
ホワイト
シンプルな洋風ヤギリです。
材質
強化スチロール
タイプ
面付け(ビス付)
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
寸法(mm)
225×454
開口寸法(mm)
194×408
有効換気面積(cm2)
310.2
種類
角型軒天換気口
材質
AES樹脂
色
シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)
200×350
有効換気面積(cm2)
97
1枚
¥839
税込¥923
当日出荷
和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
用途自然換気孔
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付き
種類
角型ガラリ
材質
アルミ
色
シルバー
仕上
アルマイトクリア
ビスの呼び
【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
伝統的なデザインで、換気口をカバーします。和風住宅をより美しく、格調高く印象付けます。
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用
色
ホワイトクリーム
材質
ABS樹脂
種類
角型グリル
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用
色
シルバー
材質
アルミ
種類
角型グリル
仕上
アルマイト処理
壁体脚部から通気層へ虫・小動物が浸入するのを防ぎます。
材質
ガルバリウム鋼板
長さ(mm)
1820
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
屋根の形状を選ばず設置が可能です。
目立ちにくい黒色仕上です。
樹脂成形品なので軽量で切断も容易です。
防虫網付。(サラン18メッシュ)
材質
硬質PVC樹脂
色
黒
定尺(m)
1.82
関連資料
寸法図(0.1MB)
有効換気面積(cm2)
90
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類
角型ガラリ
材質
ABS樹脂
仕様
ステンレス網付、水切付
色
シルバーホワイト
材質
(本体・金網)SUS304
種類
角型床下換気口
寸法F(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
和洋関係なくお使いいただけるヤギリです。
用途自然給気用室外換気孔
材質
ABS
種類
ヤギリ
色
ブラウン
付属品
ビス付き
シンプルでスタイリッシュな洋風ヤギリの換気材です。
材質
高級ABS樹脂
タイプ
面付け(ビス付)
外形寸法(mm)
600×200×36
取付穴寸法(mm)
(ビス)527×174