屋根かわらのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
352件の「屋根かわら」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コロニアル屋根瓦」、「屋根瓦止め」、「スレート 接着剤」などの商品も取り扱っております。

和風瓦は廃盤商品ですが、沢山のご要望に応え復刻版として再登場しました!
材質 高分子繊維強化セメント いぶし 仕上 セラミックコート 使用地区 一般 質量(kg/枚) 2.7 認定番号 (不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm) 273×252 対応勾配 4寸以上
1ケース(5枚)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

材質 アルミ サイズ 質量(g) 470 間口W×奥行D×高さH(mm) 180×180×30 仕上 フッ素樹脂加工 TKG品番 9-2108-0402 TKG品番(2017) 6-1944-0402
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ瓦のワレ、カケ補修に最適です。
用途屋根瓦の補修。 仕様 砂入りセメント 成分 ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 材質 ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 240×200×30 硬化時間(時間) 夏:24、冬:48 危険物の類別 非危険物 施工面積 5mm厚 約0.225m2 適応下地
1袋(1.5kg)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着後は弾力性があり、ズレや振動に強いです。 優れた耐水性・耐久性で防水効果が持続します。 簡単施工で、1~2日で硬化します(完全硬化には7~10日かかります)。
用途瓦の重ね充てん、強力接着。 瓦や各種屋根材(トタン・スレート)のすき間・ヒビ割れの防水充てん。 瓦のズレ止め。 外観 ペースト
1本(330mL)ほか
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

瓦と瓦を強力に固定します。 釉薬瓦にも接着可能。
用途瓦の補修。 仕様 セメント系しっくい 成分 ポルトランドセメント、消石灰、骨材、接着剤 材質 ポルトランドセメント、消石灰、骨材、接着剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 300×210×30 硬化時間(時間) 夏:24、冬:48 危険物の類別 非危険物 施工面積 10mm厚 約300×540mm 適応下地 モルタル、しっくい、瓦
1袋(2kg)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着性が強く、耐水性・耐候性に優れた無収縮タイプのパテです。 そのまま使えるペースト状です。 ヘラ付。
用途瓦廻りの補修。 特性 耐水性、耐候性 仕様 油性パテ 付属品 ヘラ 成分 ポリオレフィン、フィラー、顔料 材質 ポリオレフィン、フィラー、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 120×160×30 危険物の類別 非危険物 適応下地
1個(500g)ほか
699 税込769
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

そのまま使えるペースト状です。 軽量タイプで瓦の下地の固定に最適です。
用途瓦の下地固定。 仕様 軽量骨材入り瓦用下地ねんどパテ 成分 黄土、軽量骨材、接着剤 材質 黄土、軽量骨材、接着剤 黄土色 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 240×150×45 硬化時間(時間) 夏:24、冬:48 危険物の類別 非危険物 施工面積 約瓦5枚分 適応下地 屋根板
1袋(1.5kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着性・弾力性・耐水性・耐久性・振動吸収・耐紫外線性にすぐれています。セメントやしっくい塗りが不要の簡単施工。約1~2日で硬化します。
用途レンガや丸瓦の重ね接着。平瓦のズレ止め。台風による瓦のはがれ・飛散・ひび割れ防止に。 規格 JSIA F☆☆☆☆ 成分 シリコーン樹脂系 比重 1.01 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 特性 弾力性、耐水性、耐久性、振動吸収、耐紫外線性 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワーク パーツ
1本(330mL)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
厚さ(mm) 5.2 質量(kg/枚) 約3.4 働き寸法(mm) 910×182 対応勾配 2.5寸以上
1箱(8枚)
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シャープ化学瓦止めボンド 銀黒
カートリッジ入りなので施工が簡単です。 粘度は施工時の気温に左右されないので、冬期でも良好な作業性を有します。 耐候性、耐水性、耐オゾン性、耐紫外線性に優れており、屋根瓦を長く守ります
用途瓦どうしの接着、平瓦のずれ止め、瓦や屋根材の隙間・ひび割れの防水充填、煉瓦・丸瓦の重ね接着 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1箱(330mL×20本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1本
739 税込813
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

雨漏れ防止!瓦屋根保護シートのセットです。グレーシート・強力土のう・強力テープの3点セットになっております
用途災害時に棟や瓦のすき間から雨漏れしないよう保護するセット。 セット内容 グレーシート(幅約1.8m×長さ約10m)、強力土のう袋×20枚、強力平テープ(20m)×10本 形状 折りたたみタイプ
1セット
3,898 税込4,288
4日以内出荷

天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、パリのルーブル美術館などにも使用されています。
食器の種類 洋食器 材質 天然スレート 形状 角皿 板厚(mm) 5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。 釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。 30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。 セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。
灰色 特性 防水、耐候 硬化時間(分) 30~60(25~20℃) 危険物の類別 非危険物
1袋(1.5kg)ほか
889 税込978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 仕上 (ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ 長期許容引張荷重(kN[kgf]) - 短期許容引張荷重(kN[kgf]) 1.176[120] 長期許容圧縮荷重(kN[kgf]) 0.784[80] 短期許容圧縮荷重(kN[kgf]) 1.176[120]
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
739 税込813
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防かび剤を配合していますので長時間かびの発生を防ぎます。 乾くと海水性の強い塗膜となり、日光や風雨に耐えて素材を保護します。 美しいつやのある仕上がりです。
用途セメント瓦・各種スレート瓦・各種新生瓦の塗り替え、リフォーム作業に 主な用途 使用場所 屋外用 仕様 【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 乾燥時間(時間) 約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 防カビ
1缶(3kg)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

超硬合金付カワラ槌は屋根瓦、スレートの加工を目的として製作いたしております。
種類 片口ハンマー 全長(mm) 300 主な用途 石工作業
1丁ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。 釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。 30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。 セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。
白色 特性 防水、耐候 硬化時間(分) 30~60(25~20℃) 危険物の類別 非危険物
1袋(1.5kg)ほか
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)