- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 屏風丁番のおすすめ人気ランキング
屏風丁番のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新116件の「屏風丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイングドア金具」、「自在丁番」、「360度蝶番」などの商品も取り扱っております。
左右に180°ずつ回転します。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
ねじ穴数
5
種類
その他
仕上
ヘアライン仕上
扉寸法(縦×横)(mm)
700×450以下
最大ドア質量(kg)2枚吊り
2.6
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
ROHS対応品です。
左右どちらにも180°開くことができます。
用途パーテーション
材質
一般構造用圧延鋼材(SS400)
ねじ穴数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質
スチール/黒塗装
1袋(2枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
ステンレス
種類
平蝶番
材質
黄銅
種類
フランス丁番
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質
SUS304
カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
材質
鉄
幅(mm)
44
ねじ穴数
6
常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
用途スイングドア。
取付け方法
木ねじ(付属)
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
種類
平丁番
両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。
推奨ねじ
+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13
対応召し合せ寸法
(幅)12mm以上。(長さ)天板から底板までの内寸法。(厚さ)7mm
トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器
材質
羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線
ねじ穴数
5
表面仕上げ
ヘアライン仕上
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉
材質
(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)
種類
平蝶番型
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様
穴あき
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平丁番
仕上
鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応