- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 避難用品
- 山善エアーベッドのおすすめ人気ランキング
山善エアーベッドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新84件の「山善エアーベッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアベッド 補修」、「山善」、「山善 ベッド」などの商品も取り扱っております。
被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。
ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。
省スペースだから車や避難所でも使用可能。
ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。
寸法(縦×横×高さ)(mm)
1910×730×220
1~2分でふくらみ、2~3分しぼむ、必要な時だけ使えるベッドです。質感もふかふかで心地よいお休みができます。
用途自動でふくらみ、使わない時はらくらく収納、持ち運びも楽にできます。
色
ブラウン
材質
本体:PVC、本体(起毛部):ポリエステル、モーター部:プラスチック+金属、空気抜き:PVC
コード長さ(m)
1.3
約30秒でふくらむ電動タイプのエアーベットです。
(※スリムの場合)
電動ポンプ内臓で、エアーの注入・排出もワンタッチで簡単にできます。
25cmのボリュームで、固い床の上でも底付きが感なく、ふかふかな寝心地です。
なめらかな肌触りのベロア調仕立てです。
アウトドアや車中泊、災害時の避難用品として、幅広くご使用いただけます。
小さく畳んで、コンパクトに収納できます。
持ち運びも楽々です。
サイズはスリム、シングル、ダブルの3種類です。
色
アイボリー
寸法(mm)
990×1900×250
質量(g)
3550
材質
ベッド:PVC、レーヨン(ベロア調仕上げ)
耐荷重(kg)
100
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
140
セット内容
本体、収納袋、リペアセット、コード
仕様
【空気注入時間】約50秒
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
コンパクトに収納できるので置き場所に困らず、急な来客時の簡易ベッドとして便利です。上面は肌触りの良いベロア調仕上げ。脱着式電動ポンプ付き。電動ポンプで空気の排出も可能。
用途簡易ベッドとして。車中泊、来客用、防災用、キャンプ、アウトドアなどに。電動ベッド。マットレス。
材質
本体:塩化ビニル樹脂、表面:ベロア調
種類
エアーベッド
耐荷重(kg)
100
取扱説明書
(0.47MB)
キャンプ時や車中泊に便利な空気注入マット。底部は2層ラミネートとなっており、耐久性が高い。表面はフロック加工をしているので心地よい寝心地。従来のベッドと比べて軽量となっていますのでより持ち運びやすい。
材質
ポリ塩化ビニル(非フタル酸)
電源不要で簡単に完成します。
防災備蓄品や避難所、急な来客の宿泊ベットとしてご利用いただけます。
付属のバックで簡単に60秒程で空気が注入でき、コンパクトに収納可能です。
材質
PVC
タイプ
エアーベッド ロール&リラックス
気室数
1気室
本体寸法(cm)
188×99
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
約30秒でふくらむ電動タイプのエアーベットです。
(※スリムの場合)
電動ポンプ内臓で、エアーの注入・排出もワンタッチで簡単にできます。
25cmのボリュームで、固い床の上でも底付きが感なく、ふかふかな寝心地です。
なめらかな肌触りのベロア調仕立てです。
アウトドアや車中泊、災害時の避難用品として、幅広くご使用いただけます。
小さく畳んで、コンパクトに収納できます。
持ち運びも楽々です。
サイズはスリム、シングル、ダブルの3種類です。
色
アイボリー
寸法(mm)
730×1900×250
質量(g)
2800
材質
ベッド:PVC、レーヨン(ベロア調仕上げ)
耐荷重(kg)
100
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
140
セット内容
本体、収納袋、リペアセット、コード
仕様
【空気注入時間】約30秒
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
材質
表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バブル:ABS樹脂
色
グレー
ファイバーテック素材を使用したデュラビームベッドは空気圧を一定に保ち、快適な寝心地を実現します。デュラビーム:数千本から構成される高強度ポリエステル繊維がベッド内部に内蔵。電動エアーポンプ付き
仕様
空気注入時間:3分
材質
PVC
電源
室内用AC100V(50/60Hz)コンセント
大人2人でゆったり座れる長座布団としても!。お昼寝マットに最適!。バルブを開くだけ簡単操作!ウレタンフォームで快適な寝心地。
収納時寸法(cm)
外径約10×長さ約59
材質
表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バルブ:ABS樹脂
質量(g)
約900
幅(cm)
55
長さ(cm)
120
厚さ(cm)
2.5
コンパクトタイプのウレタンマットレスベッド。軽い気持ちでごろんと寝るには最適の6つ折マットレス。収納が便利で、レジャーや防災マットとしても備えマットレスとして活用。お子さまの昼寝用、アウトドア、車中泊などで活躍。使わない時は超コンパクトにたためる6つ折りタイプ。高密度ウレタンフォームを使用しており硬めに設計。折りたたんでスツールとしても活用可能。コンパクト・軽量で上げ下ろし・収納もラクラク。
用途来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用、アウトドア用として。
材質(中材)
ウレタンフォーム(マーブルフォーム)
材質(側地)
ポリエステル100%
従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。
長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。
鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。
ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。
自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg)
100
幅(mm)
440
全長(mm)
1015
質量(kg)
約7.7
高さ(mm)
120(平面時)、275(リクライニング最高位置)
キャスター径(Φmm)
62.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
通気性のよいメッシュ地を表面に採用!
特殊四つ折りタイプで4t車から大型車までご使用いただけます。
使いやすい四角カーブ加工。
表地はご家庭で洗濯でき、衛生的です。
折り返して使用が可能なめ、530×300mmの部分のみすべて表地です。
用途内装パーツ
材質
(表地・裏地)ポリエステル100%、(中材)中反発ウレタン
厚さ(mm)
約43
全長×全幅W(mm)
約2190×約530
1枚
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
蛇腹を広げて天板を乗せるだけの段ボールベッドです。シンプルなしくみで軽さも強度も、他の追随を許しません。
段ボール製のベッドは、早くから避難所等の使用で注目されていたものの、「重い」「かさる」等の使い勝手の部分で敬遠されがちでした。「簡太くん」は組み立てに時間がかからず、収納のコンパクトさも実現した、新しいタイプの段ボールベッドです。
用途避難所で簡易ベッド
100%リサイクル可能
オフィスの仮眠用
急なお客様用
アウトドア用
質量(kg)
8
収納時寸法(mm)
W810×D410×H210
組立寸法(mm)
W1900×D730×H410
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
特殊ウェーブ形状により、体が沈み込みにくく、寝心地が良いエアーベッドです。
枕と専用ポンプが付いています。
ベッドと枕の上面は滑らかな肌触りのフロッキー加工を施しています。
付属のポンプは押しても引いても空気を送る、ダブルアクションタイプを採用しています。
軽い力で空気入れができるので、女性でも簡単に膨らみます。
キャンプや急な来客、車中泊、災害時など幅広くご使用いただけます。
空気を抜けばコンパクトに折りたため、持ち運びしやすいサイズになります。
色
ベージュ
寸法(mm)
720×1930×130、510×360×100(枕)、約97×360(ポンプ)
質量(g)
1460
材質
ベッド・枕:ポリ塩化ビニル(上面のみフロッキー加工)、ポンプ:ポリプロピレン、ポリエチレン
セット内容
エアーベッド本体、枕、ポンプ本体、ホース
耐荷重(kg)
約90
アズワン品番
65-2322-11
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
折りたたみ式なので、用途に合わせて自由にサイズを調整できます。
車体の下へ潜り込んで作業する際に大変便利です。
用途低くて狭い作業現場や冷たく硬いフロアでの作業に。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
自動で膨らむふわふわエアーベッドです。
約80秒で膨らむ電動ポンプ付きで、使用時にはあっという間に完成します。
空気を抜くのも電動なので楽です。
表面は高級感のあるベロア調仕上げです。
用途ベッド、寝具
材質
PVC、ABS樹脂、ポリエステル
色
ブラウン
種類
エアーベッド
耐荷重(kg)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790×1930×210
機能
コンパクト
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
防災用品やレジャー用品として使用できるダブルサイズの簡易エアーベッドです。
簡単設置、コンパクト収納、いざという時すぐ使えます。
肌触りがよい表面加工と、厚さ22cmのボリュームで固い床でも底付きを感じずに眠れます。
空気栓が2箇所に分かれており、2人で寝ても振動が伝わにくい仕様です。
専用ポンプで女性でも簡単に膨らませることができます。(押しても引いても空気が入るダブルアクションタイプです)
用途避難時等の簡易ベッドとして。
付属品
ポンプ
材質
マット:PVC,ポンプ:ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(kg)
約3.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
約1500×1910
耐荷重(kg)
180
アズワン品番
65-1967-41
マット厚(mm)
約22
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷