- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- 山林王のおすすめ人気ランキング
山林王のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新101件の「山林王」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バクマ 草刈王」、「山林」、「発電機 インバーター」などの商品も取り扱っております。
下刈りもできる衝撃性に優れた安全強力型、草刈りカマのカーブ”特殊R刃”を使用し、草を引き寄せ逃がさない。
作業性に優れた軽量型。
日本製・JIS規格品。
用途下刈・草刈用
刃数(p)
40
厚さ(mm)
(台金)1.25
材質
(台金)合金鋼
タイプ
U型埋込
穴径(Φmm)
25.4
適合材
小枝、雑草、下刈
刃型
中心刃
研磨面
両側面・先端
一般の雑草刈払作業に適したチップソー。
チップが飛びにくく、良く切れます。
安心のJIS国産品。V型埋め込み。
刃厚(mm)
約1.25
穴径(Φmm)
25.4
切れ味を重視した竹、笹、雑木、雑草等が簡単に切れるチップソー。
作業性に優れた軽量型。
日本製・JIS規格品。
用途下刈・草刈用
刃数(p)
36
厚さ(mm)
(台金)1.25
材質
(台金)炭素鋼
タイプ
V型埋込
穴径(Φmm)
25.4
適合材
竹・笹、雑木、雑草
刃型
チドリ刃
研磨面
チドリ面・先端・スクイ
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)
約2
穴径(Φmm)
25.4
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
切れ味・徹底追求!チドリ面研磨。
チップ3面研磨で切れ味NO1!チップが飛びにくい、V型埋め込。
世界規格のISO(ISO9002の認証)
用途竹・笹刈 / 雑草刈 / 雑木刈
穴径(Φmm)
25.4
刃数(p)
36
刃厚(mm)
1.9
チップが飛びにくい埋込U型。
安全性、耐久性に優れています。
両側面・先端研磨で切れ味アップ。
安心のJIS国際品。
刃厚(mm)
1.25
穴径(Φmm)
25.4
一般の雑草刈払作業に適したチップソー。チップが飛びにくく、切れ味も良い。V型埋め込み。JIS規格商品。日本製。
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
1.25
チップオール研磨の切れ味と耐久性を兼ね備えたチップソー。
土手、路側、路肩などに最適。
日本製・JIS規格品。
用途下刈・草刈用
厚さ(mm)
(台金)1.25
材質
(台金)炭素鋼
タイプ
U型埋込
穴径(Φmm)
25.4
適合材
竹・笹、雑木、雑草
刃型
中心刃
研磨面
両側面・先端・スクイ
日本製のスパイクソール地下足袋(先割れ)。
高級コットンなので丈夫で長持ち。
特殊スパイクソールで滑りにくい。
内部、外部とも先割れ。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。
脱着はマジックテープです。
用途海釣り、磯釣り、山林業、狩猟、山登り
形状
ハイカット
種類
作業靴
混率(%)
高級コットン100
材質(ソール)
スパイク底
標準質量(g/片足)
400
高さ(cm)
約25
靴タイプ
足袋
エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。
安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
刃厚(mm)
約2
穴径(Φmm)
25.4
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)
2
板厚(mm)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。
2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用
刃数(p)
52
板厚(mm)
1.25
刃厚(mm)
2
タイプ
超軽量タイプ
穴径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般の雑草刈払作業に適したチップソー。チップが飛びにくく、切れ味も良い。日本製。
穴径(Φmm)
25.4
繁茂する太い竹の伐採、茶園、生垣の整備等広範囲な用途に適しています。
材質
SKS-5
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25
頑固なまでにとことん石に強い。
直角埋め込みで超耐久力を実現。
用途草刈り、下刈りに。
刃厚(mm)
1.8
穴径(Φmm)
25.4
仕様
直角埋込み
刃形
両側刃
表面処理
無電解ニッケルめっき
基板厚(mm)
1.25
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。チドリ刃で鋸の目立てをチップに応用しています。切りクズの排出がよく、摩擦の少ない切断を実現しました。交互左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
用途草刈り
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
1.65
厚さ(mm)
1.25(台金)
仕様
左右埋め込み
竹・笹刈りに最適。
千鳥刃でスパッと切れる。
木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。
用途山林、竹、笹に。
刃厚(mm)
2.0
仕様
J型埋込
穴径(Φmm)
25.4
刃形
千鳥刃
表面処理
無電解ニッケルめっき
基板厚(mm)
1.25