- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- 山洋電気 モータのおすすめ人気ランキング
山洋電気 モータのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新396件の「山洋電気 モータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タコジェネレータ」、「dcサーボモーター」、「200v 電源」などの商品も取り扱っております。
仕様
(CE・UL)適合
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電源
交流
保護等級
IP67
定格回転速度(min-1[r.p.m])
3000
最高回転速度(min-1)
6000
エンコーダ種類
バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダ
ケーブル種類
リード線出し
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
電源
二相
定格電流(A/相)
1
基本ステップ角(°)
1.8
サイズ(mm)
□42
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
直流
分解能
(エンコーダ基本分解能)500P/R
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
外形寸法(mm)
(ドライバ)60×150×95
電圧(V)
24/48
電源
直流
制御軸数
4軸
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
保護等級
IP67
定格回転速度(min-1[r.p.m])
3000
最高回転速度(min-1)
6000
エンコーダ種類
バッテリレスアブソリュートエンコーダ(Model No. HA035)
ケーブル種類
リード線出し
外形寸法(mm)
(ドライバ)42×150×120
分解能
(エンコーダ基本分解能)4000P/R
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
外形寸法(mm)
(ドライバ)64×37×56
シャフト
片軸
電源
五相
端末仕様
リード線出し
電源電圧(V)
(ドライバ)DC24/36
定格電流(A/相)
0.75
ケーブル長(mm)
500
サイズ(mm)
□28
ドライバ種類
フル/ハーフステップ
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
電源
二相
定格電流(A/相)
1
基本ステップ角(°)
1.8
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
二相
基本ステップ角(°)
1.8
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
二相
基本ステップ角(°)
1.8
リード線長さ(mm)
(モータ)305以上(リード線接続仕様モータ)
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
電源
二相
定格電流(A/相)
1.2
基本ステップ角(°)
1.8
サイズ(mm)
□35
防水・防塵性能に優れており,保護等級はIP65です。水のかかる装置でも使用できます。
海外市場で安心して使用できる仕様。
ヨーロッパなど海外市場の産業機械に多いAC250Vまでの高電圧で使用できます。
また、安全規格であるULおよびCEマーキングに適合しています。
用途食品関連の産業機械など、防水・防塵を必要とする装置
仕様
(接続部)ケーブル
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
二相
定格電流(A/相)
3
サイズ(mm)
□56
モーター
くま取りモータ
材質(フレーム)
アルミニウム
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
適合
(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)
形状
角形
厚さ(mm)
25
質量(g)
370
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60
周波数(Hz)
50/60
入力方式
端子
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
サイズ(mm)
120×120
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(入力端子・フレーム間)
メーカー従来品に対し振動を約30%低減しました。
新規開発したモータと組み合わせることで、約5%トルクが向上します。
入力の電源電圧AC100VとAC200Vの出力トルクが同等ですので、電源仕様が変更になってもモータを変更する必要がありません。
解析機能・装置立上げ支援でエンコーダ付モータを使用すると、位置・速度などの運転状態のモニタが可能です。
振動・脱調が発生した際の原因究明が容易です。
モータの電磁ブレーキ用電源を搭載し、開閉タイミングを自動制御します。
ブレーキ用の外部電源は不要です。
メーカー従来品に比べ、体積を29%低減しました。
用途半導体関連装置・一般産業機械・食品機械・医療装置など
質量(kg)
0.65
種類
ドライバ
外形寸法(mm)
(ドライバ)40×160×120
機能
制御モード、パルス入力方式、低振動モード、モータ選択、ステップ角度、運転電流
表示LED
状態表示、アラーム表示
保護機能
過電圧保護、電源電圧低下保護、過熱保護、過電流保護
適合フランジ幅(mm)
42角、60角、86角
質量(kg)
0.55
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト径(Φmm)
6.35(0~-0.0013)
シャフト
片軸
電源
二相
定格電流(A/相)
2
巻線抵抗(Ω/相)
1.35
基本ステップ角(°)
0.9
サイズ(mm)
□60
慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))
0.24
最大静止トルク(N・m)
0.57以上(2相励磁時)
モータ長(mm)
42
インダクタンス(mH/相)
2
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
外形寸法(mm)
(ドライバ)42×150×120
分解能
(エンコーダ基本分解能)4000P/R
電源電圧(V)
(ドライバ)単相/三相AC200~230
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
外形寸法(mm)
(ドライバ)42×150×120
分解能
(エンコーダ基本分解能)4000P/R
電源電圧(V)
(ドライバ)単相AC100~115