工事用 三脚のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
220件の「工事用 三脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管 三脚」、「三脚ヘッド」、「三脚スタンド」などの商品も取り扱っております。
小型エレベーター三脚。基準墨出しの補助・確認。内部仕上げ工事の各種墨出し。設備工事での設備機器の位地決めに
最小・最大高さ(mm) 約535・約1460 定芯桿 5/8インチ 付属品 専用収納ケース トラスコ品番 394-0420 外形寸法(mm) 縦640×横115×奥115 本体質量(g) 1700 昇降幅(mm) 約175 使用高さ(mm) 約535~1460
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)エレベーター三脚3000
高所用アルミ製エレベーター三脚。実用最大伸長約3m。タジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出し。2段階昇降機構付。昇降台がゆっくりと降下する、安全なエアシリンダー式パイプ
最小・最大高さ(mm) 約1250・約2900 平面昇降台外径定芯桿 5/8インチ 付属品 昇降台カバー トラスコ品番 377-1458 外形寸法(mm) 縦1290×横180×奥180 耐荷重(kg) 2 本体質量(g) 7100 クランプ ブラケット機構(脚頭部) 昇降幅(mm) 2段目540mm+1段目530mm 平面昇降台外径(mm) 132
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等 適合パイプ肉厚(mm) 1.9以上
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーグ安全工業回転灯専用三脚
サイズ(mm) 高さ1100~1800 材質 (JSP-A1)メラミン焼付塗装、(JSP-B)スチール
1台
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。 フローリング面も傷付けないゴム足です。 円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。 使用高さ(mm) 470~1230 ねじ径 5/8インチ トラスコ品番 327-4080 質量(kg) 0.97
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

室内高所での墨出し、軽天レベル出しに 内装工事、設備工事、各仕上げ工事に 延長ポールを使用し、最大伸長約3m
取付ネジ径 5/8インチ トラスコ品番 807-2629 セット内容 三脚本体、延長ポール53.5cm×2本、脚頭アタッチメント、キャリーバック 全長(mm) 2070(延長ポール×1本接続時:2605/延長ポール×2本接続時:3140) 質量(kg) 3.56(延長ポール×2本接続時:4.25) 全縮(mm) 750 昇降幅(mm) 388(エレベーター) 脚頭形状 54mmΦ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg) 1.2 材質 ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂 耐荷重(kg) 2 アーム寸法(mm) Φ6×200 組立寸法(mm) 700×600×1070~1900 収納寸法(mm) (ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に 全長(mm) 755 定芯桿 5/8inch トラスコ品番 735-6251 材質 アルミ 質量(kg) 3.1 オレンジ 全縮(mm) 550(脚を閉じた状態の寸法) 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 166/66(平面)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所用エレベーター三脚 実用最大伸長約3m レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付 移動や待ち運びに便利なキャリングハンドル付き 2段階昇降機構付 軽量タイプ
使用高さ(mm) 約850~2940 定芯桿 5/8インチ 付属品 専用収納ケース トラスコ品番 813-4843 外形寸法(mm) 縦935×横156×奥130 本体質量(g) 3150 昇降幅(mm) 2段目600mm+1段目540mm
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。 高さは1200~2000mmの間で自由に調節可能です。
トラスコ品番 233-0750 材質/仕上 スチール(三価クロムメッキ) 質量(g) 4200 寸法(幅W×高さH)(mm) (上幅450、下幅950)×(1200~2000)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

長谷川工業アルクレーン
移動・設置がカンタンな、軽量吊三脚。軽量&耐久性抜群。収納は、かさばらない省スペース設計。
用途クレーン設備のない作業現場での重量物の揚げ下しに最適。 付属品 チェーンブロック吊上げ用ロープ
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。 地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg) 25 許容荷重(t) 1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時) 付属品 ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ 全長(m) 2.5/1.35(収納時) パイプ寸法(mm) 長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7 フック取付部寸法(mm) 23×50 材質 ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400) 仕様 角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

KYミーティング、朝礼、会議の時などに黒板スタンドとしてご使用ください。 軽量アルミ製で、脚は800mm~1500mmまで伸縮自在。
長さ(mm) 800~1500 径(Φmm) 19 材質 アルミ 幅(mm) 900 質量(kg) 1.2
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

オートレベル用の三脚です。
全長(mm) 1508 定芯桿 5/8インチ 材質 (本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン 質量(kg) 3 頭部形状 (脚頭)球面 収納時寸法(mm) 924
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。
用途投光器を三脚で使用したい時に。 材質(本体) スチール
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に 測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!
全長 1740 定芯桿 5/8インチ トラスコ品番 807-2479 質量(kg) 5.6 全縮(mm) 960 昇降幅(mm) エレベーター昇降幅:330 脚頭形状 平面
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

ハクバ写真産業アルミ三脚
水準器付き3WAY雲台の三脚と工事現場などで活躍する一脚。凸凹している足場でも安定しやすいつくり。 ・クイックシュー対応・水準器付き・ビデオボス付き
仕様 雲台形式 :3WAY、クイックシュー対応 ,石突 :可動式 付属品 専用ケース 形式 脚ロックレバー 段数 3段式
1脚ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすさと安全性を追求。JIS規格適合商品です。
定芯桿 5/8インチ 材質 アルミ合金
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)