工事用 仮囲いのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
123件の「工事用 仮囲い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事用フェンス」、「フラットパネル」、「工事用パネル」などの商品も取り扱っております。
仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可 肉厚(mm) 0.8 有効幅(mm) 540
1セット(50枚)ほか
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可 肉厚(mm) 0.8 有効幅(mm) 500
1セット(50枚)ほか
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。
用途フェンス 材質 鉄製 質量(kg) 6 寸法(幅W×高さH)(mm) 1800×1800 パイプ径(Φmm) 32
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

建設現場の防護壁・防塵・暴風壁 工事現場の安全通路確保・仮囲い 動物侵入防護柵などに。 軽量・安価・設置が容易。
長さ(m) 50 幅(m) 1 材質 高密度ポリエチレン 質量(kg) 約4.5~6.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm) 約300 タイプ 継ぎ目なし 仕様 織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82% その他 ご希望のサイズがない場合はこちらへ 形状 折りたたみタイプ 材質(シート) ポリプロピレン 質量(g/m2) 目付け/114 材質(ハトメ) アルミ 引張強度(N/3cm) 初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466 特性 耐候、防炎
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 スチール 質量(kg) 8 タイプ トラ 寸法(幅W×高さH)(mm) 1800×1800
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

脚一体型のプラスチックフェンスです。フェンス一枚につき、ジョイントが1つ付属しております。
材質 PP(ポリプロピレン) 質量(kg) 約3.5 サイズ(mm) 約H1200×W約1000 足約200
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m) 50 幅(m) 1 材質 (本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg) 約5.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 854-7643 種別 SKFES1GR 材質 PP グリーン 外寸(mm) 1000×1000×59 足径(Φmm) 33
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

支柱を中心に回転し車両などの出入りに便利です。
用途仮設の第三者現場進入禁止措置。 幅(mm) 全幅:6200、たたみ幅:580、開口幅:6200 高さ(mm) 1820 材質 アルミニウム(一部スチール部分あり) 仕様 キャスタータイプ 付属品 取り付けクランプ2個、施錠クランプ1個 トラスコ品番 464-8030 質量(kg) 33
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

つくし工房間仕切りポール
ポールは伸ばしてねじるだけで好みの位置に固定、シートを張るだけで自由に間仕切りができます。 高さ約3.6m以下で使用可能です。 ポールは軽量で錆びにくいアルミ製です。 シートは2枚、3枚と用途に合わせてつなげられます。
1本ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質 SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上) 設置寸法・幅(mm) 2000 規格寸法(mm) タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格 JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
1枚
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガードフェンスに扉がついているタイプです。 トラ板に安全第一を印刷してあります。
用途フェンス 材質 鉄製 質量(kg) 10 寸法(幅W×高さH)(mm) 1800×1800 パイプ径(Φmm) 32
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス。フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定出来、パイプの保管が可能です。ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので洗浄の場合も水切れが良好です。逆使用の設置が出来、地面までの隙間が減少できます。2段使用が可能。脚パイプは納品時フェンス底部に収納されております。
材質 PP 付属品 脚パイプ2本 質量(kg) 5(+脚パイプ0.1) 寸法(幅W×高さH)(mm) 1500×1100
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。
用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして。 材質 アクリル 仕様 穴ナシ(加工フリー) 縦(mm) 1860 横(mm) 930 取付け方法 ビス止め(ビス別売)
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利! 工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質 ABS樹脂 質量(kg) 約6.24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)