- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 工作スイッチのおすすめ人気ランキング
工作スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新336件の「工作スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子工作スイッチ」、「プッシュオフスイッチ」、「工作機械 スイッチ」などの商品も取り扱っております。
種類
非照光式
ボタン色
クリーム
動作方式
オルタネイト
動作特性
オルタネイト
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
取付穴径(Φmm)
0.9
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 500V 1分間
回路
SPST(2P)
スイッチ特性
OFF-ON
電流容量
0.5A30V.DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥87
税込¥96
当日出荷
単4形電池1本が入る電池ボックス2個と逆転スイッチのセットです。プラスチック製電池ボックスが2つとコンパクトな組み立て式の逆転スイッチ1つが入っています。工作のスペースに合わせて1本または2本を自由に配置でき、直列、並列どちらにも組み合わせ可能。また2本を並べて配置すれば配線なしで逆転スイッチが取り付けられます。セット内容:電池ボックス、組み立て式逆転スイッチ、固定用ビス、配線コード付き。
1個
¥359
税込¥395
14日以内出荷
1個(2g)
¥219
税込¥241
当日出荷
種別
NSS-1 1個
形状
シングル
寸法(mm)
約58×22×7
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
定格:125V 3A 2P
1回路用ON/OFFスイッチ
用途主に屋内工作の電源・スイッチの入切や照明スイッチなどの切換スイッチとして使用します。
端子形状
はんだ端子
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
極数
2
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
回路
SPST(2P)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に
種類
プッシュスイッチ
スイッチ
PUSH-ON(自動戻り式)
コード長さ(mm)
150
コード
コード:AVS0.5sq相当
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様
単3×1本用、1.5V用、スイッチ付
1個
¥351
税込¥386
当日出荷
種類
非照光式
ボタン色
クリーム
動作方式
オルタネイト
動作特性
オルタネイト
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
取付穴径(Φmm)
1.6
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1000V 1分間
回路
SPST(2P)
スイッチ特性
OFF-ON
電流容量
1A125V.AC 1A30V.DC 0.2A250V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧
AC2.0kV(1分間以上)
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
極数
1
端子形状
はんだ
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)
20以下(DC5V 1Aにて)
種類
非照光式
使用温度範囲(℃)
-10~70
規格
UL、C-UL
取付寸法(mm)
12.9×19.2
照光種別
非照光形
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
誘導負荷(A)
6(AC250V)
機械的開閉耐久性
30000回以上
電気的開閉耐久性
10000回以上(抵抗負荷)。6000回(誘導負荷)
レバー倒れ角度(°)
30±4
ボタン倒れ角度(°)
30±4
操作部色
黒
色(本体)
黒
最大取付パネル厚(mm)
0.75~2
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間)
抵抗負荷(A)
6(AC250V)
小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
取付穴径(Φmm)
5.2
種類
非照光式
動作特性
ノンロック
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1000V 1分間
回路
SPST(2P)
スイッチ特性
OFF-(ON)
電流容量
0.5A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ
単3×2本用
仕様
スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用
質量(g)
22
リード線(m)
0.15
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
種類
非照光式、プッシュスイッチ
定格
3A.250V.AC
端子形状
はんだ端子
取付穴(mm)
(参考)Φ12.2
絶縁抵抗(MΩ)
5以上/DC500V
取付穴径(Φmm)
12.2
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1500V 1分間
回路
SPST(2P)
電流容量
3A250V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1500
LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
付属品
外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ
適合
(コード)0.12~0.2sq
スイッチ
ON-OFF
出力
DC12V120mA(MAX)
使用可能温度範囲
-10~60℃
使用可能電力
MAX120mA以下
1個
¥799
税込¥879
当日出荷