- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 工作用 プロペラのおすすめ人気ランキング
工作用 プロペラのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新90件の「工作用 プロペラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「模型用プロペラ」、「小型 プロペラ」、「プロペラ」などの商品も取り扱っております。
種別
プロペラ 3枚羽
寸法(Φmm)
80
適合モーター
軸径 2mm
1個
¥90
税込¥99
当日出荷
モーターに付けて、電気によりプロペラが回る実験を行えます。
適合軸径(Φmm)
2
1セット(10個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類
汎用モーター
モータータイプ
ブラシ付モータ
外径(Φmm)
60
軸穴径(Φmm)
2(取付/シャフト用)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
電池3本使用で強力な風が出る!
セット内容
モーター×1、輪ゴム×1、プロペラ固定パーツ×1、両面テープ×1、電池ボックス×1、台紙セット×1
材質
紙、鉄
寸法(mm)
完成サイズ:200×110×80
包装形態
ヘッダー付OPP袋入
1セット
¥800
税込¥880
当日出荷
多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類
工作キット
シャフト径(Φmm)
(計測値)2
材質
(セル)多結晶シリコン
パネルサイズ(mm)
(計測値)約W60×D30×t2.6
電流(mA)
操作/約150
測定条件
ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃。DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け
開放電圧(V)
約1.2
短絡電流(mA)
約170
操作電圧(V)
約1.0
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種別
140
寸法(mm)
70×60×105
電圧(V)
標準電圧1.5~3V、限界電圧3V
モーター
マブチモーター RE-140
電流(mA)
約210~250(空転時)
使用例
乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池(起電力1.5V以上のもの)
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
プロペラの回転によって回路に電気が流れていることや電流の大小を確認できる
寸法(mm)
50×50×90(台)、Φ80(プロペラ)
電圧(V)
最大6.0
モーター
光電池専用モーターRF-500TB
電流(mA)
30(6.0V)
使用例
くだもの電池、ダニエル電池、ボルタ電池、光電池(起電力0.5Vのもの)
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済み。ピニオンギア付。
寸法(mm)
38×20×15
内容
電気の働き
使用電圧(V)
1.5~5.0
消費電流(A)
0.18(無負荷時)
回転数
12500
科目
理科
準拠
理科小学校4年
1個
¥191
税込¥210
当日出荷
HI型は光電池やくだもの電池等の微電流実験に、RE型は電池や手回し発電機等の実験に使用できます。 台付きですので、机上で電気の導通方向やプロペラの回転の速さなどを演示するのにおすすめです。
付属品
プロペラ(Φ80mm)
軸径(Φmm)
2