- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 工作用 電線のおすすめ人気ランキング
工作用 電線のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新209件の「工作用 電線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線」、「ニクロム線」、「モーター」などの商品も取り扱っております。
色
取り混ぜ
外径(Φmm)
1.45
全長(m)
2
仕様
単線
1セット(7本)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)
70(許容電流算出)
導体最高許容温度(℃)
80
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
30
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして
周囲温度(℃)
70(許容電流算出)
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。
スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。
耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。
種類
FA用ケーブル
色
黒
連続使用温度(℃)
80
材質
(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル
シース厚(mm)
0.5
耐電圧(V/min)
AC500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
1000
外径(Φmm)
1.45
耐熱温度(℃)
110
絶縁耐圧(V)
300
仕様
スズメッキ
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
材質
素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
仕様
撚線
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
100
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。
定格電圧(V)
300
難燃性
VW-1
標準条長(m)
305
認定番号
E192340
定格温度(℃)
80
耐電圧(V/min)
2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類
電力ケーブル
定格電圧(V)
300
定格温度(℃)
80
耐電圧(V/min)
AC2000
化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。
耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。
通信機器内部配線、耐熱電線等。
種類
産業機械用ケーブル
絶縁体標準厚さ(mm)
0.4
耐熱温度(℃)
-100~200
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
2500
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
5
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
材質
素線:銅、被覆:ビニール
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
300
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
材質
素線:銅、被覆:ビニール
仕様
撚線
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
300
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
定格電圧(V)
300
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
スズメッキ軟銅線
耐電圧(V/min)
2000
耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。
全長(m)
200
種類
通信ケーブル
定格電圧(V)
300以下 60℃
芯数(C)
1
材質(導体)
軟銅線
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102