- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 工作用光ファイバーのおすすめ人気ランキング
工作用光ファイバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新79件の「工作用光ファイバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリルファイバー」、「光ファイバー」、「光ファイバー部材」などの商品も取り扱っております。
全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質
プラスチック製
長さ(m)
10
光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
色
カラフル
仕様
製作時間20分
セット内容
ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3
材質
台座:ABS、板:アクリル
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
クラス全員が手元で実験できる!
高輝度LED採用の光源装置!
赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい!
3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。
底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能!
スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質
ABS製
寸法(mm)
120×35×20
電源
単3乾電池2本
光源
高輝度LED
お手持ちのライトガイドをそのまま使用でき、省エネ・長寿命を実現します。粉塵・振動に弱い装置に適した、自然放熱設計(ファンレス)・静音タイプのLED光源です。
適合規格
1000BASE-LX/1000BASE-SX
コア径(μm)
(光ファイバ)62.5
芯径(μm)
(光ファイバ)125。(バッファ)900
オス形状
SCコネクタ×4
変換タイプ
オス - オス
ガラスファイバによるライトガイドです。被覆はフレキシブルチューブでできていて狭い場所など引き回しが容易です。ライトガイドは1本(シングル)です。
適合機種
SPH-100、SPH-150、SPL-100A
全長(mm)
1000
種類
フレキシブル
径(Φmm)
(ライトガイド)10
分岐数
(ライトガイド)1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
40日以内出荷
ライトをつけるとスクラッチ作品が美しく浮かびあがります。
透明板をニードル等でひっかき、イラストや文字などを描きます。スイッチを入れると青い光に輝らされたスクラッチ部分が美しく浮かびあがります。
サンドブラストもできます。
セット内容
ベース、透明板(297×210×2mm)、単3電池×3、黒紙(297×210mm)
サイズ
A4
1個
¥1,582
税込¥1,740
3日以内出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容
発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質
PP
寸法(mm)
(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠
理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
スイッチを押すと7パターンに光り方が変化します!透明板をニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。ライトをつけると作品が美しく浮かび上がります。蛍光クレヨン・絵の具などで描いても、浮かび上がります。
色
ブルー
仕様
使用できる主な画材:蛍光クレヨン
材質
PVC、PP
寸法(mm)
160×260、透明うちわ部分:160×140
質量(g)
40
1個
¥373
税込¥410
当日出荷
3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm)
Φ65×22
電池
単4電池3本付
点灯時間
約40時間
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
透明板をニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。スイッチを入れると青い光に輝らされたスクラッチ部分が美しく浮かびあがります。
サンドブラストもできます。
セット内容
本体×1、透明板×1、単3電池×3、黒紙
寸法(mm)
透明板:148×210×2、黒紙:148×210
科目
図工
1個
¥1,291
税込¥1,420
当日出荷
長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。
本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。
本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。
ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。
金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。
パイプ内のひび割れ点検に。
車のエンジンルームの確認に。
配電盤・分電盤内の配線確認に。
タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。
アウトドアでのポイントライトとして。
DIYを楽しむ際のハンディライトとして。
模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。
軸径(Φmm)
4~2.3
電源
単3電池2本
本体寸法(mm)
97
ライト寸法(mm)
(フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容
キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
連続点灯24時間!とっても明るい
セット内容
LEDライト×1、台紙セット×1
材質
紙、ABS
寸法(mm)
完成サイズ:100×270×75
包装形態
ヘッダー付OPP袋入
1セット
¥437
税込¥481
当日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
光ファイバーは、石英や透過率のよいプラスチックで作られています。その光ファイバーの原理の導入部を簡単に説明する教材です。
セット内容
スモークレンズ(S字形)、スモークレンズ(直線形)
材質
光の光路が立体的に見える特殊なプラスチック材
寸法(mm)
20×20×195
1セット
¥9,500
税込¥10,450
4日以内出荷