- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- 工作用紙 A2のおすすめ人気ランキング
工作用紙 A2のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新104件の「工作用紙 A2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工作用紙」、「方眼紙 a2」、「厚紙」などの商品も取り扱っております。
用途A3判用
仕様
古紙70%以上使用
寸法(mm)
320×448
紙厚(mm)
0.47
坪量(g/m2)
350
1パック(5枚)
¥339
税込¥373
当日出荷
5mm方眼。フチドリあり。片面方眼印刷。
寸法(mm)
320×470×0.42
サイズ
A3
1組(50枚)
¥2,164
税込¥2,380
当日出荷
寸法(mm)
620×460
厚さ(mm)
0.5
材質
紙
科目
美術
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
ノーカットですので、オリジナルデザインの箱や小物のサイズにカットして組み立てることが可能です。
寸法(mm)
550×400
材質
紙
A3判の工作用紙。
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ノーコートボール紙
色
表面:白色、裏面:グレー
サイズ
A3判
丈夫で折り曲げに強い紙質で、書類つづりやPOP・工作に最適です。
表も裏も白色のため、両面とも使用できます。
エコマーク認定
認定
紙厚(g/m2)
500
紙質
再生材配合率/古紙パルプ配合率85%、紙質/板目表紙(古紙パルプ配合)
エコマーク認定番号
17 112 042
綱性に優れ、型戻りしないので取り扱いが容易です。
型紙補強液(別売)をエッジ部に塗布と一層効果的です。
幅(mm)
800
長さ(mm)
1300
厚さ(mm)
0.8
1袋(50枚)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
方眼用紙の大きくなるにつれて紙厚が増すので、大きな用紙がぺらぺらでたわんでしまったり、小さいサイズが厚すぎて扱いにくくなったりしません。その用紙の大きさに合った、程よい厚さになっています。85g/m2(B1)、75g/m2(B2、B3、B4、A1、A2、A3)、70g/m2(A4)、50g/m2(B5)
罫
1mm方眼・ブルー刷り
店頭POPやメニュー、ペーパークラフトに。ツヤの無い仕上がり。鮮やかな写真やグラフィックを再現する厚手のインクジェット専用マットコーティング紙。光沢紙とは違う質感ですが、専用コーティングにより、写真も美しく表現できます。用紙の厚さ、0.19mmは普通のコピー用紙の2倍の厚みで、ペーパークラフト、POP、カード工作に適した、しなやかなコシと、厚みを実現。工作用紙に適します。色を繊細なグラデーションや鮮やかな発色で表現したいPOPやカードを出力する際にお使いください。
用途インクジェットプリンター専用紙
仕様
裏面モノクロ印字対応、マット片面 ウラ上質紙
外形寸法(mm)
210×297
坪量(g/m2)
145
印刷方式
片面
1パック(50枚)
¥889
税込¥978
当日出荷
書類綴じ・工作など活用法いろいろ。穴をあければ、2穴、4穴など用途と枚数に合わせ、きれいに綴じられます。郵便物などの保護材にも便利。
紙厚(mm)
0.59
材質(表紙)
古紙80%使用
全面白地なので自由に文字を書き込めます。
材質・板目表紙
20冊(40枚入り)
材質
板紙(古紙パルプ配合)
エコマーク認定
認定
穴数
2
エコマーク認定番号
17 112 132
表、裏とも白色。
厚みがあり丈夫な紙質です。
国産原紙。
グリーン購入法適合商品
用途書類綴じ用、POPや工作用紙としても
色
ホワイト
エコマーク認定
認定
紙厚(mm)
約0.7
坪量(g/m2)
500
古紙配合率(%)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 060
高性能&環境対応 本格ベクトル制御汎用インバーター Varispeed G7
用途紙加工・ファン・ポンプ、輸送運搬、金属工作機械、公共設備、医療器械、生活環境設備、食品加工機械
定格電圧(V)
三相交流電源:380/400/415/440/460/480(50/60Hz)、直流電源:510~680
出力電圧(V)
最大:三相380/400/415/440/460/480(入力電圧対応)
仕様
【電源高周波数対策】直流リアクトル:オプション、12相整流:対応不可
保護構造
閉鎖壁掛形
制御方式
正弦波PWM制御[PG付きベクトル制御、PG無しベクトル1制御、PG無しベクトル2制御1、PG無しV/f制御、PG付きV/f制御(定数による切り替え)]
表示
充電中表示:主回路直流電圧が約50 V以下になるまで表示
精度(%)
トルク:±5
周波数許容変動
±5%
保存温度(℃)
-20~+60(輸送中の短期間温度)
出力周波数(Hz)
最高:定数設定で400まで対応可能
加減速時間
0.01~6000.0秒(加速、減速個別設定:4種類切り替え可能)
過負荷耐量
定格出力電流の150%1分間、200%0.5秒
周波数制御範囲
0.01~400Hz
制動トルク
約20%(制動抵抗器オプションを使用して約125%)、200/400V15kW以下は制動トランジスタ内蔵
保護機能
モータ:電子サーマルによる保護、不足電圧:200V級:主回路直流電圧が約190V以下で停止、400V級:主回路直流電圧が約380V以下で停止、瞬時停電補償:15ms以上で停止(出荷時の設定)、定数の設定により約2秒以内の停電復帰で運転継続、放熱フィン過熱:サーミスタによる保護、地絡保護:電子回路による保護
応答速度
10Hz(PG無しベクトル2制御)、40Hz(PG付きベクトル制御)
振動
振動周波数:10~20Hz未満では9.8m/s2、20~55HZでは5.9m/s2まで許容
標高(m)
1000以下
ヒューズ
溶断保護:ヒューズ溶断で停止
許容電圧変動
+10%、-15%
周囲温度(℃)
-10~+40
過電圧保護
200V級:主回路直流電圧が約410V以上で停止、400V級:主回路直流電圧が約820V以上で停止
使用場所
屋内(腐食性ガス、じんあいなどの無い所)
周波数設定分解能
ディジタル指令0.01Hz、アナログ指令0.03Hz/60Hz(11ビット+符号)
周波数精度
温度変動:ディジタル指令±0.01%(-10~+40℃)、アナログ指令±0.1%(25℃±10℃)
始動トルク
150%/0.3Hz(PG無しベクトル2制御)、150%/0(min-1(PG付きベクトル制御)
ストール防止動作レベル
加減速中ストール防止、運転中ストール防止
RoHS指令(10物質対応)
対応
過電流定数
瞬時:定格出力電流の約200%以上
使用湿度(%RH)
95以下(ただし結露しないこと)
速度制御範囲
1:200(PG無しベクトル2制御)、1:1000(PG付きベクトル制御)、精度:±0.2%(PG無しベクトル2制御、25℃±10℃)、±0.02%(PG付きベクトル制御、25℃±10℃)
トルク制限
有り(定数で設定、ベクトル制御時のみ、4象限個別設定可)
出力周波数分解能
(演算分解能)0.001Hz
周波数設定信号
-10~10V、0~10V、4~20mA、パルス列
過負荷
定格出力電流の150%1分間、200%0.5秒
古紙100%の環境対応商品。両面ねずみ色の紙を使用することで、お求めやすい価格を実現しました。
色
両面ねずみ色
紙厚(g/m2)
350
スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。
【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
材質
ポリスチレン
板厚(mm)
5