工具 つまむのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
121件の「工具 つまむ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「つかむ工具」、「つまむ」、「物つかみ」などの商品も取り扱っております。
3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所 能力 (キャッチ)軽量部品など
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途拾う/つまむ/ならべる 呼び寸法(mm) 150 トラスコ品番 381-9477 材質 ステンレス鋼 全長(mm) 149 質量(g) 55 寸法H(mm) 1.2 硬さ HRC48~53(刃部) 寸法A(mm) 149 寸法D(mm) 14 寸法E(mm) 6 寸法B(mm) 46 材質(グリップ) エラストマー 寸法C(mm) 89 寸法G(mm) 2 刃先角度(°) 45
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

自在に曲げて使えるフレキシブルシャフト。磁石で拾えない樹脂、ゴム、アルミ製の小物類でも3本爪により容易にキャッチ。大きいノブにより操作が容易。
用途狭くて手の入らない場所や水等の液中に落とした小物類を拾い上げるツール。 トラスコ品番 373-9112 質量(g) 170 寸法L(mm) 512
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。 全長(mm) 600 材質 スプリング鋼+鉄 質量(kg) 0.74 タイプ マグネットなし シャフト径(Φmm) 4.8 シャフト長さ(mm) 540 先端径(Φmm) 6.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
529 税込582
当日出荷

刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。 全長(mm) 160 先端形状 フラットノーズ 先端幅(mm) 20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途曲げる/つかむ/つまむ/ひっぱる 呼び寸法(mm) 165 トラスコ品番 381-9426 材質 ステンレス鋼 全長(mm) 166 質量(g) 80 寸法H(mm) 4 硬さ HRC50~55(刃部) 寸法A(mm) 166 寸法D(mm) 14 寸法E(mm) 8 寸法B(mm) 48 材質(グリップ) エラストマー 寸法C(mm) 97 寸法G(mm) 1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

プッシュボタンを押すと、先端から3本の爪が出てきます。 自動車のエンジンルームやせまい所、すき間の落下物のピックアップ作業に便利です。
材質 フレキシブル:鉄、爪:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂 軸径(Φmm) 9 爪数 3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーザンピンセット
板厚2.5mm。つまむだけでなく、用途に合わせてこじる、引っ張る作業も可能。 サビ・汚れに強いステンレス製です。 十字形状により、指へのフィット感を向上しました。 ローレット付きで、保持力を強化しています。 ねじれを防止するピン機構でさらにひねりやすくなっています。
全長(mm) 135 質量(g) 35 材質 ステンレス (本体:SUS410、ピン部分:SUS304) 板厚(mm) 2.5 先端幅(mm) 2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

磁力の効かない部品の採取に、手の届かない個所で自由に曲げて使用できます。
先端径(mm) 10 爪長さ(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。
材質 ステンレス 質量(g) 30 使用範囲(mm) 147~613 吸着力(N[kgf]) 22[2.2] 先端径(Φmm) 14
1本
429 税込472
当日出荷

狭い場所、高い場所、深い場所での物取りに。 マグネット付き、突刺し用の釘穴もあります。 ハンドルロック機能によりハンドルを持たずして引き寄せ可能! 補助グリップ付き。
全長(mm) 1870~3070 トラスコ品番 868-6723 質量(kg) 1.2 口幅(mm) 95 材質(ポール) アルミ 材質(アーム) ゴム アズワン品番 64-8901-43 磁力 2個で700g
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途拾う/つまむ/ならべる。線材の切断も可能。 呼び寸法(mm) 165 トラスコ品番 381-9418 材質 ステンレス鋼 全長(mm) 163 質量(g) 80 寸法H(mm) 1 先端 先曲り 硬さ HRC50~55(刃部) 寸法A(mm) 163 切断能力 プラスチック可 寸法F(mm) 8 寸法D(mm) 14 寸法E(mm) 8 寸法B(mm) 48 材質(グリップ) エラストマー 寸法C(mm) 97 寸法I(mm) 10 寸法G(mm) 1.5 切断能力(Φmm) 鉄線 針金(なまし鉄線)1.5 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 バネ 有り 刃先角度(°) 45
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm) 166 トラスコ品番 828-3562 質量(g) 205 頭部厚(mm) 11 頭部幅(mm) 35 切断能力(Φmm) 鉄線 1.6 切断能力(Φmm) 銅線 3.2 先端長(mm) 10 柄幅(mm) 50 切断能力(Φmm) より線 5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2.6
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

グリップを握ると、ものをはさむことが出来ます。膝や腰が悪い方、車椅子の方でも、自分で挟んで引き寄せることができます。 棚の高い場所や、家具の後ろなど、手の届かないところのものを掴むのにも便利です。高い窓のカーテンの開閉も便利です。
用途高い位置への商品の吊り下げ作業に。 先端寸法(mm) 120
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に 種類 ノーズプライヤ 握り部 滑り止めクリップ(赤色) 硬度HRC 45 材質 S55C
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 シャフト/アルミニウム、ハンドル・ヘッド/PP(ポリプロピレン)
1個
3,465 税込3,812
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊工具
用途ラジエーターフィンも修正に サイズ(mm) 140 トラスコ品番 760-8322 材質 MARUTOLOYⅡ 全長(mm) 145 質量(g) 75 寸法A(mm) 145 寸法D(mm) 7 寸法E(mm) 17 寸法B(mm) 34 寸法C(mm) 51 バネ 無し RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

用途つまみ細工など細密な作業に最適な、小さな物をつまむための道具です。 材質 ステンレス 寸法(mm) 170
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 先端部分の磁石が付いているので鉄製部品の拾い上げにも便利です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。 全長(mm) 720 材質 先端:磁石、シャフト:鉄芯+PVC被覆、グリップ:アルミ 質量(kg) 1 タイプ マグネット付 シャフト径(Φmm) 5.8 吸着力(N[kgf]) 約0.5 シャフト長さ(mm) 650 先端径(Φmm) 15
1本
939 税込1,033
当日出荷

電球の交換や汚物の掃除等に使用します。 レバー操作で開口幅を2段階に切替えできます。
全長(mm) 900 エスコ品番 EA340X-80 材質 柄:アルミ、先端:スチール 質量(g) 300 最大開口(mm) 75
1個
11,000 税込12,100
当日出荷