- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 整備補助用品
- 工具 マグネットホルダーのおすすめ人気ランキング
工具 マグネットホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新419件の「工具 マグネットホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具整理 磁石」、「工具 マグネットツールトレイ」、「壁面 マグネット」などの商品も取り扱っております。
マグネットの力で工具類を簡単整理
重い物や大きい物でも2本使えば安定します。
用途工具類の収納・整理に
吸着力(N)
最大約117
付属品
取付ねじ4本
厚さ(mm)
28
全長(mm)
515
質量(g)
875
全幅(mm)
30
吸着面寸法(Φmm)
400×20
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
強い磁力で工具類を吊すことができるだけではなく、そのまま取り外して持ち運ぶことができます。
吸着面はフラットで対象物にやさしいソフトラバー付きです。
用途ツールワゴン・キャビネット等にマグネットで貼り付け、工具等の整理に。
吸着力(N)
58
トラスコ品番
302-2889
質量(g)
530
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×18×50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
あらゆる金属製品、工具に吸着できます。
付属ネジ2pcsで壁などにも簡単に装着できます。
また両面に磁石が入っているため軽いものならねじ止めする事無く金属面に吸着するだけで簡単に使用できます。
製材工場、作業場、自動車工場、事務所などに最適な一本です。
全長(mm)
470
幅(mm)
22
高さ(mm)
22
質量(g)
850
吸着力(N[kgf])
100[10]以内
マグネット部寸法(mm)
432
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
クリップとクリップの間にツールを挟んだり、差し込んで収納できる!
材質
本体:アルミ合金、クリップ:PP
必要な工具の取り付け、取り外しが素早くでき、作業能率がアップします。整理整頓にも便利です。
本体を付属のネジで壁面に取り付け、工具を吸着して使用します。
用途工具類を吸着して保管をするマグネット。
耐荷重(kg)
1.3
付属品
ビス2個
材質
磁石(ネオジム磁石)
寸法(mm)
49×380×14
質量(g)
306
タイプ
異方性磁石
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ツールキャビネット等に付けて、表裏2種類の磁石で工具の保管整理を行い、また表に装着させたまま持ち運びも可能。
用途工具・部品整理に
材質
カバー:アルミ、ハンドル:PA、磁石:フェライト
吸着力(N)
49
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
50×300×14
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
強力マグネットでピタッと張り付く。様々な形状のホールが様々なツールを収納。マグネット付きでソケット・ビット・ドリル等の収納が可能。フックでレンチ・キーリング等の収納が可能。
使用荷重(kg)
10以下
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)
305から495×125×125
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
固定式のマグネットツールホルダー!
10KGSまでしっかりキャッチ、スッキリ収納!!
金属製品の収納
壁に簡単に固定できるネジ付
材質
鉄/ナイロン
寸法(mm)
470
質量(g)
855
磁石保持力
10KGS/98N
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
20×470×20
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
マグネット付ソケットホルダー360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識。
レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能。
ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ。
クリップのエッジは面取りされており手にやさしい。
クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久。レールはアルミ製
全長(mm)
300
差込角(sq.)
1/2
クリップ数
10個
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ドライバーを9本収納可能。
固定方式がマグネットなので取り外しが可能。
色
ブラック
耐荷重N(kgf)
25
トラスコ品番
495-9159
材質
スチール
質量(kg)
0.76
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に
材質
スチール
色
赤
吸着力(N)
14.7
マグネット部寸法(mm)
(直径)80
受台寸法(mm)
幅42×奥行55
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質
ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)
200
種類
標準タイプ
マグネットでツールキャビネット等に付けて頻度の高い工具の保管に便利!
用途工具・部品保管に
材質
(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
あらゆる金属製品を吸着できます。
片面式なのでネジ止めできる場所でのみ使用可能
用途工具・部品整理に
材質
酸洗鋼板+PPコーティング
幅(mm)
23
全長(mm)
450
高さ(mm)
20
質量(g)
約622
吸着力(N)
98
マグネット部寸法(mm)
395
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
トラスコ品番
329-2932
許容荷重(kg)
3
高さ(mm)
67
質量(g)
100
奥行(mm)
50.5
間口(mm)
300
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ツールボックスや壁などに張り付けて、良く使う工具の整理や整備中のパーツ入れに。マンションの玄関や冷蔵庫、オフィスのテーブルなどに張り付けて、様々な小物入れに。
貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。
材質
本体/スチール、マグネット/フェライト
強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ドライバー9本収納可能。
仕様
Φ9mm:5穴、Φ7mm:4穴
使用荷重(kg)
0.9以下
本体サイズ(mm)
280×64×60