- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 工具収納アイデアのおすすめ人気ランキング
工具収納アイデアのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新110件の「工具収納アイデア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具 スタンド 収納」、「工具立て」、「工具収納箱」などの商品も取り扱っております。
黒・赤2層なので、使用中の工具が一目でわかります。立体成型なので、工具がしっかりと収納できます。
材質
ポリエチレン
適合機種
EKR-1003、1004
色
黒・赤
質量(g)
200
幅(mm)
795
質量(kg)
24.6
色
グリーン
高さ(mm)
1650
奥行(mm)
405
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
マグネットはラバーコーティング仕様です。
用途ツールワゴン・キャビネット等にマグネットで貼り付け、工具等の整理に。
9.5sqと12.7sqの差込角混合のツールセットの内容品。自動車のメンテナンスに最適な工具一式
。※工具セットの内容品のため保管用のケース等は付属しておりません。
。同内容のキャビネットセットは「TCA910」「TCA910SV」「TCA910BK」がございます。
(それぞれWS207R/WS207S/WS207Bに入ったセット)
入組点数
69
トラスコ品番
810-9596
セット内容
工具一式のみ
1セット
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
ツールステーション用オプション
トラスコ品番
373-8051
適合本体
ツールステーションシリーズ SKR703A、SKR602A、SKR502A、SKR402A
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
材質
PP(ポリプロピレン)
3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。
側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます)
ロングスプレー缶も楽に収納できます。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品
S型フック×5個
材質
スチール
寸法(mm)
【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378
質量(kg)
15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
クリップとクリップの間にツールを挟んだり、差し込んで収納できる!
材質
本体:アルミ合金、クリップ:PP
トラスコ品番
440-8845
幅(mm)
410
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
443
奥行(mm)
91
均等荷重(kg)
10
最大積載量(kg)
10
支柱径(Φmm)
25.4
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
工具の整理、管理に便利です。
卓上タイプなので、既存の机に取り付けてご使用ください。
別売りの専用レールを取り付けることでモノタロウ パーツボックスコンテナを取り付け可能。
用途工具の整理や保管に
付属品
簡易スパナ、フック4個 (M6x35 )
材質
本体(スチール)、取付ボルト(スチール+PPC)、 。フック(スチール)
幅(mm)
474
色
アイボリー
高さ(mm)
414
奥行(mm)
60
最大積載量(kg)
10
角穴(mm)
10
取付ピッチ(mm)
14
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
付属品
中皿トレー(樹脂製)×1個
材質
バックル:冷延鋼板
色
シルバー
材質(本体)
SUS430+PP
工具箱やキャビネット内の工具をすっきり収納。ベースの組換えやラックピンの配置が自由にできるので、自分の好みに整理できます。材質はPP樹脂を使用。軽量で対薬品性に優れています。整備効率の短縮や、整備工場でのお客様へのアピールにも最適です。
トラスコ品番
373-8591
セット内容
・ベース(180×140×5.5mm) 3枚。・ラックピンA 小サイズ用(19×21程度迄)3本掛け 4個。・ラックピンB 大サイズ用(19×21~24×27程度)2本掛け 2個。・ラックピンC 小サイズ用 1本掛け 4個。・ピン4本。・ジョイント4本
質量(g)
200
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合機種
B-80/600/606/640/660/670/680/685/730/770のフタ部に収納可能。
幅(mm)
425
高さ(mm)
295
質量(g)
420
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!!
付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。
6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数
74点
付属品
壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、取扱説明書×1
トラスコ品番
819-9976
セット内容
【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12。【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32。【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H。【T形スライドハンドル】SL20。【ドライバー形ハンドル】115。【エクステンションバー】321/150mm。【ボールジョイント】BJ40。【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224。【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224。【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21。【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄。【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300。【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G。【セーフティプライヤ】SWP-250。【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175。【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175。【ペンチ】CT-175G。【ラジオペンチ】RP-150G。【強力ニッパ】KN-150G。【パイプレンチ】PW300/300mm。【グリッププライヤ】VP-250。【ミニカッター】MCH-200。【コンビネーションハンマー】BHC-10:1ポンド。【ウレタンショックレスハンマー】UH-10:1ポンド。【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10。【シャッター付サービスボード】C63B
質量(kg)
23
差込角(mm)
6.35、12.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1086×84×770
質量(kg/セット)
23.0
1セット
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に
材質
EVA
長さ(mm)
300
幅(mm)
400
使用温度範囲(℃)
-20~70
硬度
38度
レール内部にスプリングを内蔵した本格的なホルダー。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)
44
天板耐荷重(kg)
40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵
2本
取扱説明書
(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)
1~3段:15、4段:25、5段:25
アイデア次第で使い方自由自在!
「高さ」や「広さ」を用途に合わせてアレンジ自在!
軽くて持ち運びに便利。持ち手穴付。
クッション性に富み、長時間の作業でも体への負担が少ない。
濡れた地面や、デコボコの地面での作業に便利。
四隅をR形状とし、引っ掛かりや車両へのダメージを軽減。
洗剤で洗えるので、清潔な作業環境を実現。
薄くて車体下へ潜り込む作業が容易。
折りたためるので、作業にあわせて高さ、広さを調整可能。
滑りにくく、トルクレンチ等を使用する作業に最適。
コンパクトで持ち運びに便利。
用途屋外での出張整備に。低くて狭い場所の整備に。石などがあるデコボコの地面に。ガーデニング作業に。
トラスコ品番
836-6570
厚さ(mm)
190
質量(g)
130
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
190×450×30
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。
用途工具や精密機械等の収納、保護に最適です。
厚さ(mm)
30
材質
ウレタン
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応