- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 工具箱 取っ手のおすすめ人気ランキング
工具箱 取っ手のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新138件の「工具箱 取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可動式取っ手」、「クーラーボックス 取っ手」、「可倒式取手」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)
179
仕上
電解研磨
許容荷重(N[kgf])
270[27.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥984
税込¥1,082
当日出荷
用途カバン、ケース、キャビネット
材質
ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
24
仕上
黒色+ ニッケルメッキ仕上
推奨ねじ
M3皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
60[6.1]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
キャリボックス用の代表的な取手。
用途計測機器・小型ボックス等
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途カバン、ケース、キャビネット
材質
ポリエチレン(PE)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)
付属品
M5 トラスネジ× 2 本、ワッシャ× 2 枚
質量(g)
86
仕上
黒色+ クロームメッキ仕上
許容荷重(N[kgf])
110[11.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質
取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄
ピッチ(mm)
24・80
高さ(mm)
45
付属品
ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り)
幅(mm)
114(取っ手)
穴径(Φmm)
4
横幅(mm)
140
太さ(mm)
10~14
取手
取手
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
レザータッチのソフト感のある取手です。
用途計測機器・トランクケース等
材質
SPCC、SWRM、PE
質量(g)
69
部品名称
取付金具、ジョイント、ピン、ニギリ
表面処理
Cr、Ni、黒色
許容荷重(N[kgf])
147[15]
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等
材質/処理
(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)。(スプリング)SUS304/-。(シャフト)SUS/-。(ボール)SUJ/-
垂直許容荷重(N[kgf])
491[50]
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器等
シンプルなアーム式取手です。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等
材質
SPCC、SWRM
質量(g)
153.5
部品名称
ベース、ハンドル
表面処理
3価クロメート
許容荷重(N[kgf])
98.1[10]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
THA-131にスプリングを内蔵し、ハンドルがぶつからないようにした取手。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等
材質/処理
(ベース)SPCC、(ハンドル)SWRM、(スプリング)SUS304、(十字穴付丸さら小ねじ、六角ナット)S/(ベース、ハンドル)Cr、(十字穴付丸さら小ねじ)Cr、(六角ナット)Ni
質量(g)
163
許容荷重(N[kgf])
98.1(10)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器
材質
軟鋼線材(SWRM)
付属品
ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
質量(g)
121
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
~4
許容荷重(N[kgf])
300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。
ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。
両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。
仕様
中皿付(取り外し可)
材質
中皿:バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー、バックル・ハンドル:ABS樹脂(TSHB-500/620)、耐衝撃性コーポリマー(TSHB-400)、取手グリップ:エラストマー(TPS)(TSHB-500/620)、シャフト:ステンレス(SUS304)
色
ブラック
材質(本体)
バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
タイプ
中皿あり
適合ベルト幅(mm)
30
外寸法・高さ(mm)
224
外寸法・奥行(mm)
257
付属品
ピン
材質
ABS樹脂/PVCコーティング
大型のトランクに最適な取手です。
洗練されたデザインで内部からの取付けが可能です。
用途トランク・通信機器
材質
ポリプロピレン(PP)
表面仕上げ
ショットブラスト
タキゲンコード
04648
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
用途によって、2~4段の引き出しタイプを選べます。
取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。
引き出しには傷防止のマットが付属しています。
トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。
用途工具などの収納に。
寸法(mm)
(トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37
材質(本体)
スチール
耐荷重(kg)
(トップトレー)20、(引出)10
外寸法・幅(mm)
520
外寸法・奥行(mm)
218
用途プロテクターツールケース用のハンドルです。
セット内容
取付ねじ
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様
防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)
樹脂
クッション
ウレタン
鍵
シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)
取付可
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質
取手部分・ユリア樹脂、底金・ステンレス
ピッチ(mm)
91
高さ(mm)
45
付属品
ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り)
幅(mm)
120(取っ手)
穴径(Φmm)
4
横幅(mm)
147
太さ(mm)
11
取手
取手
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
色
ブラック
材質
ポリプロピレン
付属品
ピン
トラスコ品番
115-1553
適合本体
TAK22-T、TAK26-T、TAK28-T
質量(g)
131
1セット
¥489
税込¥538
当日出荷