- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 工場扇 サーマルプロテクターのおすすめ人気ランキング
工場扇 サーマルプロテクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新123件の「工場扇 サーマルプロテクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーマルプロテクター」、「サーマル」、「ビッグファン」などの商品も取り扱っております。
ハネ軸回転スイッチ付きでONにするとハネが左右に振り、省スペースで広範囲に風が行きます。サーマルプロテクター内蔵でモーター内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。軽量設計、組立不要で取り出し後すぐに使用可能。天井に向ける事が出来ます。
用途工場、倉庫、現場の換気や冷却・夏場の暑気対策
ハネ径(cm)
35
質量(kg)
4.7
周波数(Hz)
50/60
羽根枚数
3
モーター
開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×260×460
安全装置
サーマルプロテクター
消費電力(W)(50/60Hz)
35/40
騒音値(dB)
65
電源電圧(V)
100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
53/56
風量調整
3段階(強・中・弱)
材質(羽根)
アルミ
アズワン品番
65-2476-76
電源コード(cm)
185
左右首振
○
上下角度調整
○
360°旋回
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥17,580
税込¥19,338
翌々日出荷
本体主要部がアルミダイガスト製。
高い精度を誇るモーター内部機構。
モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター内蔵。
本体金金属部は汚れに強い紛体焼き付け塗装。
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4枚
質量(kg)
4.8
タイプ
床置き式
スイッチ
3段式回転
定格電圧(V)
AC100
角度(°)
仰ぐ上下:15
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×305×600
風量(m3/min)
50Hz:99、60Hz:123
首振角度(°)
左右:40
風速(m/min)
50Hz:245、60Hz:293
風量調整
3段階
材質(羽根)
樹脂
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
頑強なキューブフレームが幅広い用途に対応します。
専用ジョイントパーツでタテヨコ連結可能。
上向き、下向きでも使用可能。
仕様
縦段積み可能台数/3台
付属品
連結用ジョイントパーツ(4個)
種別
組立式
タイプ
首振式
電源コード(m)
2(アース付)
首振角度(°)
(左右)90
機能
左右首振り、上下首折れ(上下可動角/45(上向40、下向5))、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
材質(フレーム)
アルミ(硬質アルマイト加工)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
632×632×632
保証期間
5年
材質(ジョイント)
樹脂(コーナージョイント)
材質(脚部)
(パイプ部)スチール
使用期間
(設計上の標準)10年
工具レスで簡単組み立て!
羽根35cmの小型工場用扇風機!
1台
¥9,090
税込¥9,999
当日出荷
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
キャタピラーのサーキュレーターは、強いトルネード気流で遠くまで風を運びます。
背面の吸引口から風を吸い込み、筒状のダクトで空気の密度を高め、独自のカバーで生み出された竜巻状の風によって、周りの空気を巻き込みながら、広がらずに遠くまで風を送ることができます。
金属ドラム式の形状なので衝撃に強い。
遠くまで風を運ぶトルネード気流。
塵やゴミの侵入を防ぐ全閉式モーター。
耐久性の高いアルミ羽。
本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる畳数目安36畳。
コードをしまえるリール付き。
質量(g)
7600
電流(A)
1.0/1.2
消費電力(W)
108/140
モーター
ACモーター・全閉型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×280×550
風量(m3/min)
82-100(50Hz)、84-113(60Hz)
騒音値(dB)
68
コード長さ(cm)
200
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1020-1320(50Hz)、1100-1450(60Hz)
アズワン品番
65-2476-77
1個
¥24,720
税込¥27,192
翌々日出荷
世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°回転するので真上にも真下にも向けられます。全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。
用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。
質量(g)
8000
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
1.2/1.55
消費電力(W)
120/150
モータータイプ
全閉型
ハネ径(cm)
45
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
620×300×650
風量調整
4段階
コード長さ(cm)
200
アズワン品番
64-8900-61
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター
開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×320×610
電源コード(m)
約1.8
風量
3段階
首振り
(左右自動)約90°、(上下手動)3段階
上下調整
(手動)3段階
左右首振
○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)
45(穴径Φ10)
機能
左右首振り、風量3段階調節
仕様
ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番
818-8323
質量(kg)
11
タイプ
スタンドタイプ
周波数(Hz)
50・60
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
1.7
羽根枚数
4
モーター
全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)
120/160
首振角度(°)
75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
178/202
運転音(dB)
最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)
288/326
風量調整
3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥18,580
税込¥20,438
欠品中
湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。
羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。
サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環
ハネ径(cm)
35
付属品
丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個。角パイプ取付金具(50mm)、2個。ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個。U字ボルト、4個(ナット16個)
質量(kg)
6.8
色
アイボリー
材質(本体)
PP
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×250×490(スタンド取付状態にて)
材質(羽根)
アルミ+粉体塗装
空気をデザインする扇風機です。やさしい風を広範囲に広げます。衝撃に強い、大風量タイプの扇風機で、壁掛け・床置きが可能です。DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです。360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます。粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途体育館・倉庫等の空気の循環
材質
本体:金属、羽:アルミ
質量(kg)
6.9
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
(100V・50/60Hz)0.08~1.65・(240V・50/60Hz)0.05~0.81
消費電力(W)
(100V・50/60Hz)3.8~116・(240V・50/60Hz)3.8~118
モーター
全閉型
風量(m3/min)
22~135
電源コード(m)
2
モーター回転数(min-1[r.p.m])
(100V・50/60Hz)340~1010・(240V・50/60Hz)340~1030
各種認証
PSE
本体寸法(cm)
26×64×62
標準ノイズ(dB)
68
上下角度調整
○
360°旋回
○
1台
¥33,500
税込¥36,850
翌々日出荷
家庭用電源AC100V使用可能
首振り機能付き
切タイマー機能付(1・2・4時間)
コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能
車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)
180
風速(m/min)
強:180 中:150 弱:120
最大風量(m3/min)
4.6
電源(V)
AC100V 50/60Hz
電源
[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185×272×284
質量(kg)
1.3
付属品
ACアダプタ
羽根枚数
3
バッテリー電圧(V)
14.4/18
風量調整
3段階
材質(羽根)
アルミ
左右首振
○
上下角度調整
○
切タイマー
○
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。
材質
(本体)鉄、(羽根)アルミ合金
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
3
定格回転数(min-1[r.p.m])
2920/3450
電源電圧(V)
AC100
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.8MB)
トラスコ品番
813-1235
セット内容
本体のみ
材質
本体:ステンレス、フロントガイドベーン:樹脂
モーター
全閉型
機能
風量2段階調節、サーマルプロテクター付
アズワン品番
64-9623-41
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
羽根枚数
4
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
種別
組立式
タイプ
首振式
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2(アース付)
首振角度(°)
(左右)90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
908×816×1196
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
材質(脚部)
スチール
使用期間
(設計上の標準)10年
可動範囲
45°(上向40°、下向5°)
ファンサイズ50cmドラム型。羽根材質アルミ製3枚羽根
用途現場はもちろん、ご家庭でも
幅(mm)
約685
質量(kg)
約6.5
色
ブラック
高さ(mm)
約635
奥行(mm)
約250
ハネ径(cm)
50
羽根枚数
3
材質(羽根)
アルミ
1台
¥14,800
税込¥16,280
翌々日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。フレームパイプに電源コードを巻き取れるので、移動が容易です。多目的に使用可能な上部トレー付で小さな部品が置けます。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。
羽根枚数
4
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
仕様
50Φナイロンキャスターブレーキ付、3m延長コード付
種別
組立式
タイプ
首振式
電源(V)
単相100
均等荷重(kg)
(トレー)20
電源コード(m)
2(アース付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×435×779
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
材質(脚部)
スチール
キャスター数
4個
使用期間
(設計上の標準)10年
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。
羽根枚数
4
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
種別
組立式
タイプ
首振式
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2(アース付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
511×344×626
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
材質(脚部)
スチール
使用期間
(設計上の標準)10年
夏の作業現場やレジャーに涼風
羽根径235mm自動首振りモデル登場
自動首振り&風速アップ!
自動首振り90°
渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現
135°角度調整(手動)
カバー工具レス脱着
ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。
キャリングハンドル付
風量調整3段階
強/中/弱の切替えが可能
切タイマー機能
1/2/4時間の設定が可能
ACアダプタジャック付
AC100V使用可能
付属品
ACアダプタ(TEB0000001)
質量(kg)
1.9(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×333×447(バッテリ除く)
騒音値(dB)
53
連続使用時間
[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分
機能
切タイマー
バッテリー
リチウムイオン
角度調整範囲
135°(手動)
風速(m/min)
強:190、中:150、弱:120
バッテリー電圧(V)
14.4/18
首振り
自動:90°
適合バッテリー
【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
商品タイプ
本体のみ
左右首振
○
上下角度調整
○
切タイマー
○
ボタン式の風量切替スイッチを採用。
3段階の風量調節が可能。
ハネ径(cm)
40
風量調整
3段階
羽根枚数
3枚
材質(羽根)
アルミ
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
65
付属品
取扱説明書保証書付
コード長さ(m)
2.2
角度調整範囲
90°
色
シルバー
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
290×530×490
1台
¥9,590
税込¥10,549
3日以内出荷