- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 工場扇200Vのおすすめ人気ランキング
工場扇200Vのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新76件の「工場扇200V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「厨房用 扇風機」、「200v 扇風機」、「テプラプロ テープカートリッジ」などの商品も取り扱っております。
工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
質量(kg)
10.4
コード長さ(m)
1.9
ハネ径(cm)
45
消費電力(W)(50/60Hz)
120/180
最大風速(m/min)
405/465
最大風量(m3/min)
215/245
摘要
3速式
周波数(Hz)
50/60
羽根枚数
4
モーター
全閉型
機能
左右首振り、風量3段階調節
風量調整
3段階
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
機能
左右首振り、風量2段階調節
トラスコ品番
813-1207
セット内容
本体、ハネ、ガード、ワンタッチリング
材質
ハネ:アルミ、脚:鉄
質量(g)
9.5
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
モーター
全閉型
風量調整
2段階
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
トラスコ品番
813-1236
質量(kg)
7.7
電流(A)
0.29
ハネ径(cm)
35
羽根枚数
3
モーター
全閉型
電源コード(m)
2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
524×248×497
消費電力(W)(50/60Hz)
71/86
風量調整
2段階
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
62/65
材質(羽根)
アルミ
アズワン品番
64-9623-42
風量(m3/h)(50/60Hz)
79/90
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
仕様
8m延長コード付
種別
組立式
タイプ
首振式
電源コード(m)
2(アース付)
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
511×494×543
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
材質(脚部)
スチール
使用期間
(設計上の標準)10年
ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質
スチール/ポリプロピレン
質量(g)
4600
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80
コード長さ(m)
1.8
ハネ径(cm)
43.5
羽根枚数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×700×1120~1430
風量調整
風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動)
アズワン品番
64-8929-19
1台
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)
45
羽根枚数
4枚
モーター
開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×320×560
電源コード(m)
約1.8
風量
3段階
首振り
(左右自動)約90°、(上下手動)4段階
上下調整
(手動)4段階
左右首振
○
上下角度調整
○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組込みに
方向
(通風)排気形
分類
標準形
適合場所
工場、倉庫
レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。低騒音タイプです。送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。大空間での送風・循環・換気。倉庫などの広い環境での送風に。
トラスコ品番
367-1988
羽根(Φmm)
500
材質(羽根)
鋼板
アズワン品番
65-0555-83
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
全閉モーター仕様のためホコリが多い所の作業でも対応可能。樹脂製に比べ蒸気や油煙の多い環境でもわれにくい
用途熱中症対策に
質量(kg)
約6.5
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
110/135
羽根枚数
3
モーター
全閉式
風量(m3/min)
148/165
首振角度(°)
左右約60/首折れ約上下4°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×570×510
風速(m/min)
256/322
風量調整
○
材質(羽根)
アルミ羽根
羽根寸法(cm)
45
左右首振
○
上下角度調整
○
1台
¥16,390
税込¥18,029
9日以内出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター
開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×320×610
電源コード(m)
約1.8
風量
3段階
首振り
(左右自動)約90°、(上下手動)3段階
上下調整
(手動)3段階
左右首振
○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
空気をデザインする扇風機です。やさしい風を広範囲に広げます。衝撃に強い、大風量タイプの扇風機で、壁掛け・床置きが可能です。DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです。360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます。粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途体育館・倉庫等の空気の循環
材質
本体:金属、羽:アルミ
質量(kg)
6.9
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
(100V・50/60Hz)0.08~1.65・(240V・50/60Hz)0.05~0.81
消費電力(W)
(100V・50/60Hz)3.8~116・(240V・50/60Hz)3.8~118
モーター
全閉型
風量(m3/min)
22~135
電源コード(m)
2
モーター回転数(min-1[r.p.m])
(100V・50/60Hz)340~1010・(240V・50/60Hz)340~1030
各種認証
PSE
本体寸法(cm)
26×64×62
標準ノイズ(dB)
68
上下角度調整
○
360°旋回
○
1台
¥33,500
税込¥36,850
翌々日出荷
ハネ径(cm)
45
トラスコ品番
162-2086
セット内容
壁面取付用ビス
質量(kg)
4.2
電源(V)
100
羽根枚数
4
モーター
開放型
首振角度(°)
左45/右45/下90
風量調整
三段階切替式(強・中・弱)
材質(羽根)
プラスチック
アズワン品番
64-5061-23
左右首振
○
上下角度調整
○
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
三脚スタンド型 全閉モーター採用
用途工場などの暑気対策に
質量(kg)
7
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
消費電力(W)
110/135
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
3
モーター
全閉式
風量(m3/min)
148/165
電源コード(m)
2.2
風速(m/min)
256/322
風量調整
3段階
アズワン品番
64-9368-60
左右首振
○
上下角度調整
○
1台
¥17,890
税込¥19,679
翌々日出荷
ファン外径(Φmm)
400
トラスコ品番
819-6172
質量(kg)
35
電源(V)
三相200V
アズワン品番
64-9622-81
工具レスですばやく簡単に組み立て可能。メーカー工業扇45cmモデルと比較して、約37%※の消費電力量を抑えた省エネ仕様。※周波数50Hzの環境において。移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚。設置後の高さ約25cm調節可能。アースクリップ付き
仕様
ワンタッチ折りたたみ三脚
その他
電気料金(強運転時):約2.0円/約2.6円(50/60Hz)(1時間あたり)
材質
羽根:PP(ポリプロピレン)
型式
CFF435TPB
質量(kg)
約4.5
消費電力(W)
(50Hz)63 (60Hz)82 強運転時
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(強運転時)約123/約127
定格電圧(V)
単相交流 100
ハネ径(cm)
約43.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約80×70×110-135
電源コード(m)
約1.8
首振角度(°)
左右各約40(左右自動首振り)
風量調整
3段階切換
高さ調節
約25cm
ファン
スピンナー固定式
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
(強運転時)約272/約279
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
三脚型
角度調節
手動:上下4ステップ
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
機能
左右首振り、風量3段階調節
トラスコ品番
494-6618
材質
ガード・三脚:スチール、ハネ:アルミ
ハネ径(cm)
60
羽根枚数
4
モーター
開放型
風量調整
3段階
材質(羽根)
アルミ
左右首振
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
ハネ径(cm)
45
トラスコ品番
162-0500
質量(kg)
5.6
電源(V)
100
羽根枚数
4
モーター
開放型
首振角度(°)
左45/右45/上40/下20
風量調整
三段階切替式(強・中・弱)
アズワン品番
64-5061-22
左右首振
○
上下角度調整
○
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数
4
電動機の極数
2P