工場部品棚のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
119件の「工場部品棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場整理棚」、「部品整理」、「ボルト整理棚」などの商品も取り扱っております。
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
奥行(mm) 310 間口(mm) 920 色(本体) グリーン RoHS指令(10物質対応) 対応 均等積載量(kg/段) 100
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
グリーン 色(本体) グリーン RoHS指令(10物質対応) 対応 均等積載量(kg/段) (棚板1段当り)50
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様 ボルトレス タイプ 単体 板厚(mm) 天地板:35。棚板:35 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 40 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 均等耐荷重(kg/段) 150
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様 片面 付属品 引出しステッカー(5枚入り×8セット) グレー 高さ(mm) 1474 材質(本体) スチール 奥行(mm) 560 容量(L) 0.8(引出し1個につき) 間口(mm) 671 積載荷重(kg) 2.5(引出し1個につき) 材質(キャスター) PP(ポリプロピレン) 最大積載量(kg) 160 キャスター径(Φmm) 75 材質(引出し) ABS 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 103×87.3×99.3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.7MB)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いているため、小物・部品管理が容易です。高さ60mmの前あたりにより、収納品のこぼれを防ぎます。
ネオグレー 奥行(mm) 264 間口(mm) 889 最大積載量(kg) 1000 均等積載量(kg/段) 100
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能! コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に 仕様 組立式 材質 本体:スチール、コンテナ:PP 質量(kg) 22 高さ(mm) 1150 奥行(mm) 280 容量(L) 大/3.3、小/0.8 間口(mm) 937 段数 大/3、小/4 コンテナ 大/15個、小/32個 ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 大/124×215×124、小/82×145×72 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 均等積載量(kg/段) 大/2.5、小/1.5 取扱説明書 (0.4MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。 透明ボックスにより収納物の確認が容易にできます。
用途工場、オフィス、実験・研究施設、学校、病院、物流倉庫、ホテルなどで。工具や測定機器、装置、ファイル、書類収納庫として。 材質(本体) スチール 奥行(mm) 320 間口(mm) 852 材質(引出し) ポリスチレン樹脂 色(本体) ベージュ RoHS指令(10物質対応) 対応 均等積載量(kg/段) 50(棚板1段あたり) 有効内寸法・奥行(mm) D250 有効内寸法・高さ(mm) H105
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開いた扉をキャビネット内に収納できます。作業空間の有効利用に最適です。
用途倉庫や工場内で行う部品や工具などの集中管理。 仕様 シリンダ錠 付属品 見出しカード:引出し1個につき1枚仕切板:引出し1個につき1枚 トラスコ品番 301-8687 種別 フリッパードアタイプ 幅(mm) 1010 質量(kg) 146.4 高さ(mm) 1335 材質(本体) スチール(焼付塗装) 奥行(mm) 650 荷姿 完成品 均等耐荷重(kg) 150 引出し組合せ スチール引出しX-1(小)24個、X-2(大)12個 材質(引出し) スチール 最大積載量(kg/台) 750 棚板調整ピッチ(mm) 37
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷

工具、部品、計測器、分析装置など運搬可能なツールワゴンです。 皿型、フラット型どちらのタイプも組替えできます。 棚板は50mmピッチで段変え可能。
用途工場、実験・研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、整備工場、ホテル、病院などで 仕様 組立式 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.62MB)
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。 ホワイトグレー 付属品 支柱×2、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×2 タイプ 連結 板厚(mm) 天地板:60、棚板:35 棚段数 5 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 40 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)" 取扱説明書 " 均等耐荷重(kg/台) 1200 均等耐荷重(kg/段) 200
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

利用頻度の高い標準的な部品や工具の保管・管理に最適なセットです。工場内での個別の組立ブース等で、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。
付属品 フック×20本、ドリルホルダー×1本、スパナホルダー×1本、ツールホルダー×1本、パネル大×2枚、パネル小×2枚、コンテナ大×4個、コンテナ中×8個、コンテナ小×16個 トラスコ品番 207-1254 材質 ポリプロピレン コンテナ (コンテナ大)グレー、(コンテナ中)ブルー、(コンテナ小)ブルー 色(本体) ブラック 最大積載量(kg/台) 42
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで組み替え可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。 材質(本体) スチール 棚段数 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 1250 アジャスター 樹脂製 ネジ径M20×P2.5 均等耐荷重(kg/段) 250
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。 コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。
用途部品や小物の保管に 付属品 コンテナ×15個、ネジ×23個、ナット×23個、ワッシャー×23個 材質 スチール(本体)、PP(コンテナ) 高さ(mm) 410 奥行(mm) 255 容量(L) 0.8×15個 間口(mm) 560 コンテナサイズ(mm)幅W×長さL 外寸:D164.3×W105×H77.1。内寸:D130×W76×H74 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段) 2 取扱説明書
1台
3,998 税込4,398
当日出荷


材質(本体) スチール 奥行(mm) 238 色(本体) グレー 有効内寸法・間口(mm) 113 有効内寸法・奥行(mm) 212 有効内寸法・高さ(mm) 79
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
均等耐荷重(kg) (棚板1段当り)50
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様 ボルトレス 高さ(mm) 1800 タイプ 単体 棚段数 5 棚ピッチ(mm) 50 枠幅(mm) 55 取扱説明書 (3.1MB) 総耐荷重(kg) 2000 均等耐荷重(kg/台) 2000 均等耐荷重(kg/段) 300
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

小サイズ引出が20個付属した、樹脂製のパーツキャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・ホビー用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくく使いやすい! 引き出しには、自由に仕切れる仕切板が付いています。 背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納に。 仕切板 20 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 378×155×190 有効内寸法・間口(mm) 63 有効内寸法・奥行(mm) 134 有効内寸法・高さ(mm) 38
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 組立式、片面式 材質 (アルミフレーム):アルミ押出剤 キャスター 50mmブレーキ付 ゴム車 表面処理 (アルミフレーム):アルマイト 組立時間 1人30分
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)