工業用 タイヤのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
1,343件の「工業用 タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セニアカー タイヤ」、「3.50-5 タイヤ」、「200mm タイヤ」などの商品も取り扱っております。
STMシリーズ交換用
材質(車輪) ゴム(NR・BR) 適合品番 STM・SKM 材質(ホイール) 鋼板 車輪タイプ 空気入り
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪) チューブ入りエアータイヤ エスコ品番 EA986KD-420 材質 ブラケット:スチール、リム:スチール 質量(kg) 17.4 車輪幅(mm) 115 穴径(Φmm) 14(ボルト) 寸法d(mm) 30 全高(mm) 480 ベアリング ボールベアリング プレート寸法(mm) 200×160×10(t)(プレート) 空気圧力(MPa) 7(バール) ストッパー なし 耐熱温度(℃) -30~80 寸法n(mm) 90 特性 耐衝撃性 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 空気入り
1個
111,200 税込122,320
8日以内出荷

パンクしません。 樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質 リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン 2018年トラスコ掲載ページ 2 0782
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪径(Φmm) 175 質量(g) 820 材質(車輪) PU 車輪幅(mm) 53 シャフト径(Φmm) 12 ボス幅(mm) 63 使用ベアリング 1230W(鋼板製) 許容荷重(daN) 60 ホイル外径(mm) 95 ホイル内径(mm) 75 ホイル外幅(mm) 42 ホイル内幅(mm) 35
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪外径が大きいため、ゴム車輪の中では、走行抵抗が小さいです。 多少の段差は問題ありません。
用途荷台を製作すればキャスター式トレーラに使用可 仕様 ノーパンクタイヤ使用 材質 タイヤ部分:天然ゴム、金具部分:SS400 タイプ シングル固定
1個
119,800 税込131,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気入り車輪付き STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪) 空気入りゴム(ベアリング入り) 種別 産業用キャスター 形状 自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし 取付穴径P(Φmm) 14 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 空気入り
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として 仕様 車輪のみ 軸径(Φmm) 20 質量(kg) 1.05 車輪径(Φmm) 218 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 60 ボス幅(mm) 81 ボス径(Φmm) 37.5 許容荷重(N) 830 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 車輪タイプ 空気入り プライ 2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様 車輪のみ トラスコ品番 398-5423 軸径(Φmm) 20 質量(kg) 1.5 車輪径(Φmm) 220 材質(車輪) ゴムSBR 車輪幅(mm) 65 ボス幅(mm) 81 許容荷重(N) 830 車輪タイプ 空気入り
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

適合品番 WJ-HL、WK-HL 標準空気圧(kg/cm) 3.5 軸径d(Φmm) 20 ボス幅B(mm) 82 ホイル外径E(Φmm) 118 車輪タイプ 空気入り
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャフト径(Φmm) 20 ボス幅(mm) 82 使用ベアリング 204B(鋼板製) ホイル外径(mm) 115 ホイル内径(mm) 97.5 ホイル外幅(mm) 56 ホイル内幅(mm) 46
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シャフト径(Φmm) 20 ボス幅(mm) 82 使用ベアリング 204B(鋼板製) ホイル外径(mm) 115 ホイル内径(mm) 97.5 ホイル外幅(mm) 56 ホイル内幅(mm) 46
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪) ゴム車(ベアリング入) 特性 耐摩耗性
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
材質(車輪) ゴム車(ベアリング入) 車輪タイプ 空気入り
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体 73973613 材質 ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg) 3.2 車輪径(Φmm) 355 車輪幅(mm) 75 規格 13×3インチ シャフト径(Φmm) 16 耐荷重(kg) 100 シャフト長さ(mm) 170 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷