- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- 工業用カッターのおすすめ人気ランキング
工業用カッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新138件の「工業用カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロ用 カッター」、「強力 カッターナイフ」、「業務用カッターナイフ」などの商品も取り扱っております。
刃の反りが少なく強靭な特大H刃を装着。
特大サイズながら滑らず握りやすさを追求したX(エックス)デザインのラバーグリップにより抜群の使いやすさを実現。
規格
H型
色
イエロー/ブラック
トラスコ品番
322-9858
質量(g)
142
適合替刃・カッター
特大H刃(HB5B、HB20K)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。
梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格
L型
色
イエロー/ブラック
仕様
ネジロック式
トラスコ品番
276-6337
質量(g)
86
適合替刃・カッター
LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
滑りにくいラバークリップ。微調整可能なネジロック。
用途厚物切断用
色
赤+黒
仕様
ネジロック
付属品
本体付替刃1枚
全長(mm)
180
刃長(mm)
126
本体質量(g)
約160
刃幅(mm)
25
刃厚(mm)
0.7
適合替刃
各社特大H型刃
1本
¥428
税込¥471
当日出荷
グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
適合替刃
SQZ150003-SBL
トラスコ品番
367-9390
全長(mm)
210
質量(g)
312
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
刃渡り(mm)
225
ピッチ(mm)
1.41
トラスコ品番
818-5850
種別
替刃
材質
ハイス鋼(刃先)
質量(g)
46
刃長(mm)
225
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
1.15
1枚
¥759
税込¥835
当日出荷
素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフです。
軽量で耐久性に優れたアルミボディを採用。
プロタッチグリップは握りやすく、手首の負担を軽減します。
替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はワンタッチで開閉できます。
左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。
刃の長さを3段階に調整できます。
付属品
バイメタルブレード1枚
寸法(mm)
170
質量(g)
160
適合替刃
10504240、10505823、10504249、10504250
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)
用途紙、布、革などの切断
長さ(mm)
【開閉】183/124
刃長(mm)
62
寸法(幅W×高さH)(mm)
22×35
アズワン品番
64-8342-74
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。
爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格
L型
材質(刃)
カーボンスチール
色
黄色、黒
種別
L型
全長(mm)
168
材質(本体)
ABS、PVC
タイプ
オートロック式
刃幅(mm)
18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
細かい作業を確かな切れ味でサポート!
模型工作、手芸、デザインワークなどの作業を確かな切れ味でサポートする、プロ仕様の製品。
グリップを始め、細部に至る迄使いやすさを追求しています。
色
シルバー
トラスコ品番
360-7704
全長(mm)
135
質量(g)
19
適合替刃・カッター
細工カッター替刃(XB141)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
刃幅(mm)
25
刃厚(mm)
0.7
刃長(mm)
126
材質(刃)
合金工具鋼
トラスコ品番
360-3202
種別
特大
質量(g)
345
適合替刃・カッター
101B、151BG、196B
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(20枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
特大H刃と同じサイズなので、特大H刃を装着することができるすべてのカッターに装着可能です。
超鋭角研磨の特専黒刃は、比類ない切れ味です。
切れ味を最優先に考えられたプロ仕様の超鋭角研磨の特専黒刃特大Hは、比類ない切れ味で特に切断時に力を必要とするベニヤ板・ボードの切断などの作業効率を大幅にアップさせることができます。
刃幅(mm)
25
刃厚(mm)
0.7
刃長(mm)
126
適合本体
101B、151BG、196B
種別
特大
材質(刃)
合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
持ちやすいソフトグリップ、プロ仕様の耐久性の高いブレードホルダー
用途紙、布、革などの切断
トラスコ品番
213-3845
全長(mm)
230
材質/仕上
グリップ部:SBS,SEBS樹脂
質量(g)
86
アズワン品番
64-4011-64
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。
梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格
AL型
色
イエロー/ブラック
仕様
オートロック式(40kg)
トラスコ品番
276-6329
質量(g)
79
刃幅(mm)
18
適合替刃・カッター
LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。切り込みの「深さと角度」が自動的に維持された状態でフィルムをカット可能(中身の食材も傷つけにくい)です。作業者のグリップ性向上によりフィルムの切断開封の効率UPします。フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。ナイフ内への食品の侵入・残存防止に効果的で、衛生を配慮した商品設計です。ケガを防止するセーフティ構造です。色分けによる識別管理で事故防止に効果的です。
用途食品工場等でフィリング(例:クリームパンのクリームなど)が入った袋をカットする際に発生する異物混入を防止することを目的として開発されたナイフです。
材質/仕上
本体:PP樹脂(ポリプロピレン)
質量(g)
1550
材質(刃)
ステンレス鋼
適合替刃
0.5
厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
刃径(Φmm)
60
仕様
替刃式、左右両用
トラスコ品番
294-2593
質量(g)
97
刃厚(mm)
0.35
材質(刃)
タングステン鋼
適合替刃
円形刃60ミリ替刃(RB60)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スライド式により開梱作業がはかどります。
安全な設計で荷物を傷つけません。
携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。
ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。
ダンボールを開ける。
紐を切る。
厚さ(mm)
20
色
黄/紺
全長(mm)
165
幅(mm)
50
材質(本体)
樹脂
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)
225
刃渡り(mm)
225
全長(mm)
380
ピッチ(mm)
1.41
トラスコ品番
818-5849
種別
本体
材質
ハイス鋼(刃先)
質量(g)
120
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
刃の反りが少なく強靭な特大刃を装着。特大サイズながら、滑らず握りやすさを追求したX(エックス)デザインのラバーグリップにより、抜群の使いやすさを実現。ワンタッチでしっかりロックできる便利なオートロック式。
規格
H型
色
イエロー/ブラック
トラスコ品番
395-3203
質量(g)
132
適合替刃
特大H刃、特専黒刃(特大H)、H型鋸替刃(木・プラ用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
刃幅25mmの標準タイプ
用途特大カッター各社共通の替刃
刃幅(mm)
25
刃厚(mm)
0.7
材質
SK-5
刃長(mm)
125
大型カッターの決定版。
紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。
規格
L型
色
イエロー
仕様
ネジロック式
トラスコ品番
360-7551
全長(mm)
150
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
70
適合替刃・カッター
替刃大(LB、LBB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138)
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷