- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 溶剤・酸、アルカリ用手袋
- 工業用手袋黒前大厚のおすすめ人気ランキング
工業用手袋黒前大厚のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新99件の「工業用手袋黒前大厚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロロプレン手袋」、「PTFE 手袋」、「工業用ゴム手袋」などの商品も取り扱っております。
強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質
クロロプレン+天然ゴム
厚さ(mm)
0.65±0.1
色
黒
入数(双)
1
機能
耐酸、耐アルカリ、耐溶剤
全長(cm)
40
関連資料
耐透過性
耐溶剤性
有機溶剤
耐透過性
酸・アルカリ溶剤
キャビネットに手袋を固定可能なフランジ付きです。
摩耗で削れやすい左手が厚く、エアガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。
右手・左手のみの片手販売に対応しています。
制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。
手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。
材質
天然ゴム(制電配合)
色
ブラック
サイズ
フリー
全長(cm)
60
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
摩耗で削れやすい左手が厚く、ガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。
片手販売に対応しているため、必要な側の手袋だけを購入可能です。
制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。
手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。
材質
天然ゴム(制電配合)
色
ブラック
サイズ
フリー
全長(cm)
55
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、柔軟性があり作業性が高い仕様です。
メタノール、n-ヘプタン、硫酸96%、水酸化ナトリウム等幅広い薬品に対応できます。EN388基準での耐摩擦強度、耐切創強度、耐引裂強度はレベル1以上クリアしています。
用途石油化学、工場のメンテナンス作業。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
仕様
EN ISO374:2016適合(A、J、K、L、N、T)
材質
表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿
厚さ(mm)
0.65
色
ブラック
機能
耐油・耐溶剤・耐薬品
全長(cm)
32
耐溶剤性
有機溶剤
耐透過性
酸・アルカリ類溶剤
静電気災害防止用手袋。電性ゴム手袋
電気抵抗(Ω)
5×107以下
材質
導電性ゴム
色
黒
入数(双)
1
機能
静電気防止
中指長(cm)
7.5
伸び(%)
500以上
手のひらまわり(cm)
24
手の平幅(cm)
12
安全性を重視した厚手タイプながら柔らかく手が疲れない手袋です。
用途工場関係
サイズ
L
色
ブラウン
全長(cm)
36.5
中指長(cm)
7.4
手のひらまわり(cm)
24.0
材質
天然ゴムラテックス
入数(双)
1
耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ
仕様
裏布付
タイプ
厚手
材質(裏)
メリヤス(綿)
材質(表)
ニトリルゴム
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
材質(裏)
綿(メリヤス)
材質(表)
ニトリルゴム
ラバーホープの全長55cm超ロングタイプです。
手袋と腕カバーが一体型になった耐久性抜群の手袋で、水回りの作業に適しています。
履き口部分がジャージになっており、ズレにくく異物が入りにくくなっています。
用途漁業、水産加工、農作業、工業、その他水回り作業など
サイズ
L
トラスコ品番
813-6944
材質
・表:天然ゴム ・裏:綿
色
ブラック
質量(g)
288
タイプ
ロング
入数(双)
1
全長(cm)
55
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
22
手の平幅(cm)
11
袖口仕様
ジャージ付き
1双
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)
24.5(±0.5)
材質
ニトリルゴム
色
ブラック
厚さ(mm)
指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能
伸縮性、グリップ力
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
50
タイプ
中厚
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。
先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。
他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。
「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。
用途石油精製工場、石油化学工場。
厚さ(mm)
0.46
色
ブラック
入数(双)
1
機能
耐油・耐薬品・耐溶剤
全長(cm)
33.7
材質(裏)
綿
材質(表)
ネオプレンゴム
耐透過性
アルカリ類溶剤
合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。
用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。
色
シルバーグレー
厚さ(mm)
0.5
材質
ポリウレタン
入数(双)
1
加工
梨地加工
機能
耐溶剤
外面
滑り止め付き
耐溶剤性
有機溶剤全般
耐透過性
耐酸
独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。
独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。
薄手で下履き手袋として使用が可能です。
用途化学薬品の取扱い
機能
耐溶剤、耐薬品、耐透過
色
ホワイト
仕様
【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065
材質
ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)
厚さ(mm)
0.062
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルコールや酸、アルカリ等の耐久性に優れた天然ゴム製手袋です。補強用リング付。
用途工場関係
サイズ
L
材質
天然ゴムラテックス
色
ブラック
全長(cm)
36.5
中指長(cm)
8.1
手のひらまわり(cm)
25.0
厚さ(mm)
1.06
質量(g)
230
入数(双)
1
機能
耐久性
手の平幅(cm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐溶剤性
一般化学薬品
1双
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
種別
化学防護手袋
材質
CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)
色
ブルー
入数(双)
1
JIS規格
JIST8116適合品
関連資料
耐透過性
耐溶剤性
強酸・強アルカリ溶剤
性別
男性用
耐透過性
酸・アルカリ溶剤
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。
仕様
裏布付
材質
表:天然ゴム、クロロプレンゴム、裏:綿
腕全体をカバー出来る全長58cmのロングタイプです。手の平にはすべり止め加工を施しております。一体成形で出来ており手袋と腕カバーとのつなぎ目からの水漏れの心配がありません。
食品衛生法適合品
用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。
材質
天然ゴムラテックス
全長(cm)
58.0
厚さ(mm)
0.8
種別
厚手
入数(双)
1
中・低濃度の酸やアルカリなど一般化学薬品に優れた耐性をもち、幅広い用途に使える天然ゴムラテックス製の安全保護手袋です。独特の製法で天然ゴムの特質を最大限に生かしておりますので、しなやかで手に良くなじみ、長時間の作業にも疲れを感じさせず、着脱も容易です。引裂・摩耗などにも十分な強度を持ちますので、薬液用以外の作業用としてもお勧めできるほか、すべり止めつきは液体取扱に効果を発揮します。
用途工業用手袋
サイズ
フリー
種別
化学防護手袋
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1
色
グリーン
入数(双)
1
機能
耐薬品、曲指、滑り止め付、袖口巻き上げ有
全長(cm)
37
JIS規格
JIST8116適合品
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐溶剤性
一般化学薬品
耐透過性
耐溶剤
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい。指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。独特のスベリ止め加工をしています。ニオイが少ないです。食品衛生法適合品です。
用途非鉄金属業・弱電機械業・精密機械業・小売業・医療機関・農業