- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 換気/設備用品
- 工業用集塵機のおすすめ人気ランキング
工業用集塵機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新165件の「工業用集塵機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型集塵機」、「業務用集塵機(環境改善)」、「移動式集塵機」などの商品も取り扱っております。
パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです
生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。
面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など
容量(L)
(バケット)6.5
出力(kW)
0.4
最大風量(m3/min)
6
騒音レベル(dB(A))
65±2以下
吸込口径(Φmm)
63.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×500×623
最大静圧(kPa)
2.65
フィルター
成形プリーツ
機能
異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)
塗装色
日塗工J11-833
使用環境温度(℃)
0~40
フィルター面積(m2)
1.6(1個使用)
吸引温度(℃)
(最高)40
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に
出力(kW)
0.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
62/65
吸込口径(Φmm)
70
付属品
吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
セット内容
吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
質量(kg)
22
出力(W)
200
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
モータータイプ
全閉外扇型
吸入口径(Φmm)
70
最大静圧(kPa)
0.88/1.23
集塵容量(L)
1.2
フィルター
1個
消費電力(W)(50/60Hz)
200
騒音値(dB)
62/65
電源電圧(V)
単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
3.3/4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×326×382
集塵方式
カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))
62/65
ろ過面積(m2)
(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
電流(A)(50/60Hz)
3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.88/1.23
ちり落とし方式
無し
集じん量(L)
1.2
1セット
¥119,000
税込¥130,900
30日以内出荷
コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品
ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ
タイプ
ポッキンプラグ付
消費電力(W)
1050
最大処理風量(m3/min)
8.7
ホース長さ(m)
2.5
真空度(kPa)
5[510]
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
今お使いの作業台に添わせて、グラインダーなど研磨による微細な粉塵を、安全に回収します。衝突板+セラミックフィルターにより、火花や静電気による引火を防止します。工場エアが接続でき、2次フィルターの塵落としが可能です(1次フィルターも水洗いや工場エアで清掃が可能です)単相100V仕様のため電源確保が容易で、消費電力は250Wと省エネです。
用途研磨による粉じんの集じんに。
トラスコ品番
856-0121
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
100
2018年トラスコ掲載ページ
9 0955
1台
¥569,800
税込¥626,780
3日以内出荷
コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。
排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。
活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。
キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
構成
プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集)
質量(kg)
18
材質(本体)
ステンレス
消費電力(W)
120
電源
AC100V(50/60Hz)
安全装置
サーキットプロテクタ使用、電流制限自動復帰(温度保護)、吸引口フィンガーガード取付
処理風量(m3/min)
3.9
粒子捕集効率(%)
99.99以上(0.3μmまで)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×435×411
風速(m/s)
14.6
ダクト径(Φmm)
75
騒音レベル(dB(A))
65
最大静圧(Pa)
650
トラスコ品番
458-6816
出力(kW)
0.12
電気代の目安
2.64円/h
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。
ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。
配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。
フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。
フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。
吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。
旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。
内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。
金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など
容量(L)
(バケット)20
出力(kW)
0.75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
9.0/11.0
電源(V)
三相200(50/60Hz共用)
騒音レベル(dB(A))
67±2以下
吸込口径(Φmm)
125
寸法(mm)
649×649×1462
質量(kg)
70
電源コード(m)
3(4心プラグなし)
フィルター
成形カートリッジ
塗装色
日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40)
フィルター面積(m2)
4.1(1個使用)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
2.0/2.8
ちり落とし方式
手動振動式
1台
¥199,000
税込¥218,900
当日出荷
仕様
大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付
付属品
アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)
種別
粉じん専用(電動工具接続専用)
長さ(mm)
366
幅(mm)
334
電流(A)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
吸込仕事率(W)
220
最大風量(m3/min)
1.9
フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。
集塵容量(L)
13
出力(kW)
0.75
風量(m3/min)50Hz/60Hz
10/13
電源(V)
三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
65~69
吸込口径(Φmm)
100
トラスコ品番
467-6661
質量(kg)
53
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×426×735
電気代の目安
8.3円/h
ちり落とし方式
手動式
1台
¥279,800
税込¥307,780
10日以内出荷
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
材質(本体)
ABS樹脂
付属品
ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ
電流(A)
11
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1050
吸込仕事率(W)
160
風量(m3/min)
2.5
電源コード(m)
2.5
最大真空圧(kPa)
16
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
集塵容量(L)
1.2
出力(kW)
0.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
62/65
吸込口径(Φmm)
70
付属品
吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
セット内容
吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
質量(kg)
22
出力(W)
200
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
モータータイプ
全閉外扇型
吸入口径(Φmm)
70
最大静圧(kPa)
0.88/1.23
フィルター
1個
消費電力(W)(50/60Hz)
2200
騒音値(dB)
62/65
電源電圧(V)
単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
3.3/4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×326×382
集塵方式
カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))
62/65
ろ過面積(m2)
(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
電流(A)(50/60Hz)
3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.88/1.23
ちり落とし方式
無し
集じん量(L)
1.2
1台
¥95,900
税込¥105,490
当日出荷
省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです。インバーターを標準装備しています。遠隔操作対応が可能です。本体内を下方気流化。粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します。フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します。
用途乾いた粉じんの集じん。切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに。
材質
本体:鉄、標準カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド
周波数(Hz)
50/60共用
電源(V)
三相200
電源コード(m)
3(4心・プラグなし)
空気圧力(MPa)
圧縮空気圧力:0.5±0.1
本体寸法(mm)奥行
650
ちり落とし方式
自動パルスジェット(差圧検知)
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。HEPAクラスフィルター付ですので、より綺麗な排気を実現しました。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に
出力(kW)
0.2
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
3.0/3.7
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
62/65
吸込口径(Φmm)
70
付属品
吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
セット内容
吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
質量(kg)
23
出力(W)
200
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
モータータイプ
全閉外扇型
吸入口径(Φmm)
70
最大静圧(kPa)
0.88/1.23
集塵容量(L)
1.2
フィルター
メイン1個+HEPA1個
消費電力(W)(50/60Hz)
200
騒音値(dB)
62/65
電源電圧(V)
単相100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×326×382
集塵方式
カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))
62/65
ろ過面積(m2)
(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
電流(A)(50/60Hz)
3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.88/1.23
ちり落とし方式
無し
集じん量(L)
1.2
1セット
¥159,000
税込¥174,900
23日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。
集塵容量(L)
68
出力(kW)
0.75
風量(m3/min)50Hz/60Hz
13
電源(V)
単相100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
68
吸込口径(Φmm)
98
トラスコ品番
465-9333
質量(kg)
45
周波数(Hz)
50/60
最大静圧(kPa)
3.04
フィルター
上下各1本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
805×430×2053
電気代の目安
20.8円/h
ファン
プレートファン
ちり落とし方式
なし
1台
¥209,000
税込¥229,900
15日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。
集塵容量(L)
200
出力(kW)
2.2
風量(m3/min)50Hz/60Hz
33
電源(V)
三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
80
吸込口径(Φmm)
148
トラスコ品番
465-9309
質量(kg)
70
周波数(Hz)
60
最大静圧(kPa)
3.04
フィルター
上下各1本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
970×540×2720
電気代の目安
28.6円/h
ファン
プレートファン
ちり落とし方式
なし
1台
¥249,000
税込¥273,900
15日以内出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。
電源(V)
3相200
モータータイプ
全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)
集塵方式
カートリッジフィルター方式
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
ちり落とし方式
手動式
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じん。
集塵容量(L)
0.5
出力(kW)
0.05
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
56/58
吸込口径(Φmm)
55
付属品
吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
セット内容
吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
質量(kg)
10.8
出力(W)
50
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
モータータイプ
全閉外扇型
吸入口径(Φmm)
55
最大静圧(kPa)
0.35/0.5
フィルター
1個
消費電力(W)(50/60Hz)
50
騒音値(dB)
56/58
電源電圧(V)
単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
1.3/1.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×246×281
集塵方式
カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))
56/58
ろ過面積(m2)
(_メインフィルター)0.72
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
電流(A)(50/60Hz)
1.0/0.8
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.35/0.5
ちり落とし方式
無し
集じん量(L)
0.5
1台
¥67,900
税込¥74,690
当日出荷
外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。
2018年トラスコ掲載ページ
9 0944
材質
本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム
質量(kg)
519
24時間連続運転可能
加工作業で発生する粉塵や切屑を強力に吸引し製品への異物付着を防止し、歩留まり向上・品質改善に貢献します。
小型集塵機VF-5Nの約7倍と強力な吸引力です。ボーリング玉を持ち上げます。(10ポンド球)
吸引力を手動で調節し無駄な電力をカットできる省エネ仕様です。
用途プリント基板加工、歯科技工、カプセル充填工程 ・ 打錠機など
容量(L)
(バケット)2.2
出力(kW)
1
騒音レベル(dB(A))
65±2以下
吸込口径(Φmm)
50.8(左右変更可能)
材質(フィルター)
ポリエステルパンボンド
モーター
ブラシレスブロワーモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×342×399
制御
(吸引制御)手動調節:6段階、外部風量調節:16段階
電源コード(m)
2.8
塗装色
日塗工 F35-85A
使用環境温度(℃)
0~40
フィルター面積(m2)
0.67(1個使用)
ちり落とし方式
手動振動式
吸引温度(℃)
0~40
短時間の清掃作業に便利です。
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
10
吸込仕事率(W)
130
コード長さ(m)
約2.5
質量(kg)
約4.5
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂
タイプ
乾湿両用型
定格消費電力(W)
800
風量(m3/min)
1.4
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
77
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約257×約355×約355
定格時間(分)
30
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.9MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷