左折アラームのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
92件の「左折アラーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボイスアラーム」、「ウィンカーブザー」、「ダンプ警報機」などの商品も取り扱っております。

バック時、左折時に音声および信号音にて周囲の歩行者などに車両の動きを知らせてくれるアラームです※夜間の走行では、減音・消音機能(左折時は減音・バック時は消音)もついています
寸法(mm) Φ94×77.5 定格電圧(V) DC12・24 使用可能温度範囲 -30~80℃ 音圧レベル(dB) 通常左折時・バック時:85±10db/(A)/at1.5m・夜間左折時:75±10db/(A)/at1.5m、夜間バック時:消音 音声内容 左折時(ピロピロピロ、左に曲がります。ご注意ください)バック時(車が動きます。ご注意ください。ピーピーピー。バックします。ご注意ください。ピーピーピー。) 使用可能電圧(V) DC11~DC32 発音体 スピーカー
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

音圧2段自動切替式
仕様 耐雨性可 質量(g) 160 周波数(Hz) 2200±300 定格電圧(V) DC12~24 定格電流(A) 0.15以下 音圧レベル(dB) 尾灯消灯時:85±10、尾灯点灯時:75±10 発音体 セラミック(断続:3回/3回)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷



1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


バックするたびに楽しい音声やメロディが流れます。 音声3タイプとメロディ1曲が挿入されています。 配線方法によりそれぞれが選択できます。 夜間、スモール点灯時に音量を半減させる機能も搭載しています。
材質 本体/ABS、ステー/スチール 寸法(mm) Φ91×85 質量(g) 約370 電流(mA) 約200 音圧レベル(dB) 約95 音声内容 1.バックします…ご注意下さい(東京風)。2.バックすんで…気ぃつけや~(大阪風)。3.後ろに下がるばい…気ぃつけとかな 危なかよ~(福岡風) 取扱説明書 配線方法(0.3MB)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 耐雨性可 質量(g) 750 定格電圧(V) DC12~24 定格電流(A) 0.4以下 音圧レベル(dB) 最大:90±5、減少:80±5 発音体 スピーカー
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

さわやかな電子アラーム。
仕様 耐雨性可 質量(g) 15 周波数(Hz) 2300±500 定格電圧(V) DC12~24 定格電流(A) 0.02以下 取付穴 Φ6.5 音圧レベル(dB) 12V:70±6、24V:75±6 発音体 セラミック(断続)
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。 RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。 発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。
仕様 - 質量(g) 39 使用温度範囲(℃) -20~60 周波数(Hz) 3000/断続音 電圧(V) 12/24/36/48車兼用 消費電流(mA) 20以下 音圧レベル(dB) 85(1m) 断続使用回数(回) 90/分
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。 RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。 発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。 尾灯等に接続すると、夜間は消音とすることが出来ます。
仕様 消音機能付 質量(g) 43 使用温度範囲(℃) -20~60 周波数(Hz) 3000/断続音 電圧(V) 12/24/36/48車兼用 消費電流(mA) 20以下 音圧レベル(dB) 85(1m) 断続使用回数(回) 90/分
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

車輌の後退を的確に知らせる最重要安全ツール
用途フォークリフト 仕様 防水性
1台ほか
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 耐雨性不可 質量(g) 130 周波数(Hz) 700~800 定格電圧(V) DC24 定格電流(A) 0.05以下 音圧レベル(dB) 70~80 発音体 スピーカー(断続)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷


「ボルタ式電池」の実験ができるシンプルなセットです。 どのような液体で音がなるのかを実験して確認するセットです。 塩水やレモン水などの液体や、野菜・果物などで実験ができます。 電気が流れると”かっこう”のメロディーが流れます。
1個
1,329 税込1,462
当日出荷

仕様 耐雨性可 質量(g) 350 定格電圧(V) DC 12~24 定格電流(A) 0.1以下 音圧レベル(dB) 90±5(断続) 音声内容 ピンポン バックします 発音体 スピーカー、消音式(尾灯点灯時消音)
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前進・後進これ1台でOK。本体のみ防水構造。 ボリューム線約1.5m付き。外部ボリューム付き。
対応 DC12V~48V RoHS指令(10物質対応) 対応 音声内容 (白線)ピンポンピンポン。フォークリフトが通ります。ご注意ください。(赤線)プープー。バックします。ご注意ください。 音量(dB) (最大)93
1台
26,980 税込29,678
当日出荷