差し込み 丁番のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
132件の「差し込み 丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「縦型抜き差し丁番」、「旗蝶番右勝手」、「エブリィ 給油口」などの商品も取り扱っております。
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 抜き差し丁番 仕上 鏡面研磨
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

栃木屋抜差蝶番
オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 TH-159は差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています。 ストッパーなしタイプのTH-160は、シャフトの長さを5mm短くしTH-159と併用しやすくなっています。
用途通信機器・計測機器等 取付ねじ (推奨)M4なべ小ねじ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
419 税込461
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ステンレス性で耐食性に優れています。 抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用 全長(mm) 40 幅(mm) 30 厚さ(mm) 1.5 寸法D2(mm) 7 ねじ穴数 4 穴径(Φmm) 3.2 質量(g) 21 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 適合扉質量(kg) 7(2枚吊り)
1組
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨 穴径(Φmm) 3.2 取付穴 あり ねじ穴数 6
1組(1個)
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 抜き差し丁番 取付穴 仕上 研磨 取付穴数 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜き差し蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g) 23 仕上 ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています(TH-159)。ストッパーなしタイプのTH-160 は、シャフトの長さを5mm 短くしTH-159 と併用しやすくなっています。
用途通信機器・計測機器等 材質 SUS304、SUSXM7、SUS304-CSP 質量(g) 68.3 タイプ ストッパーなし 部品名称 ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、板ばね 表面処理 バレル研磨 操作方法 装着は、ヒンジピースを挿入するだけで行えます。また、抜け止め状態になります。解除は、板バネを押さえながら扉を引き抜いてください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質 ステンレス(SUS304) 表面仕上げ 鏡面バフ研磨
1個
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途鋼製扉等 種類 旗蝶番 寸法F(mm) 12 材質(軸) SS400 寸法C(mm) 3 仕上 生地 材質(羽根) SPHC-P ねじ穴数 0
1箱(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途屋内用機器・環境機器・海洋機器等 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨 長さ(mm) 50 質量(g) 170
1組
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg) 15(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g) 65 寸法L1(mm) 75 寸法t(mm) 2 寸法D1(Φmm) 4 寸法D2(Φmm) 8.3 寸法L2(mm) 73 寸法W(mm) 38 寸法P1(mm) 24 寸法P2(mm) 30 穴の有無 あき 表面仕上げ 鏡面バフ研磨
1個
484 税込532
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ クロムめっき(MZCr)
1個
372 税込409
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。
用途配電盤・分電盤・各種筐体等 材質/処理 SUS304/光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。取り付けは、プランジャーを差し込むだけで簡単に行えます。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 材質 (ヒンジピース)PA、(シャフト)SUSXM7、(スプリング)SUS304、(プランジャー)PA 耐久性 20000回 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合扉質量(kg) 2(※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。(ばねによる回転動作は実装にてご確認ください。)) 自重(g) 18
1個
339 税込373
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理 生地仕上げ 取付け方法 溶接タイプ 仕様 右用
1組
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)