差し込みナットのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
690件の「差し込みナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後付けナット」、「吊りボルト中間金具」、「鉄板ナット」などの商品も取り扱っております。
1個
400 税込440
当日出荷

天井下地の吊りボルトなど、中間部への器材の取付けが容易にできる! ボルトの先からナットを通す手間がいらない! 追加工事、ハンガー工事に最適!
材質 亜鉛ダイカスト サイズ W3、8 締め付け強度(N・m) 12122 破断荷重(kN[kgf]) 13.7、1400
1袋(8本)
2,298 税込2,528
当日出荷

片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。 金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。 振動を受ける箇所でも可能です。 母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上 スチール/亜鉛メッキ三価クロメート 推奨締結板厚(mm) 0.4~4.7 寸法C(mm) 1.8
1パック(3個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊りボルトの中間部へ直接、取り付けできるので余分なナット回しが不要です。 施工後のナットの入れ忘れや、追加工事でのハンガー増設等に便利です。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊りボルトの中間部へ直接、取り付けできるので余分なナット回しが不要です。 施工後のナットの入れ忘れや、追加工事でのハンガー増設等に便利です。
許容静荷重(N[kgf]) 3922 表面処理 電気亜鉛めっき 適合吊りボルト W3/8
1個
779 税込857
当日出荷

分割ナット・差し込み式スピードナット。 ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。 スナップナット&ワッシャーでの使用時は戻り止め機能を備えております。
材質 SUS304ステンレス
1パック(20セット)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用 材質 ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
1パック(13本)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分割ナット・差し込み式スピードナット。ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。
材質/仕上 SUS304ステンレス
1パック(30個)ほか
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじ M10 エスコ品番 EA637GZ-10 材質 焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm) 12.5 対辺(mm) 22
1個
2,040 税込2,244
当日出荷

ボルト中間部に締結可能な分割開閉式スピードナットです。 高精度の雌ネジを得る為、組み立て後にネジ加工をして居ります。 更に緩み止めが必要な場合には、市販のネジロック剤を塗布して下さい。 閉じられたものを開くには、尖鋭なピン等を合わせ目に差し込んで行います。
材質 亜鉛合金ダイキャスト(ZDC2) 引張強度(N/mm2) 285 伸び(%) 10 衝撃値(N・m/cm2) 140 硬さ 82HB(10/500) 線膨張係数 27.4(μm/m-20℃) 比熱(J/g) 0.42 熱伝導率(W/mk) 113 融点(℃) 381~387前後
1パック(10個)ほか
4,288 税込4,717
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 亜鉛ダイキャスト ねじの種類 ナット 表面処理 生地 ねじ山種類 メートル並目
1箱(10個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕上 バレル研磨 種類 アジャスターベース型
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじ M12 エスコ品番 EA637GZ-12 材質 焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm) 15 対辺(mm) 27
1個
2,320 税込2,552
当日出荷

ドライバーで取付可。
用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート 適合材 アルミ・スチール(樹脂サッシは不可) 材質 SUS304 奥行(mm) (框)12
1袋(5セット)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじ M8 エスコ品番 EA637GZ-8 材質 焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm) 10.5 対辺(mm) 19
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。 材質 耐食アルミ合金 質量(1本) 1g
1パック(10本)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじ M20 エスコ品番 EA637GZ-20 材質 焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm) 22 対辺(mm) 41
1個
7,700 税込8,470
当日出荷

1パック(2個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フランジとナットがひとつになりました。 手が届かない所へも表面からナットが入ります。
用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。 材質/仕上 亜鉛ダイカスト 適合板厚(mm) 0.5~3.0
1箱(100本)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)