- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 差し込み端子のおすすめ人気ランキング
差し込み端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新683件の「差し込み端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端子差し込み」、「ピン端子」、「ntm 圧着端子」などの商品も取り扱っております。
UL・CSA登録品
仕様
RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
差込形
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
寸法H(mm)
9.5
寸法W(mm)
9.0
JIS規格取得
無
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
全長(mm)
21
幅(mm)
6.8
種類
差込型接続端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)
0.8
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94V-2
材質(絶縁体)
ナイロン
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
特性
難燃
用途配線端子として。
材質
ナイロン/真鍮
使用温度範囲(℃)
‐10~+105
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94 V-2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
寸法L(mm)
22.0
定格電圧(V)
300
寸法F(mm)
7.9
寸法E(mm)
10.5
寸法B(mm)
6.6
材質(絶縁体)
ナイロン
材質(端子)
真鍮
相手タブ厚(mm)
0.8
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
寸法L(mm)
20.0
定格電圧(V)
300
寸法F(mm)
6.5
寸法E(mm)
10.5
寸法B(mm)
5.0
材質(絶縁体)
ナイロン
材質(端子)
真鍮
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
色
赤透明
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94V-2
電線抱合範囲AWG(#)
18~16
仕様
RoHS指令の規制適合品。ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの
幅(mm)
3.2
全長(mm)
19.5
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
寸法D(Φmm)
3.4
寸法W(mm)
5.5
寸法d(Φmm)
1.9
材質(絶縁体)
ナイロン
寸法G(mm)
4.8
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.75~1.25
JIS規格取得
無
UL規格取得
無
CSA規格取得
無
特性
難燃
種類
差込型接続端子
端子形状
棒形
材質(端子)/処理
無酸素銅/錫めっき
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
相手タブ厚(mm)
0.8
仕様
RoHS指令の規制適合品
幅(mm)
6.8
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得
無
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
特性
難燃
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ナイロン
材質(端子)
黄銅C2680(電気すずめっき)
適合工具
絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
平型接続ターミナル
種類
裸圧着端子
端子形状
平形
材質(端子)
黄銅/すずめっき
端子形状
差込形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.5~2.0
種類
差込型接続端子
寸法E(mm)
7.8
材質(端子)
黄銅(すずメッキ)
種類
裸圧着端子
端子形状
棒形
UL・CSA登録品
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
寸法t(mm)
0.8
寸法W(mm)
10.3
材質(絶縁体)
ナイロン
寸法G(mm)
6.4
難燃性
UL94V-2
仕様
RoHS指令の規制適合品
JIS規格取得
無
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)
0.8
幅(mm)
6.35
全長(mm)
22
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
定格電圧(V)
300
寸法F(mm)
7.9
寸法B(mm)
6.6
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
材質(端子)
真鍮
相手タブ厚(mm)
0.8
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
接触部絶縁形です。
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ナイロン
材質(接続子)
黄銅C2600(電気すずめっき)
仕様
ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)
-40~+105
質量(g/パック)
30
質量(g)
30
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ナイロン
寸法G(mm)
5.3
難燃性
UL94V-2
相手タブ厚(mm)
0.8
仕様
RoHS指令の規制適合品
幅(mm)
6.8
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得
無
UL規格取得
有
CSA規格取得
無
特性
難燃
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
UL・CSA登録品
寸法W(mm)
7.2
寸法H(mm)
9.8
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
差込形
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
JIS規格取得
無
特性
難燃
仕様
RoHS指令の規制適合品
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
幅(mm)
5
全長(mm)
19.5
種類
差込型接続端子
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.5~1.5
色
赤透明
寸法L(mm)
19.0
定格電圧(V)
300
寸法F(mm)
6.4
寸法D(mm)
4.2
寸法E(mm)
10.5
寸法B(mm)
3.2
材質(絶縁体)
ナイロン
寸法d1(mm)
1.7
材質(端子)
真鍮
材質
黄銅
寸法E(mm)
8.00
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質
黄銅
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)