差し込みのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
14,095件の「差し込み」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ連結金具」、「差し込み便器」、「差し込みプラグ」などの商品も取り扱っております。
1箱(50個)ほか
1,670 税込1,837
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スチールケースは、1枚板からプレスのメラミン焼付仕上げ。強度、耐熱・耐候性にも優れています。両面テープ付きで取付も簡単に出来ます。
材質 スチール 仕様 裏面テープ付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用 適合電線(mm2) 0.75・1.25・2 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 寸法(長さL×幅W)(mm) 36×27.5 適合電線 ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状 2P 15A 125V
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

差し込むだけで強固に連結できるワンタッチ式の防犯ワイヤーです。 工具を必要としないので、誰でもカンタンに施工でき、施工時間も短縮できます。
材質 ワイヤー部:ステンレス(ビニールコーティング加工)、金具:真鍮(メッキ加工)、金具内部:ステンレス 引張強度(kg) 10 ワイヤー太さ(mm) 1.2 先端径(Φmm) 4
1本ほか
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコン等で作成した用紙を差し替えて使えます。
質量(g) 380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×50×215
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

Model 310 / 343 は差し込んだ隙間の側面を計測できる微小表面用(差込形)の温度センサです。
用途ICパッケージの温度分布測定等 プリント基板の表面温度測定等 冷却器フィンの表面温度測定 その他、電子部品の表面温度測定 材質 ガード材質/スミカスーパー、パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃) -50~250 コード長さ(m) 1 コード 標準コード 許容差 ±2.5℃(0~200℃における) 応答速度 0.5秒 耐久性 1万回以上 プラグ形状 標準プラグ パイプ形状 30°
1本
17,980 税込19,778
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



GOST。NBC-MSD ネットワークケーブル RJ45-RJ45 Phoenix Contact Phoenix Contact。Phoenix Contact は、高品質の産業用イーサネット(ネットワーク)ケーブルアセンブリ製品を提供します。これらのアセンブリは、あらゆる産業ニーズに対応する M12 用の RJ45 コネクタです。NBC-MSD シリーズのイーサネットケーブルは Cat5 ケーブル( 100 Mbps )で、ストレート RJ45、角度付き RJ45、さまざまなケーブル長など、あらゆるニーズに対応するさまざまな向きが揃っています。RJ45 コネクタの反対側の端は M12 です。Phoenix の M12 コネクタには TOP of the line SPEEDCON 技術が搭載され、他の丸形コネクタと簡単かつ強力で信頼性の高い接続を実現します。 NBC-MSD ケーブルはすべて、かん合時に IP67 等級に適合します( M コネクタのみ、RJ45 には該当しません)。 2 ツイストコアとペア線のカラーは美しい青です。特長と利点:。このソリッド CAT では、最大 100 Mbps の速度伝送が可能です 5 本のケーブル シールド品と非シールド品があります さまざまな長さがあり、ニーズに適合します。短いほど、すっきりとしたケーブル管理に適しています SPEEDCON 接続により、現場での Rapid Installation が可能になります PUR ハロゲンフリー 定格電流: 1 A 50 V 動作温度範囲: -20 → +80℃ 。SPEEDCON :。SPEEDCON は、イーサネットケーブルの M (丸形コネクタ)側に設置する技術です。SPEEDCON を使用すると、M12 接続を半回転で設置できます。ケーブルは迅速に取り付けるだけでなく、かん合するコネクタにしっかりと固定され、非常に簡単に頭を固定できます。SPEEDCON 接続は簡単に設置できます。 M12 コネクタをかん合相手の中に押し入れて、設定しただけです。ネットワークケーブルを接続する場所。ネットワークケーブルは、ケーブルを介してネットワークの速度と効率を最大限に高めるように設計されています。NBC-MSD ケーブルは配線済みなので、必要なのはケーブルを差し込むだけです。 これらのケーブルは従来のケーブルではなく、一端に M12 コネクタが付いていますM12 コネクタは、押し込むだけで取り付けることができます。CAT 5 とは。CAT 5 は、「カテゴリ 5 」を意味する用語です。カテゴリ 5 ケーブルはツイストペアケーブルで、ケーブルを使用してネットワークデバイスに接続できます。CAT 5 ケーブルは、少なくとも 1 つの端にある RJ45 ポートで終端処理され、最大 100 Mbps の転送速度に対応します。
仕様 ●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:NBC- 10.0-94B/FS SCO US●AWGサイズ:26 AWG●コード番号:803-3216 アズワン品番 65-7474-22
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)差し込み便器用カバー
内側は滑り止め加工がしてあります。生地に厚みがあるため、便器のひんやり感が伝わりません。ゴムを伸ばして差込便器に被せるだけの簡単装着です。ネットに入れて洗濯が可能です。装着簡単のゴム製カバーです。
適合 便器:0-3262-01 材質 クロロプレンゴム・ナイロン 寸法(mm) 250×130×70 耐熱温度(℃) 135 アズワン品番 7-7478-01
1個
3,220 税込3,542
翌々日出荷

1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1/4差込のスタンダードラチェット。ギア数20ギア。油がついた手でも滑り難いよう、グリップ部分のロゴ部分にゴムを使用。
差込角(mm) 6.35 全長(mm) 115 トラスコ品番 439-4747 質量(g) 75
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ボールジョイントで360度角度調整ができるエアコン用スマートフォンホルダー。 クリップをエアコンフィンに差し込むだけの簡単取り付け。
ブラック 質量(g) 80 取付方式 エアコンフィン取付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×116×86 適合寸法(mm) 幅(mm):52~100以内、厚み:15以内 適合容量(g) 300以内
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。 材質(本体) PA 表面処理(本体) 原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
400 税込440
当日出荷

太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用しています。
用途玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトに セット内容 本体(電池内蔵済)、支柱×2本、差し込み杭 寸法(mm) (最大時)80×80×650 質量(g) 170 電源 ソーラー充電式 光源色 電球色 設置場所 屋内/屋外 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 8 (満充電時)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ボールを捉える面が広く、差込口に向かって傾斜がついています。 天井までの距離がある場合でも楽にポールの装着が行えます。 リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を採用しています。 ポールを2本まとめて掛けられるフックが付属しています。
用途室内用 ホワイト 許容荷重(kg) (目安)8 材質 (本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)ポリアセタール樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、(リング)ナイロン
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)