- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 直尺・曲尺・角度
- 差し金 磁石のおすすめ人気ランキング
差し金 磁石のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新101件の「差し金 磁石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「L字 定規」、「差し金ホルダー」、「L型ものさし」などの商品も取り扱っております。
高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)
520
短枝(mm)
260
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.4
形状
同厚
質量(g)
98
目盛
表裏同目
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
測定範囲(cm)
0~50
表目盛 長枝
(外)50cm、(内)45cm
表目盛 短枝
(外)25cm、(内)20cm
裏目盛 長枝
(外)50cm、(内)40cmホゾ
裏目盛 短枝
(外)25cm、(内)20cm
JIS規格取得
取得済
長さ許容差(mm)
±0.2mm
金属にけがく時に便利です。高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2.0
形状
同厚
直角度(mm)
100mmにつき0.1以下
長さ許容差(mm)
±0.2
読みやすい段差型目盛。強力磁石で鉄骨などにしっかり固定できます。高所作業に便利なフック穴つき。
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
320(160)×20×2.0
材質
ステンレス
質量(g)
142
呼び寸法(mm)
300
マグネット付で高所作業時に曲尺を落とさない様に、足場等にぴったりくっつけられます。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質
ステンレス
仕様
赤数字入、十二支付
形状
同厚
寸法(mm)
520×260×1.4
質量(g)
98
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
表目盛 長枝
外目盛:尺6、内目盛:1尺
表目盛 短枝
外目盛:8寸、内目盛:7寸
裏目盛 長枝
外目盛:尺6、内目盛:1尺、ホゾ
裏目盛 短枝
外目盛:8寸、内目盛:7寸
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
520(260)×15×1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
±0.2以下
直尺シルバーの裏面にマグネットを貼り付けてあります。
用途長さの測定に使用する直尺
メモリピッチ上段(mm)
1
メモリピッチ下段(mm)
0.5
仕様
裏面マグネットシート貼付
材質
ステンレス
目盛仕様
cm目盛/赤文字入れ
目盛間隔
上段:1mm、下段:0.5mm
JIS規格
1級
JIS規格取得
取得済
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
8つの測面全てに目盛が入っています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
ストラップ穴付です。
赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。
長枝(mm)
170
短枝(mm)
85
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2.0
精度
直角度/100mmで±0.1mmを超えない。長さの許容差/全長±0.2mm
形状
同厚
直角度(mm)
(目盛側面)150で0.15を超えない
目盛
表裏同目、8段目盛
寸法(幅W×厚さ)(mm)
20×2.0
測定範囲(cm)
0~15
長さ公差(mm)
150±0.2
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
170(85)×20×2.0
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。
赤色の数字入り。
JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。
厚さ(mm)
2
幅(mm)
20
材質
ステンレス鋼
表面処理
シルバー
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
長さ許容差(mm)
±0.2以下
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2.0
仕様
JISマーク、赤数字入
形状
同厚
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
JIS規格
適合
定規にはタップ加工がしてあり、様々な使用の可能性があります。
スベリ抵抗(大きなラバーを採用):90%アップ、吸着力(超強力マグネットを採用):40%アップ、コンパクトな外観(新デザイン):25%ダウン
複数の磁石により段差乗り上げ時の安定性向上。
新たな機能を追加:ネジ穴を付加、パーツ取付可能
寸法(幅W×奥行D)(mm)
23×23
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。
DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)
330
短枝(mm)
163
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.1
材質
ステンレス
形状
同厚
質量(g)
57
目盛
表裏同目
測定範囲(cm)
0~30
公差(mm)
全長±0.2mm
表目盛 長枝
(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝
(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝
(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
裏目盛 短枝
(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
直角度(/100mm)
±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
330(165)×15×1.1
長さ許容差(mm)
±0.2
目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)
520
短枝(mm)
260
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.4
仕様
赤数字入り。目印に十二支の模様付き
形状
同厚
質量(g)
88
直角精度
100mmで±0.1mmを超えない
測定範囲(cm)
0~50
公差(mm)
全長±0.2mm
表目盛 長枝
(外)50cm、(内)45cm
表目盛 短枝
(外)25cm、(内)20cm
裏目盛 長枝
(外)50cm、(内)40cmホゾ
裏目盛 短枝
(外)25cm、(内)20cm
JIS規格取得
取得済
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
ベルトホルダーは、グリップが開くので、簡単に装着できます。曲尺の巾に合わせてプレート位置の変更ができます。安全コード用のフック穴があります。曲尺をカチッと固定できる強力ネオジム磁石付です。
用途ベルトホルダー装着できる、曲尺用のホルダーです。
材質
本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、磁石:ネオジム、ネジ:鉄
寸法(mm)
140×43×19
質量(g)
30
取付可能ベルトサイズ(mm)
幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.4
形状
角厚
目盛
表裏同目
JIS規格
適合
JIS規格取得
取得済
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
表面処理
塗装
ねじ穴加工
有
h公差範囲(mm)
±0.25
高さ公差(mm)
±0.25
材質(磁石)
ネオジム系希土類磁石
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。
DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)
330
短枝(mm)
163
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.3
トラスコ品番
467-8869
材質
鉄
形状
同厚
質量(g)
67
目盛
表裏同目
測定範囲(cm)
0~30
公差(mm)
全長±0.2mm
表目盛 長枝
(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝
(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝
(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
裏目盛 短枝
(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
直角度(/100mm)
±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
330(165)×15×1.1
長さ許容差(mm)
±0.3
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
小さいながら本格的な曲尺です。
ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。
深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。
フック穴付。
材質:ステンレス SUS420J2
材質
ステンレス420J2
RoHS指令(10物質対応)
対応
角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質
ステンレス
形状
同厚
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)
±0.2以下
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ
JIS1級、赤数字入り
裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
目盛
上下1mmピッチ
目盛間隔
上下段1mmピッチ
JIS規格
1級
JIS規格取得
取得済