- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 差圧のおすすめ人気ランキング
差圧のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新1,730件の「差圧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静圧計」、「差圧スイッチ」、「WO81」などの商品も取り扱っております。
微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等
測定方式
圧力/着圧式
仕様
受圧エレメント/ダイヤフラム
付属品
取付ネジセット
材質
受圧エレメント/シリコーンゴム。外装/ポリカーボネートおよびポリアミド
質量(g)
約270
口金
極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示。高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能
角度(°)
目盛表示/約270広角表示
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(ただし氷結しないこと)
置針
なし
使用周囲湿度
90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)
100(3軸方向6回)
耐振動
5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)
適合配管
ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
RoHS指令(10物質対応)
対応
2か所の空気圧の差圧測定が可能です
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に。
測定範囲(hPa)
0~100
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
質量(g)
約117(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度
±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
分解能
0.01hPa
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
2回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約50(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さな高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリング機構
用途室内装置内圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
バグフィルタ目詰まり計測
通風、排気装置の動圧計測
クリーンルーム室圧計測
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体は不可)
仕様
(受圧エレメント)ダイヤフラム
付属品
取付ナットセット
材質
(受圧エレメント)シリコーンゴム、(外装)アクリル樹脂およびポリカーボネート
質量(g)
約90
口金
本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示
目盛
エッジワイズ形(目盛長約45mm)
精度
±2.5%FS(23℃において)
測定方式
(圧力)差圧式
使用周囲温度(℃)
-10~50(だだし氷結しないこと)
使用周囲湿度
90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)
100(3軸方向各6回)
耐圧力(kPa)
(受圧エレメント)20、(計器本体)50
耐振動
5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)
適合配管
ビニル管またはゴム管(内径4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用周囲湿度(%RH)
90以下(ただし結露しないこと)
圧力単位
Pa
読みやすい広角目盛(指針回転角270°)
極性転換が簡単にできる配管接続口
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
通風・排気装置等の風量・風速計測
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体は不可)
測定方式
差圧式
目盛
表示角:約270°広角表示
使用周囲温度(℃)
-10~50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
90以下(ただし結露しないこと)
材質
(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム
耐振動(耐久)
5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)
100m/s2(3軸方向各6回)
適合配管
ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要
口金
極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能
質量(g)
約270
仕様
(受圧エレメント)ダイヤフラム
RoHS指令(10物質対応)
対応
高精度微差圧計
豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応
読みやすい広角目盛(指針回転角270°)
極性転換が簡単にできる配管接続口
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測、エアフィルタ目詰まり検出、通風・排気装置等の風量・風速、計測
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体不可)
測定方式
差圧式
表示
目盛表示角:約270°広角表示
使用周囲温度(℃)
-10~+50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
90以下(ただし結露しないこと)
材質
外装:ポリカーボネートおよびポリアミド
衝撃(耐久)(m/s2)
100(3軸方向各6回)
適合配管
ビニル管またはゴム管(内径6)、金属管(外径6±0.1)、硬質プラスチック管(外径6×内径4)
極性
口金:高圧側赤色、低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能
質量(g)
約270
材質(エレメント)
シリコーンゴム
仕様
受圧エレメント:ダイヤフラム
・13種類の豊富な差圧レンジ・許容最大圧力:50kPa(全レンジ)・コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性
用途小形(24×48mmサイズ)ボディで、多彩な機能と気体の微差圧を高感度に検知できます。
適合流体
乾燥空気、N2ガス等の非腐食性気体(水分・粉じんを含まないこと)
材質
(接ガス部)シリコン、セラミック、ガラス、アルミニウム、チタン、Au、シリコーン、PP、OBT、(ケース)PC/ABS
質量(g)
33
使用温度範囲(℃)
-10~50(凍結・結露なきこと)
規格
EN61326-1:2013、EN61326-2-3:2013、EU RoHS指令適合、UL61010-1
電源
12~24VDC±10%、リップル電圧(P-P)10%以下
圧力接続タイプ
Φ4.5 タケノコ(ストレート)
表示
3-1/2桁LED表示(文字高さ10mm)
保護等級
IP40(屋内仕様)
消費電流(mA)
50DC以下(出力信号含まず)
使用湿度範囲
35~85%RH(結露なきこと)
コンパレータ出力
NPNオープンコレクタ×2出力(30VDC、80mA DC max)
使用環境
通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
応答速度
100ms以下
コネクタ
e-CON準拠
最大圧力(kPa)
許容50
使用高度
2000m以下
表示周期
200ms
・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。
取付方式
壁取付
電源
12~24V DC ±10%
精度
差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下)
表示方式
3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm)
機能
スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック
測定流体
気体
コンパレータ出力
NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.。応答速度:5ms以下。接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定。動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)
表示更新周期
200ms
ケース構造
屋内仕様(IP40 IEC規格)
最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])
50
計測単位がPa/hPa/mbar/N/m2になります。最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。クリーンルームなどの微圧確認に。
トラスコ品番
405-2307
セット内容
単3アルカリ乾電池x2、異形コネクタx2、ホース(1m)x2
質量(g)
145
電源
単3アルカリ乾電池×2本(付属)
測定精度
F.S.±3%
分解能
0.1Pa
単位
Pa,hPa,mbar,N/m2
計測範囲
-99.9Pa~+99.9Pa
最高許容圧力(hPa)
30
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
64×28×95
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。
材質
接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR
質量(g)
約480
取付方式
垂直
使用温度範囲(℃)
-20~60
外径(Φmm)
【目盛】85
RoHS指令(10物質対応)
対応
データホールド機能、最大値・最小値表示機能を持ち合わせたデジタルマノメーター(差圧計)です。 kPa・mm/Hgなど10種類の単位表示切換が可能です。 オプションの専用ソフトを使用することでデータを管理できます。
付属品
接続チューブ(内径4×外径6×長さ500mm)、×2、ハードケース
寸法(mm)
72×30×182
質量(g)
220
電源
006P(9V)電池×1(付属)
精度
±1.0%FS
再現性
±0.2~0.5%FS(25℃時)
インターフェース
RS-232C
サンプリング
約0.5秒
使用環境
0~50、80%RH以下
温度補正(℃)
自動(0~50)
50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。
測定流体
乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)
使用温度範囲(℃)
-10~50(凍結・結露なきこと)
表示更新周期
200ms
ケース構造
屋内仕様(IP40 IEC規格)
耐圧(kPa)
50kPa(10kPa以上は100kPa)
約100g(本体50g、電池50g)という軽さでしかも手のひらに収まる携帯タイプ。
単三形乾電池2本(3V)により1年間の連続使用を実現。
使用用途を考慮してハンドストラップを標準装備。
ゼロクリア機能によりオフセット調整、トリマによりスパン較正が可能。
圧力表示中、ワンタッチでピーク値・ボトム値を切換表示するので供給圧のバラツキを瞬時に把握。
5分以上操作をしないと自動的に電源がOFF。
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途絶対圧計測に
測定範囲(hPa)
0~100
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
トラスコ品番
449-2137
質量(g)
約117(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度
±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
分解能
0.01hPa
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
2回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約50(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。 マイコン回路搭載でゼロ調整もワンタッチで行えます。
付属品
ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個、バーブ継手(内径Φ4チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ
寸法(mm)
55×16.9×110
質量(g)
約100
電源
単4形乾電池、DC1.5V×2、電池寿命約1000時間以上
表示
約4回/秒(表示回数)
出力電圧(V)
0~±1(表示値に比例)
分解能
1digit
保存温度(℃)
-20~70
別売付属品
PG-100N用ソフトケース
指示方式
ゲージ圧(連成圧)
表示桁数
3.5
付加機能
オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット
圧力ポート
M5メネジ
動作温度(℃)
0~50
適応
非腐食性気体
表示素子
LCD
出力抵抗
Approx.10kΩ
動作湿度(%RH)
15~85(結露ないこと)
応答精度
Approx.10ms
外部機器への供給電源
5±0.5VDC 5mA maximum
文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁)
計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示
フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能
用途空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
測定流体
気体
質量(g)
600
種類
微圧計
ねじ径
G3/8B
外径(Φmm)
75
精度
±1目盛
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に適しています。設置針(赤色1本)が標準装備されています。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただけるコンパクトな差圧計です。
質量(g)
約200
取付方式
垂直
使用温度範囲(℃)
-10~50
精度
±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)