- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- 巻き取りカバーのおすすめ人気ランキング
巻き取りカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新224件の「巻き取りカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「巻取りジャバラ」、「ジャバラ シャッター」、「ジャバラ」などの商品も取り扱っております。
材質
(エンドプレート)SUS304
厚さ(mm)
(エンドプレート)1.5
材質(シート)
上面:ナイロン織物+ポリウレタンコーティング(黒色)、中間:PETフィルム(透明)、下面:アルミハイパロンクロス(グレー)
材質
ジャバラ:AFシート(ポリエステル織物+ウレタンコーティング)。支持板:PVC樹脂
厚さ(mm)
(支持板)1
使用温度範囲(℃)
-30~60
トラスコハンドリフターに後付けできます。面ファスナーで取り外しできます。
用途トラスコハンドリフター専用の後付ジャバラとして。
材質
ジャバラ部:ターポリン 芯材:SUS
壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、付属のフックキャッチをご使用ください。
ベルト長さ(m)
2
付属品
フックキャッチ
質量(kg)
0.5
質量(g)
500
色(本体)
ダークグレー/シルバー
窓の開け閉めに連動して伸縮するメッシュタイプのロールカーテン。
両面テープで貼り付けて、フックを掛けるだけの簡単装着。
用途日射し対策やプライバシー保護時に最適
材質
PVC・ABS・ナイロン
色
ブラック
伸縮範囲(cm)
0~55
材質
(シート)基布:ポリエステル織物、両面:ポリウレタンコーティング。(支持板)PVC樹脂
色
(支持板)黒
厚さ(mm)
(支持板)1
テーブルリフトに後付けできます。
用途テーブルリフト専用の後付ジャバラとして。防塵用、安全対策として。HLST-1000のサイズ変更用として。
トラスコ品番
395-4921
材質
ジャバラ部:ターポリン 芯材:アルミ
長さ(mm)
300
適合本体型式
テーブルリフト
1枚
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。
『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類
定荷重ばね
材質
(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。
バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
材質
本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)。中間板:PCポリカーボネイト(透明)。フランジ板:SUS304。クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)
厚さ(mm)
本体ブロック:0.3。中間板:0.5。フランジ板:1
付属品
Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ
種別
フランジ×フランジ
形状
口元(左)/フランジ。口元(右)/フランジ
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類
定荷重ばね
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能回数
6000回
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途H鋼や円柱の保護に。
材質
EVA樹脂
形状
波型
幅(mm)
1200
全長(mm)
1800
厚さ(mm)
9
質量(kg)
2.2
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)
1.8
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。
ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。
取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
20
長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
パッと広げて敷くだけ。すわり心地ソフトです。折りたたんで収納なのでコンパクト
材質
ポリエステル(アルミ蒸着)、発泡ポリエチレン、バンド:合成ゴム
色
シルバー
長さ(cm)
200
厚さ(cm)
0.8
テーブルリフトに後付けできます。
用途テーブルリフト専用の後付ジャバラとして。防塵用、安全対策として。
トラスコ品番
395-4922
材質
ジャバラ部:ターポリン 芯材:アルミ
寸法(幅W×長さL)(mm)
適合テーブル:600×900
適合本体型式
テーブルリフト
1個
¥229,800
税込¥252,780
翌日出荷