- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 巻き線抵抗のおすすめ人気ランキング
巻き線抵抗のおすすめ人気ランキング
2025/12/19更新1,552件の「巻き線抵抗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「巻線抵抗」、「セメント抵抗」、「可変抵抗」などの商品も取り扱っております。
ケース形状
フォーマル
シリーズ
CW
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
巻線
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
抵抗 = 200Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = ±20ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 7.92 x 22.23mm。高さ = 22.23mm。直径 = 7.92mm。リード径 = 1.02mm。。Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ケース形状
フォーマル
シリーズ
RH
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
巻線
種別
EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性
ケース形状
セラミック
シリーズ
RS
許容差
±1%
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
巻線
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電力(W)
6.5
許容差
±5%
テクノロジー
巻線
シリーズ
CW005
ケース形状
セラミック
終端スタイル
アキシャル
寸法(mm)
7.92(Dia.)×22.22
長さ(mm)
22.22
直径(Φmm)
7.92
仕様
CWシリーズ、5 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、5 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 特長と利点. 許容差5 % アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意。
耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
寸法(mm)
13×13×64
仕様
AC03..CSシリーズ、3 W、アキシャル. AC03..CSは溶融性の安全抵抗として使用できる設計、標準動作における突入電流制限抵抗としても使用可能. 高グレードのセラミックコア スズめっき銅線端子 主電源電圧(230 V ac)が適用された場合は、特殊セメント被覆によって発煙及び爆発せずに直ちに切断 不燃性セメント被覆
寸法(mm)
6×19
ケース形状
モールド
直径(Φmm)
6
高さ(mm)
19
シリーズ
MF
定格電力(W)
3
許容差
±5%
リード線径(Φmm)
0.8
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
AC
テクノロジー
巻線
シリーズ
AC03
定格電力(W)
3
許容差
±5%
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
巻線
仕様
抵抗 = 250Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = ±20ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 7.92 x 22.23mm。高さ = 22.23mm。直径 = 7.92mm。リード径 = 1.02mm。。Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリーズ
AC05
定格電力(W)
5
許容差
±5%
テクノロジー
巻線
仕様
CWシリーズ、1 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、1 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 5 %の許容差 アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意
長さ(mm)
10.31
寸法(mm)
2.39(Dia.)×10.31
ケース形状
セラミック
直径(Φmm)
2.39
シリーズ
CW001
定格電力(W)
1
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±30