巻付グリップ 22sqのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「巻付グリップ 22sq」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メッセンジャーワイヤー クリップ」、「支線 アンカー」、「巻付グリップ」などの商品も取り扱っております。
用途シンブル用 適合 電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質 (素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ。(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


工具を使用せず施工ができます。
用途支線(亜鉛メッキ鋼より線)の端末処理用 材質(本体) 亜鉛メッキ鋼線
1箱(50本)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メッセンジャーワイヤーに取り付け、壁面等(アイボルト等)に固定する場合の端部に使用します。巻き付けグリップとシンブルが一体となっているのでシンブルが落下する心配がありません。
適合 メッセンジャーワイヤー:YM8-50 適合ワイヤ メッセンジャーワイヤー呼び:8sq(3.6Φmm)
1袋(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

用途玉碍子用 適合 電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質 (素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ。(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材 寸法D(mm) 65
1本
268 税込295
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。 材質 鉄(SS400) 種類 シンブル
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理) 規格 JIS G 3537-1994 構成 7本
1巻
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。 規格 北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質 (心線)亜鉛メッキ鋼線 全長(mm) 750 表面処理 塩化ビニル樹脂被覆
1本ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます 材質 亜鉛メッキ鋼線 寸法L2(mm) 160 寸法K(mm) 30
1本
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低圧線及び引込線を吊架するために使用します。 耐候性に優れたハンガーです。 扱いやすく、作業がはかどります。
材質 亜鉛アルミ合金めっき鋼線 グレー
1個
99 税込109
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別 第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より 適合規格 JIS G 3537-1994 呼び 5.5sq 仕上外径(mm) 3.0mm 線径(mm) 1
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架でき経済的です。
用途通信ケーブル等をメッセンジャーワイヤーに吊架する螺旋成形品 材質 心線:亜鉛メッキ鋼線、被覆:塩化ビニル樹脂、端末キャップ:塩化ビニル樹脂 全長(mm) 750
1箱(100本)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 表面処理 ユニクロ 先端形状 両ハッカー RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。 規格 JR標準仕様品
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm) 3.2 寸法b(mm) 40 寸法d1(mm) M12×50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)