- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- 車内用
- 布 クリーナーのおすすめ人気ランキング
布 クリーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新676件の「布 クリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リンサークリーナー」、「ソファ クリーナー」、「リンサークリーナー 洗剤」などの商品も取り扱っております。
布シートの強力汚れ落とし。業界初!酸素系漂白剤のパワーで布シートについたシミ、汚れを強力分解。スプレーして拭くだけで簡単に仕上がり、除菌、消臭効果でシートを清潔に保ちます。
用途自動車用布シートクリーナー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.25L
危険物の性状
非水溶性
1本(250mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。
自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。
水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引!
丸洗いしたようにスッキリ!
(仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品
ハンドツール2種、ホルダー
質量(g)
3200(本体+ハンドツール2種)
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
(回収タンク)0.5/(清水タンク)1
コード長さ(m)
3.2
使用温度(℃)
約40迄
定格消費電力(W)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×180×270
吸込仕事率(W)
30
ホース長さ(m)
1.2
ホース径(Φmm)
30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
除菌効果のある、布シートやチャイルドシートのお手入れに最適なクリーナーです。たっぷりの泡で汚れを包み込んで分解&洗浄!
付属のマイクロファイバークロスは、布製品にやさしい超極細繊維だから、ブラシのようにゴシゴシ擦る必要がなく素材をいためることがありません。シミや手アカをスッキリかき取ります。
洗浄:やわらかな泡が汚れに素早く浸透し分解&洗浄。
除菌:カビ・大腸菌などの雑菌をまとめて除去。
抗菌:抗菌効果で雑菌の発生を防止。キレイが長持ち。
消臭:天然植物から抽出した消臭成分配合でニオイもスッキリ。
ノンアルコールタイプだからチャイルドシートにも安心して使用する事が出来ます。
付属品
マイクロファイバークロス×1
質量(g)
512
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×109×65
危険物の類別
非危険物
1本(400mL)
¥729
税込¥802
当日出荷
シートの汚れ落し・消臭・除菌効果でふんわり仕上げ。
用途自動車用布製シート及び内装布製品の洗浄用
成分
非イオン系界面活性剤
形式
エアゾール
液性
弱アルカリ性
危険物の類別
非危険物
1本(420mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
シートの汚れ・シミを強力に落とす
タバコやペットなどの消臭・車内の除菌に
さとうきびから抽出された消臭成分を配合。
用途自動車用布製シート及び内装布製品の洗浄用
形式
スプレー
液性
弱アルカリ性
危険物の類別
非危険物
1本(400mL)
¥629
税込¥692
当日出荷
汚れを強力に落とし、消臭・抗菌効果によりシートを清潔に保ちます。ノンアルコールタイプなので、チャイルドシートにも安心です。
付属品
ハンディブラシ
形状
液体
危険物の類別
非危険物
1本(400mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
泡の力で強力洗浄!!抗菌剤配合。ベトつかないスッキリ仕上げ!。汚れを強力に落とします。抗菌・静電気防止剤配合により、シートを清潔に保ちます。シートを傷めず、ふんわり仕上げます。ハンディブラシ付き
用途自動車用布シート、マット、内張り等車内の繊維製品及びビニールレザー、プラスチック等の洗浄用
危険物の類別
非危険物
1本(420mL)
¥829
税込¥912
当日出荷
スプレー泡タイプのシートクリーナーです。メッシュシートにもオススメです。
危険物の類別
非危険物
1本(180mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
頑固な汚れから錆まで落とします。
研磨剤が入っていませんので、キズをつける事なく又中性ですので拭き残しが有りましても、変色しません。
界面活性剤は、植物系を使用していますので河川に流れましても、沈殿せず、環境に優しいクリーナーです。
伸びが良く、経済的で、台所の油汚れから、水あか、食器棚、ガラス等幅広く使用できます。
用途OA機器・複写機・ファックス・計算機・電話機・机・椅子・応接セットの汚れ取りに。
ロッカー・キャビネットのサビ落しに。
換気扇、ガスレンジ等の汚れ取り、ガラス・洗面鏡の汚れ取りと曇り止めに。
衣類、布製品のシミ抜きに。(但し、水洗いできる物)
商品タイプ
本体
液性
中性
成分
非イオン界面活性剤、脂肪酸、溶剤、カルナバ(ph7 植物性中性洗剤)
形状
固形
優れた洗浄効果に加え、消臭効果で不快なニオイも解消。
抗菌効果でダニやカビの発生も防止でき、仕上がりは爽やかなミントの香りで車内もリフレッシュ。
布シートやマットについた手アカや皮脂、タバコのヤニ、飲食物のシミなどを簡単にクリーニングでき、付属のブラシを使えば、布生地に目詰まりした頑固な汚れまでスッキリ落とせます。
有機溶剤を使っていないので、人と布生地に優しい処方。
付属品
ブラシ
危険物の類別
非危険物
1本(400mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
switle<スイトル>は今ある家庭用掃除機の先に取り付けるだけで水洗い掃除機に早変わりさせる、世界初のクリーナーヘッドです。
すでにある掃除機に買い足すだけで、最大限に威力を発揮!
スイトルには動力がありません。すでにお持ちのキャニスター型掃除機の先に付けるだけ。掃除機の吸引力だけを使って、”水を噴射”と”吸い取る”を同時に実現しています。ヒミツは噴射するノズル部分とタンク上部にある逆噴射ターボファンユニットにあります。どちらもスイトルだけの特許技術です。
また、水が掃除機本体に流れていかないように、ホース部分にも安全装置が施されています。
日本メーカーのキャニスター型掃除機(スティックタイプやロボット掃除機などは不可)、ダイソン(注:キャニスター型掃除機のみ)は取り付けが可能です。 ※その他海外メーカーは未対応。
お持ちのキャニスター型掃除機のハンドル部分に、スイトル付属のホースを繋ぎ、その先にスイトルを取り付けます。
タンク容量(mL)
(清水タンク)500、(汚水タンク)FULLラインで600
材質
ABSほか
質量(g)
(本体のみ)約1200、(鋼球弁パイプ)130、(ホース)約300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×283×506
対応機種
170W以上の床移動式キャニスター掃除機。27~42mmの丸型管に接続可能。
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
スプレーで水を吹きかけ汚れを浮かせ、浮かせた汚れを水と共に回収できる布製品用掃除機です。充電式なので近くに電源のない場所でも、掃除ができる便利なコードレスです。
軽量約2.4kgの持ち運びしやすく収納しやすいコンパクトサイズ。
(仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品
ハンドルツール、バキュームホース、清掃ブラシ、バッテリー、充電アダプター
質量(g)
2400
電源(V)
AC100-240(50/60Hz)
タンク容量(L)
回収/有効:0.4、清水:0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×213×277
連続使用時間(分)
10
バッテリー
リチウムイオン2次電池
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
シート汚れにこれ1本。低発泡性により泡取り作業を短縮します。残留性が低く、シミ取り剤としても使用できます。リンサー(温水やスチームをかけながら汚れを吸い取る掃除機)を使用すると最適
用途カーシート、カーペットなどのファブリック用。
希釈倍率
原液1:水1~10
pH値
(原液)12.5~13.5
液性
アルカリ性
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1本(3.78L)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に
付属品
充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル
質量(kg)
2.2(アクセサリーを含まない)
タンク容量(L)
8
圧力
低圧
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
305×298×271
ホース長さ(m)
1.8
機能
給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)
2.25
使用ホース
低圧フレキシブルホース
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー稼動時間
最大15
最大吐出水量(L/min)
2
1台
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
とっさの汚れを手軽にサッと落とせる、布製品洗浄クリーナーのハンディタイプのリンサークリーナーです。
水を吹き付けて汚れを浮かせて強力に吸引し洗浄します。
カーペットなどの水洗いできない場所を徹底洗浄します。
充電台に置くだけでらくらく充電、充電台に縦に収納することができるので、コンパクトに収納できます。
コンパクトでシンプルなデザインなので、部屋の雰囲気を損なうことなく収納できます。
アタッチメントハンドツールをつけると、ソファの背もたれやカーテンなどの壁面の清掃にも使えます。
清掃するときはなるべく本体を水平にして操作してください。
本体を大きく傾けると汚水がモーターに入り込むのを防ぐために傾斜時安全装置が作動します。
汚水が回収タンクの満水水位以上になり本体に入ると、異常吸引停止装置が作動し停止します。
回収タンク・アタッチメントハンドツール・バキュームホースは、取り外し水洗いができます。
仕様
【充電】(入力)AC100V-240V、(出力)DC13.7V、0.5A
付属品
充電台、アタッチメントハンドツール、バキュームホース、充電アダプター
質量(g)
1800
タンク容量(L)
【回収タンク】0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×320×205
連続使用時間(分)
約10
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
1900
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
布シートやチャイルドシート、フロアーマット等のお手入れに最適な、除菌効果のある業務用クリーナーの大容量タイプです。
汚れを包み込んで分解&洗浄!シミや手アカをスッキリかき取れます。
洗浄・除菌・抗菌・消臭効果
ノンアルコールタイプだからチャイルドシートにも安心。
質量(g)
4202
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
305×175×120
危険物の類別
非危険物
1本(4L)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
リンサークリーナーの洗浄力をさらにアップさせる専用洗浄液です。
油汚れや皮脂汚れなど水だけでは落ちにくい汚れに優れた洗浄効果を発揮します。
PH13.2の強アルカリ性電解水なので除菌効果があります。
消臭効果もあり、気になる汗臭やたばこ臭、ペットの排せつ臭などに有効です。
(洗浄・除菌・消臭効果は液としての効果です)
用途多目的洗浄剤
寸法(mm)
100×65×212
質量(g)
540
成分
炭酸カリウム換算1%未満
性状
液体/アルカリ性/pH13.2
使用濃度
原液(標準)
1個(460mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
さまざまなオフィスの汚れをタイプ別に簡単に落とせるクリーナーです
広い面積、ガンコな汚れを楽にクリーニングできます
使用後のべたつきがありません
帯電防止剤配合。静電気を防ぎ、クリーニング後は汚れを寄せ付けません
手にやさしい界面活性剤を配合しています。
用途大型スチール家具、机やイス、製図台、ビニールレザーの汚れ、壁面のたばこのヤニの除去に
成分
水、界面活性剤、香料、アルコール
容量(mL)
420
タイプ
フォームタイプ
1個(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カーペットに付いた水性・油性のシミを簡単に落とします。
しょうゆ、ソース、マヨネーズなど調味料の汚れ落としにも最適です。
使用場所
カーペット
商品タイプ
本体
成分
界面活性剤(0.6%アルキル硫酸エステルナトリウム)
1本(250mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
クリーナー効果に加え、天然フラボノイドによる強力な消臭・除菌効果を発揮。
布シートにしみついた悪臭を汚れもろともスッキリ解消し、長期間清潔なシートコンディションを保ちます。
チャイルドシートのクリーニングにも最適!
用途自動車用布シート、マット、プラスチック類の表面洗浄用
付属品
専用ブラシ
トラスコ品番
793-7962
危険物の類別
非危険物
1個(420mL)
¥869
税込¥956
当日出荷