- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 生活家電
- 布団掃除機のおすすめ人気ランキング
布団掃除機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新96件の「布団掃除機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「布団クリーナー」、「ハンディクリーナー 100v」、「カーペット洗浄機」などの商品も取り扱っております。
強力にゴミをかきとるパワーヘッドで吸引力がさらにアップ、約30cmのワイドヘッドでお掃除がはかどる布団クリーナーハイパワーです。
高感度ダニちりセンサー搭載。
LEDランプでダニ・ちりなどの量をお知らせするので、効率よくお掃除することができます。
1分間に約14,000回の高速振動で繊維の間に潜むダニやゴミを浮き上がらせ、回転ブラシで強力に吸い取ります。
3分間でハウスダスト除去率99%※以上吸引します。
(※ダニ由来のアレルゲンを含むハウスダストを想定したテストダストを用いた社内基準での評価結果)ダストカップがクリアになり、取れたゴミがよりよく見えるようになりました。
吸引と同時に温風でふとんを温める温風機能で、ダニの活動を抑え吸引し、また繁殖しにくい環境をつくります。
ゴミ捨てがラクな使い捨てフィルターを付属、ダストカップは水洗い可能でいつでも清潔に使用できます。
スタンドなしで立ててスッキリ収納できる自立式です。
ヘッドが可動式なので、使用シーンに合わせてヘッドの角度を調節できます。
セット内容
クリーナー本体、使い捨てフィルター×25枚(1枚は本体にセット済み)
質量(g)
2200
消費電力(W)
600
電源
AC100V(50/60Hz)
幅(cm)
たたきパッド:20
コード長さ(m)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×501×218
ヘッド形状
ワイドたたきパッド+高速回転パワーブラシ
収納時寸法(mm)
300×167×420
集塵方式
サイクロン方式
振動数
毎分約14000回
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
唯一約65℃の温風でダニを死滅可能なふとんクリーナー ※成虫ダニ約30匹が存在する寝具に、製品の温風の吹き出し口を3秒以上密着させ動作させた場合。医療現場でも除菌灯として使用されている「UVランプ」でウイルスを除菌・除去し、「パワフルたたき」でダニのフンや死がいを含むハウスダストをたたき出し、しっかり「吸引」し健康的な睡眠環境を整えます。英国アレルギー協会認証マーク取得。
仕様
●ドライエアブロー(PTCヒーター搭載):約65℃●パワフルたたき:毎分29,800回●マイクロフィルター:HEPAフィルター搭載●紫外線(UV-Cランプ):8W(253.7nm)
質量(kg)
(コード除く)2.2
色
ホワイト
消費電力(W)
450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
316×373.6×171.8
電源コード(m)
5.0(本体)
ブラシ
フィンパンチブラシ
運転モード
標準+温風
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
1台
¥23,545
税込¥25,900
9日以内出荷
水洗い可能なフィルターとダストカップで清潔。約99%の除菌率で安心、快適。毎分7,000回振動の2つのたたきパッドで、しっかりダニを掻き出す。微細なハウスダストもしっかりキャッチ。パワフル吸引で使いやすい。
用途布団、ソファ、座椅子、座布団、クッション、枕、カーテン、シーツに。布団掃除機、ふとん掃除機、布団用掃除機、布団クリーナーとして。
吸込仕事率(W)
70
仕様
UVランプ:5W
質量(kg)
1.4
容量(mL)
ダストカップ:600
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×320×155
保証期間
お買い上げ日より1年
たたき回数
700(回/分)
1台
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
吸引力アップでさらにお掃除がはかどる、ACタイプのふとんクリーナーです。
高感度ダニちりセンサー搭載。
ハウスダストが多い・少ない・キレイが見やすく表示されより効率よくお掃除が行えます。
1分間に約6,500回の高速振動で繊維の間に潜むダニやゴミを浮き上がらせます。
ダストカップがクリアになり、取れたゴミがよりよく見えるようになりました。
ヘッドの内部でサイクロン気流を発生させ、ハウスダストをかき出し吸い取るサイクロンストリームヘッド。
3分間でハウスダスト除去率98%※以上吸引します。
(※ダニ由来のアレルゲンを含むハウスダストを想定したテストダストを用いた社内基準での評価結果)吸引と同時に温風でふとんを温める温風機能で、ダニの活動を抑え吸引し、また繁殖しにくい環境をつくります。
ダストカップは水洗いができて、いつでも清潔に使用できます。
スタンドなしで立ててスッキリ収納できる自立式です。
ヘッドが可動式なので、使用シーンに合わせてヘッドの角度を調節できます。
質量(g)
1600
消費電力(W)
400
電源
AC100V(50/60Hz)
幅(cm)
たたきパッド:20
コード長さ(m)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×459×212
収納時寸法(mm)
250×144×403
集塵方式
サイクロン方式
振動数
毎分約6500回
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
お手持ちのクリーナーに装着してふとんの掃除ができる、ふとん用クリーナーヘッドです。電力いらずでたたきパッドが動き、ふとんの中のゴミをたたき出します。
仕様
各メーカー対応のつぎ手パイプ付き:接続可能延長パイプ内径サイズ:最小34mm~最大43mm
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン
色
ホワイト
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
布団に付いたダニ、花粉、ホコリ、ペットの毛をスムーズに吸引します。ウェーブローラーを採用。ふとんを吸い込まず、生地を痛めません。ダブル・エチケットブラシを採用。ペットの毛や糸くずも逃しません。
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、ナイロン
外形寸法(cm)
約28×20×高さ5.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
利用場所
屋内
1個
¥1,790
税込¥1,969
7日以内出荷
AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。
本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。
高速遠心分離サイクロン方式
場所をとらない自立式収納
床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵方式
サイクロン
集塵容量(L)
約0.3
吸込仕事率(W)
50
電源コード(m)
約5
質量(kg)
約1.5(製品のみ)
付属品
床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ
寸法(mm)
約225×220×390
色
スケルトンブラック
消費電力(W)
250
スイッチ
スライド式(ON/OFF)
運転音(dB)
65
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。
約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。
ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品
延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ
質量(kg)
約1.9(ソフトブラシ含)
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
750
スイッチ
スライド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約145×360×270 (ソフトブラシ含)
集塵容量(L)
約 0.7
電源コード(m)
約6.0
運転音(dB)
75以下
吸引力(W)
200
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
じゅうたん掃除で糸くず等のゴミ捕集率が高いです。
セット内容
T型ノズル(約295mm)
品名
T型ノズル
適合本体型式
No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料
T型ノズル交換方法
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ローラーですべらせてふとんをお掃除。
質量(g)
215
本体寸法(mm)
260×70×165
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
ACハンディタイプなのに強力吸引。ハンディとしてもスティックタイプとしても使えて1台2役!布団用UVヘッド付き。 本体にLEDライトが内蔵されているので、タンスの隙間やクローゼット等の暗い場所でも便利。
用途独立モーター内蔵のターボブラシ装着で、塵や髪の毛を掻き取ります。
コード長さ(m)
4.8
付属品
布団用UVヘッド、ターボブラシ、延長管×2、ブラシノズル、フロアブラシ、お掃除ブラシ
寸法(mm)
115×385×155
質量(kg)
1.4(本体)
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
200
連続使用時間(分)
最大約30以内
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
吸い取りながら拭き掃除、コードレスで家中きれいに。
サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。
ハンディーにもなる2WAY仕様。
本体重量1.7 kgで楽々お掃除。
付属品の収納に便利な巾着袋付。
寸法(mm)
約230×215×1070
質量(kg)
約1.7(製品のみ)
電源
充電式
消費電力(W)
充電中:4、満充電後/待機時:0.5以下(※待機時とは本体を充電していないときのアダプター消費電力)
充電入力電源(V)
AC100~240(50/60Hz)/0.5A MAX
充電出力電源(V)
DC9.4/0.32A
使用電池
ニッケル水素電池パック/DC7.2V/1.8Ah
充電時間(時間)
約5
連続使用時間(分)
10
コード長さ(m)
アダプター:約1.8
スイッチ
スライド(ON/OFF)
集塵方式
サイクロン式
集塵容量(L)
約0.5
仕様
床用吸込口:ノーマルタイプ (ふき取りシート取付可能)
付属品
すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ 1枚、お試しシート(3枚入り)、専用ACアダプター(TC-CH97)
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
29
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
22
集塵方式
カプセル式
仕様
高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)
1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)
14.4
小型のふとんブラシ。
質量(g)
150
本体寸法(mm)
200×55×170
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
掃除機が無くても手押しで布団を圧縮できます。掃除機がない、業務用掃除機しかない、簡易掃除機しかない等の事業所様で布団圧縮保管袋として使って頂けます。
適合サイズ
布団
材質
(圧縮袋)ナイロン ポリエチレン、(バルブ)ポリプロピレン、(スライダー)ポリプロピレン、(フックアタッチメント)ポリプロピレン