希釈ボトルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
177件の「希釈ボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「希釈カップ」、「希釈」、「希釈バケツ」などの商品も取り扱っております。
正確な希釈液を作ることができる希釈線入りの便利なツールです。 参考:キャップ1杯の容積(すり切れ)は、約15cc(mL)
用途液体洗剤類を希釈する全てのユーザー様 商品タイプ つめかえ容器
1箱(5L×3本)ほか
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4~10倍希釈が簡単にできます。効率よく希釈できるので無駄がありません。
商品タイプ 容器のみ 容量(mL) 650 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 75×250 アズワン品番 3-5374-11 TKG品番 9-1318-1101 TKG品番(2017) 6-1178-1101
1個
199 税込219
当日出荷

1個
508 税込559
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用洗剤を希釈、小分けするのに適したボトルです。 ボトルに希釈線が印刷されており、水と洗剤の適正投入量が一目でわかります。
TKG品番 9-1530-0801
1個(4L)
1,400 税込1,540
当日出荷

各種洗剤の小分けや希釈に便利です。
用途各種洗剤類を小分け希釈してご使用の全てのユーザー様 商品タイプ つめかえ容器
1箱(600mL×16本)
6,498 税込7,148
3日以内出荷

1個
530 税込583
当日出荷

用途アルファインT-5専用5倍希釈容器 適合 アルファインT-5 適合容量(mL) 5000
1個
999 税込1,099
当日出荷

医療従事者や患者の手の接触面や床の清掃などの日常の環境衛生に。洗浄と除菌が同時にできる医療施設用環境除菌洗浄剤プロベストの希釈用スプレーボトルです。
アズワン品番 63-4061-84
1個
429 税込472
翌々日出荷

1個
530 税込583
当日出荷

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm) 30 ノズル あり その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 ポリエチレン(PE) 口数 片口 コック なし 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm) 30 取手 あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ 容器のみ 容量(mL) 600 質量(g) 69 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×68×240
1本ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床洗浄の洗浄剤「ノンブラッシング効果」と「クイックすすぎ効果」のダブル効果で、時間短縮と高い仕上がりを実現するアルカリ洗浄剤。 除菌成分を配合していますので、洗浄と除菌が同時にできます。 「アンチ・フォーミング成分」を新配合。 すすぎ時に泡がサッと消えるので節水にもつながります。 床洗浄におすすめ。 パウチの特長 ゴミを削減できます 今お使いの一斗缶洗剤から本品に切り替えるだけで、ゴミの発生量も少なく、そのまま捨てることができます。 パウチ包装で環境にやさしい ボトルに注ぎやすく、薄める作業が簡単かつ正確にできます。 軽くて扱いやすい省スペース 在庫スペースも少なくて済みますし、軽くて作業者の負担も軽減できます。
用途厨房・店舗用洗浄剤 成分 界面活性剤(アルキルアミンオキシド、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(モノエタノールアミン)、溶剤(ジエチレングリコールモノブチルエーテル)、除菌剤、泡調整剤、金属イオン封鎖剤 外形寸法(mm) 206×132×307 希釈倍率 5倍濃縮 液性 アルカリ性 使用の目安 <原液に対して>。水流式フォーマーを使った発泡洗浄:5倍希釈液をさらに約10~50倍に薄める。しつこい汚れ:5倍希釈液をそのままスプレーボトルに移し替える。普通の汚れ:水1Lに対して、5倍希釈液を20~200g。軽い汚れ:水1Lに対して、5倍希釈液を10~20g 関連資料 (2.2MB) 商品タイプ 業務用
1個
499 税込549
当日出荷

花王業務用洗剤の希釈液ストックタンクとしてご利用いただけます。 濃縮洗浄剤の希釈に便利な「希釈目盛シール」を貼り付けています。
用途洗浄剤希釈タンク
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確な希釈液を作ることができる希釈線入りの便利なツールです。 ”剥がれない”インモールド印刷ラベル、裏面ラベルには3倍/5倍/10倍用の希釈線印刷。
容量(mL) 500
1本
469 税込516
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷

ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体) PET(ポリエチレンテレフタレート) 材質(キャップ) PP(ポリプロピレン)
1箱(100本)
11,583 税込12,741
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーエム化学PET 希釈水ボトル
無色透明の9mLと90mLの細口容器になります。 容量が異なるのでご使用になりたい容量をお間違えの無いようお買い求めください。
1箱(100本)ほか
2,498 税込2,748
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10L・5升まで計量 注ぎ口は液ダレしにくい形状です。 透明度の高い樹脂を使用し見やすいカラーメモリで軽量が楽に。
材質 ポリプロピレン 形状 丸形 高さ(mm) 300 口径(Φmm) 255 特性 注ぎ口付、目盛付き 商品タイプ 本体
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

高密度ポリエチレン製の扁平缶です。 特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。 取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。 口内径(Φmm) 31.6 材質 高密度ポリエチレン 目盛 なし 口数 片口 ノズル あり コック なし 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取手 あり
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

希釈メモリ付
用途食器用洗剤用 商品タイプ 容器のみ 適合 食器用洗剤用(EA922KA-1A~-1B・-4・-4B) 材質 ポリエチレン 寸法(mm) Φ84×250 容量(mL) 800 質量(g) 60 アズワン品番 64-2194-94
1本
370 税込407
当日出荷