帯ノコのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
128件の「帯ノコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「帯鋸盤」、「バンドソー」、「帯鋸刃」などの商品も取り扱っております。
手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に 加工可能板厚(mm) (やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20 テーブル寸法(mm) 200×200 電源(V) 単相100 電流(A) 1 消費電力(W) 90 コード長さ(m) 1.7 テーブル傾斜角(°) 0~45(右) 付属品 帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm) 仕様 帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333 質量(kg) 6
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

1パック(3本)
6,088 税込6,697
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min) (50Hz)38、(60Hz)45 切断能力(mm)ステンレス板 50 切断能力(mm)鉄工 50 切断能力(mm)木工 150 切断能力(mm)合成樹脂 150 対応材質 鉄工用、木工用、樹脂用 電源(V) 100 50/60Hz 定格消費電力(W) 590 セット内容 本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 570×490×785 モーター 強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W) 質量(kg) 42 フトコロ(mm) (奥行)205、(高さ)158 テーブル寸法(mm) 300×300 鋸刃(mm) 1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通) 台座寸法(mm) 455×340 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷

低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。 材質 アルミダイキャスト 奥行(mm) テーブル(ふところ):225 電流(A) 3.2 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 2 切断能力(mm) (テーブル角度0度時)90厚×225幅、(テーブル角度45度時):45厚×110幅 寸法(縦×横)(mm) テーブル:300×300 適合切断材 木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可) テーブル傾斜角(°) 0~45 回転数(回/分) モーター:(50Hz)1490・(60Hz)1790 回転速度(m/min) ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

テーブルは最大45°まで傾斜可能です。 刃送り速度無段階調整式。 集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
用途鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。 テーブル寸法(mm) 200×200 定格電圧(V) AC100 消費電力(W) 100 電源コード(m) 2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 395×490×285 付属品 K-100-2替刃×1、角度ガイド 切断可能高さ(mm) 最大75 質量(kg) 6 周波数(Hz) 50/60
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
1箱(5本)
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)帯ノコ刃
用途RYOBI BSB-180スチールバンドソー用帯ノコ刃 トラスコ品番 835-8921
1セット(3本)
5,398 税込5,938
当日出荷

厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計
切断能力(mm)鉄工 10 切断能力(mm)銅 15 切断能力(mm)アルミニウム 20 切断能力(mm)木工 (固い木)50、(やわらかい木)80 対応材質 真鍮用、アルミ、木工用 ノコ刃周速(m/min) 130~200 スピードコントロール付 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 100 付属品 バンドソウ鋸刃(14山・幅5mm周長1060mm No.28176)×1本。L型レンチ(大・中・小)×3本、本体取付ネジ×5本、角度切りガイド、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×280×480 テーブル寸法(mm) 200×200(右45°まで傾斜可) 質量(kg) 5.5 定格使用時間(分) 15 仕様 (刃のスピード)130~200m/分[周速](無段電子コントロール付)。(取付可能刃の寸法)W3~6mm、周長1060mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
用途アングル、パイプ、H形鋼、フラットバーなどの切断
1箱(5本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
ノコ刃周速(m/min) 40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm) 185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm) 100 最大切断サイズ(角90°)(mm) 175 最大切断サイズ(角45°)(mm) 100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm) 200×100 電源(V) 単相100 電流(A)(50/60Hz) 4.8/4.4 電源コード(m) 3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 935×320×395 付属品 ノコ刃:NF14山/インチ。レンチ 周波数(Hz) 50/60 定格出力(W) 200 バイス方式 ワンタッチ式平バイス 本体質量(kg) 54 ノコ刃長さ(mm) 1770 トラスコ品番 120-2740
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

インバーター変速のため任意の速度に調整が可能です。
用途薄物から厚物までの切断に。 切断能力(mm)鉄工 厚み×奥行/200×300 電圧(V) 三相200 テーブル傾斜 なし テーブル寸法(mm) 500×500 仕様 インバーター変速機構 質量(kg) 200 出力(W) 750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 775×583×1550 ノコ刃周速(m/min) 25~115 定格電圧(V) 単相200(溶接機) 定格電力(VA) 2k(溶接機) 電源コード(m) 1.8 トラスコ品番 467-6424
1台
1,088,000 税込1,196,800
翌々日出荷

用途薄い木材の曲線切り、プラスチックの切断(厚さ12mm以下) アルミ・真鍮・銅板の切断(厚さ6mm以下) 切断対象 プラスチック・非鉄金属 適合機種 TBS-80
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

1台
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! 切断能力(mm) 角(45°) 50×50 切断能力(mm) 角(90°) 100×100 切断能力(mm) 丸(45°) 50 切断能力(mm) 丸(90°) 115 対応材質 鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分]) (高速)1.6[100]/(低速)0.8[50] 電源(V) 単相100 電流(A) (電動機)7.5 消費電力(W) (電動機)710 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 322 タイプ 定置式 荷重調整方式 4段階 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 688×328×665~353 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 1140×13×0.5 仕様 二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付 付属品 ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規 質量(kg) 26 トラスコ品番 422-7361
1台
95,980 税込105,578
当日出荷

形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°) 77 切断能力(mm) 角(90°) 150 切断能力(mm) 丸(45°) 77 切断能力(mm) 丸(90°) 180 対応材質 鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分]) (50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54] 電源(V) (電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W コード長さ(m) 3 タイプ 平バイス式 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm) 1640×13×0.65 荷重調整方式 ワンタッチ4段 付属品 ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ 質量(kg) 47
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

用途木工用 長さ(mm) 1445 厚さ(mm) 0.36 幅(mm) 6.35 仕様 帯鋸刃周速数(cm/s)/150~1500 トラスコ品番 450-9447 適合本体 TBS-80 1インチ当たり山数 6
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
1箱(5本)
15,980 税込17,578
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

帯のこ寿命をのばし、消費電力が少ない定速度制御採用。 材料に適した帯のこ周速が簡単の設定可能。LEDライト付。二重絶縁。 手軽なハンディタイプ。
ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 0.4~1.3[25~80] 切断能力(mm)パイプ Φ120 切断能力(mm)パイプ角 120 切断能力(mm)丸棒 Φ30 電源(V) 単相100 電流(A) 3.5 消費電力(W) 340 コード長さ(m) 2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁) 21 質量(kg) 6.4 付属品 帯のこNo.2(合金18山)1本 寸法(幅W×高さH)(mm) 495×270 トラスコ品番 354-4001
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。 幅(mm) 12.7 材質 M42コバルトハイス 取扱説明書 (1.2MB)
1箱(1本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)